39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)1 材質天然ゴム 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
118 税込130
当日出荷

各特性のバランスが優れた材質です。
用途丸くカットしていますので便利です。 材質CR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質NR(天然ゴム) 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 外径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。 厚さ(mm)10 材質ウレタンエラストマー タイプ小型冷蔵庫用
1パック(16個)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
1セット(4枚)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状 材質天然ゴム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション・キズ防止に最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
1個ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質NR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。 環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません 寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度~80度) 加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。
厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ100 材質EVA樹脂
1個
429 税込472
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐震ゲル シール 落下や転倒を抑制 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー エレコム 動画あり
●震度7相当の振動試験をクリア!地震による落下や転倒を抑制するゲル状シール。●機器の下に貼るだけなので取付簡単。●はがしてもベタつかず貼り跡が残らない。●耐久性・安全性に優れたオレフォン素材
厚さ(mm)5 使用温度(℃)-20~60
1セット(4個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,250 税込7,975
当日出荷

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン 長さ(mm)10 幅(mm)20 高さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
339 税込373
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)DFR 画N固(固定タイプ)
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DKB 画N固(キーボード用)
クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒) 材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理 材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

WA-2P ローリングカッター NTカッター 動画あり
布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター。丸刃を転がして切るローリングタイプ。布、革、ゴムシート、紙などを波型にカットできます。
用途布地のピッキングカットに 刃径(Φmm)28 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)29 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)89×40×20 色(本体) 適合替刃BR-28P,BW-28P,BS-28P
1個
789 税込868
当日出荷

布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター。丸刃を転がして切るローリングタイプの特大刃(直径45mm刃)タイプ。布、革、ゴムシートなどのカットに最適です。ワンタッチで開閉できるプロテクターつき 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ
用途布や革のカットに 刃径(Φmm)45 トラスコ品番395-8434 材質(本体)アルミニウム 質量(g)112 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×51×22 色(本体)シルバー 適合替刃BR-45P
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カーメイトラチェットベルト2
エコ商品
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

カーメイトボード/カヤック ロッカー
エコ商品
積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚。取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。
用途システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
7日以内出荷

厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示 材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ クリア 吸着力(N)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維状活性炭「クラクティブ」が防臭効果を発揮し、有機臭などによる不快感を軽減します。ソフトなゴムひもを使用しており、耳への負担を軽減します。
入数(枚)50/箱 (1ずつ個包装) 構造3層+1層 不織布(ポリプロピレン) 活性炭シート ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/丸ゴム 吸気抵抗(Pa)3.8 大きさ175×90mm 3段プリーツ 捕集効率(%)88(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
1箱(50枚)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

プリーツマスクの口元側に活性炭シート「クラシートR」を独立配置し、高い防臭性を実現しました。厚みのある「クラシートR」により、プリーツ型マスクの薄型活性炭フィルタよりも防臭効果が長持ちします。外観上、活性炭の黒色が目立ちません。
寸法(mm)175×95 入数(枚)20/箱 (1ずつ個包装) 構造3層+1層 不織布(ポリプロピレン) 活性炭シート ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/丸ゴム
1箱(200枚)
38,980 税込42,878
8日以内出荷

摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。 耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。 加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。 クリア仕様もあります。 各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●ゴムベローズ外径(mm):7.9●品名:BSバンパー●ゴム高さ(mm):2.2●色:ブラック●形状:丸●シート入数(個):450●ポリウレタン(PUR)●色:ブラック●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-4194 アズワン品番67-5565-83
1シート(450個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。 耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。 加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。 クリア仕様もあります。 各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●ゴムベローズ外径(mm):20.6●品名:BSバンパー●ゴム高さ(mm):3.0●色:ブラック●形状:丸●シート入数(個):72●ポリウレタン(PUR)●色:ブラック●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-4233 アズワン品番67-5565-82
1シート(72個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。 耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。 加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。 クリア仕様もあります。 各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●ゴムベローズ外径(mm):16.5●品名:BSバンパー●ゴム高さ(mm):2.2●色:ブラック●形状:丸●シート入数(個):450●ポリウレタン(PUR)●色:ブラック●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-5799 アズワン品番67-5565-89
1シート(450個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。 耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。 加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。 クリア仕様もあります。 各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●ゴムベローズ外径(mm):6.4●品名:BSバンパー●ゴム高さ(mm):1.6●色:ブラック●形状:丸●シート入数(個):578●ポリウレタン(PUR)●色:ブラック●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-2605 アズワン品番67-5565-86
1シート(578個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。 耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。 加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。 クリア仕様もあります。 各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●ゴムベローズ外径(mm):9.5●品名:BSバンパー●ゴム高さ(mm):3.6●色:ブラック●形状:丸●シート入数(個):288●ポリウレタン(PUR)●色:ブラック●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-5874 アズワン品番67-5565-80
1シート(288個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。 耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。 加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。 クリア仕様もあります。 各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●ゴムベローズ外径(mm):16.5●品名:BSバンパー●ゴム高さ(mm):10.2●色:ブラック●形状:丸●シート入数(個):128●ポリウレタン(PUR)●色:ブラック●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-9020 アズワン品番67-5565-79
1シート(128個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。 耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用・制振作用があります。 裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けできます。 加圧して貼り付けると、より強力に貼り付けができます。 クリア仕様もあります。 各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品などに。
仕様●ゴムベローズ外径(mm):12.7●品名:BSバンパー●ゴム高さ(mm):3.5●色:ブラック●形状:丸●シート入数(個):200●ポリウレタン(PUR)●色:ブラック●材質/仕上:ポリウレタン(PUR)●取付面のホコリ、ゴミ、油分などは必ず除去してから製品を取り付けてください。●除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。●画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:アメリカ●コード番号:224-7424 アズワン品番67-5565-81
1シート(200個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷