23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,690 税込1,859
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ゴム本来の滑り止め効果に通気性・透水性をプラスしたマット。安全性にも優れています。
用途屋外用、長尺、ロール、クッション、通路、屋上、ベランダなどに 材質エチレン・プロピレンゴム 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 長さ(m)10
1本
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内、屋外で使用可能なカラーゴムチップ舗装材。高い吸収力により転倒時の安全性が高く、足を痛めにくい設計。原材料のゴムチップファ表面に細やかな凸凹を作り、滑りにくい形状で安全をサポートします。透水性に優れているため雨の日でも安全にご使用いただけます。
用途エントランス、通路、公共施設、スポーツ施設、プール、公園など 材質EPDMゴム 質量(kg)約12/本 規格W1m×L3m×H5mm
1巻
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝の色を邪魔しない緑色
用途人工芝施工後、ゴムチップをまき円を描くように手でもみ込む事で、芝目を立たせてクッション性を高めます。 材質熱可塑性エラストマー(再生ゴムは使用していません。) 寸法(mm)Φ4×L3-4 内容量(g)約1500
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷

1缶
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。 耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。 材質クロロプレンゴム
1枚
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面層は弾性舗装に使用しているゴムチップEPDM層、下層にゴムチップ黒チップ層の2層構造です。ゴム形成の為、管理が容易、耐久性に優れる美景観が実現できます。
用途幅広スピードメジ施工後の仕上げ 高さ(mm)100 長さ(mm)1000
1セット(6本)
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さの異なる2タイプを用意。 アスファルト舗装以外にも対応。 曲線など自由なデザインが可能。
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り
1セット(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住友林業緑化ロッキンエッジ
インターロッキングの見切りに最適 直線も曲線もデザイン自由 敷砂充填時に便利なレベルライン入り 安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品アンカー15本、ジョイント5個 高さ(mm)85 材質(本体)黒ビニール(PVC) 長さ(m)2 関連資料(0.4MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1組(2m×5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ディーアンドディーカンパニーゴムチップパネル 20mm
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、下層黒 寸法(mm)300×300×20 質量(kg)約1.6 タイプ通路用
1個
1,350 税込1,485
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排水性の優れたゴム製マットです スキー場の通路等での地面保護に効果的です ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです 材質天然ゴム ブラック トラスコ品番802-1106 長さ(mm)745 幅(mm)495 厚さ(mm)23 質量(kg)5 穴径(Φmm)泥抜き穴:25 アズワン品番2-9875-01
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷

クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工両面エンボス 材質PVC 厚さ(mm)15 ブラック 耐熱温度(℃)60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友林業緑化プロエッジ
コストパフォーマンスに優れたアルミ製見切り材 アスファルト舗装やインターロッキング舗装など多彩な用途 ジョイント部材を必要としない高い施工性
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、芝・地被植物・砂利の見切り、アスファルト舗装の見切り 付属品アンカー3本 高さ(mm)101 材質(本体)アルミ 長さ(m)2.2 関連資料(0.3MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用M
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)300×1200×10 質量(kg)約3.7 タイプ階段用
1個
6,030 税込6,633
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

名称テトラヒドロフラン 特級 等級特級 化学式C4H8O 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.88 化学組成C4H8O 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3127-28 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量72.11 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号109-99-9 別称THF
1本(500mL)
1,898 税込2,088
10日以内出荷

住友林業緑化スリムエッジ
スリムな上部(天端)でエッジラインを目立たせない 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能
用途芝・地被植物・砂利の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm)127 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)3 関連資料(0.4MB) 最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。 90度ジョイントで直角施工が可能。 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友林業緑化ブリックエッジ
直線も曲線もデザイン自由 安定しやすいL型形状
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm)50.8 材質(本体)黒ビニール(PVC) 長さ(m)2.25 関連資料(0.2MB) 最小曲げ直径(mm)1500
1セット(5本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友林業緑化サスエッジ
ステンレスのシンプルなフォルムで耐久性・機能性・美観性をUP 国内工場で製造
用途アスファルト舗装の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品アンカー3本、ジョイント1個 材質SUS304 高さ(mm)163 長さ(m)2 関連資料(1.0MB) 最小曲げ直径(mm)2000
1セット(5本)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

名称Tetrahydrofuran 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C4H8O 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.88 化学組成C4H8O 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、呼吸器系) 平均分子量72.11 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号109-99-9 別称THF
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友林業緑化スーパーエッジ
スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応 スーパーエッジロールで長距離施工に対応 垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品 高さ(mm)152.4 材質(本体)黒ビニール(PVC) 関連資料(0.3MB) 最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)