材質樹脂
種類フラッシュポイントパッキン
材質SUS410
頭部形状PAN
内径(Φmm)4.0
ねじの呼びM5
外径(Φmm)11.0
厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ねじの呼びM4
材質ステンレス
頭部径(Φmm)10
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3
ねじ径(mm)4.3
長さ(mm)27
材質ステンレス
頭部径(Φmm)10
十字穴番号2
材質SUS410
頭部形状PAN
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
呼び径(mm)4.3
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質CNRゴム
種類丸ワッシャー
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
座高h(mm)3.5
本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
形状角形
材質(本体)トライタン
機能ロック機能付き
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
電子レンジ○(蓋除く)
スタンダードなデザインの蛇口です。
用途ガーデンインテリア用デザイン蛇口
付属品シールテープ・替ゴムパッキン・替ネジ
材質真鍮
色真鍮色
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
ヒマワリのデザインがあしらわれた真鍮製の蛇口です。
用途ガーデンインテリア用デザイン蛇口
付属品シールテープ・替ゴムパッキン・替ネジ
材質真鍮
色真鍮色
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ゴムパッキン付。
セット内容サイズ(入数):5×19mm(24個)、5×25mm(20個)、5×35mm(16個)、6×19mm(24個)、6×25mm(20個)、6×35mm(8個)、6×45mm(8個)
材質ステンレス
ケース寸法(mm)205×145×40
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
形状角形
材質(本体)トライタン
機能ロック機能付き
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
電子レンジ○(蓋除く)
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
様々な場所で使える、ボーダレスな大容量コーヒーグラインダー。すっきりとしたコンパクトなデザインと洗練された美しさを持つこのコーヒーグラインダーは、様々な場所、シーンに最適なアイテムです。シンプルなパルスコントロールと透明な蓋で、簡単にお好みの粗さに仕上げることができ、自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。様々な場所で使える、ボーダレスな大容量コーヒーグラインダー。すっきりとコンパクトなデザインとスタイリッシュな美しさは、アウトドアでも大活躍します。BISTROリチャージャブルコーヒーグラインダーで挽いた豆で淹れる、アロマ香り立つ風味豊かな一杯で、毎日のコーヒータイムをお楽しみください。※最大容量:60g。充電式により幅広いシーンで活躍。約2時間でフル充電。電源につなぐ必要はありません。自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。・LEDランプがバッテリー残量を表示(フル充電時に4つのLEDランプがすべて点灯)。・USBコード付属。・定格時間:60秒。丈夫なステンレス製ブレード・使いやすいシンプルな操作・透明な蓋。使いやすいシンプルな操作が魅力で、ボタン操作ひとつでステンレス製ブレードが正確に回転。粗挽きから細挽きまで自在に調整できます。透明な蓋で中が確認でき、好みの挽き具合に。自宅、職場、キャンプ、旅行先で挽きたてのコーヒーを楽しむのに最適なコーヒーグラインダーです。挽き時間の目安。・豆の量 3cup(12g)。粗挽き 8~10秒・中挽き・12~16秒・細挽き 19秒。・豆の量 4cup(28g)。粗挽き 9~11秒・中挽き 13~17秒・細挽き 26秒。・豆の量 8cup(56g)。粗挽き 11~13秒・中挽き 15~27秒・細挽き 37秒
セット内容本体、蓋、USBケーブル
材質本体:ABS樹脂、蓋:AS樹脂、メタルコンテナー・挽き刃:ステンレス鋼、挽き刃留め具:ナイロン、パッキン:シリコンゴム
寸法(mm)W94×D87×H165
色ブラック
質量(g)570
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。
次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。
軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分
シリーズハイター
液性アルカリ性
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
ねじの呼びM4.3
長さ(mm)27
材質鉄
呼び径(mm)4.3
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
密閉性が高く、運搬時など具材、汁漏れをを防ぎます。
サッシの窓枠や流し台まわりの黒いカビ汚れが付け置くだけで落ちます。
用途サッシの窓枠ゴムパッキン、流し台回りのシリコンコーキングのカビ取り
使用場所サッシ、流し台
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
1本(50g)
¥799
税込¥879
当日出荷
塩素臭が苦手な方におすすめの、効果そのまま※ツンとしないタイプ。密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまり、カビの根まで撃退!壁、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、落としにくい場所のカビにもしっかり効きます。グリーンフローラルの香り。※強力カビハイター比
1個(360mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。
材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
泡が密着して、カビの奥まで浸透し、除菌もできる浴室掃除のカビ取りスプレーです。
用途浴室内の壁、タイル、ゴムパッキン、シャワーカーテンなどに使用可能
使用場所浴室
商品タイプ本体
1セット(400mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
泡が密着して、カビの奥まで浸透し、除菌もできる浴室掃除のカビ取りスプレーです。
用途浴室内の壁、タイル、ゴムパッキン、シャワーカーテンなどに使用可能
使用場所浴室
商品タイプ詰め替え用
1セット(400g)
¥209
税込¥230
当日出荷
塩素臭が苦手な方におすすめの、効果そのまま※ツンとしないタイプ。密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまり、カビの根まで撃退!壁、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、落としにくい場所のカビにもしっかり効きます。グリーンフローラルの香り。※強力カビハイター比
1個(360mL)
¥289
税込¥318
当日出荷
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。
配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、
コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
窓まわりや窓枠のゴムパッキン部分に発生してしまった、黒いカビ汚れをキレイに落します。
ジェル状のつけ置きタイプです
用途窓枠、洗面台、流し台周りのシリコン目地、ゴムパッキン、タイル目地のカビ取り
使用場所窓まわり、洗面所、流し台まわり
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
1箱(80g)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

グランドパッキン
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
許容PV値と周速限界が大きくとれます。
パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用
適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)
仕様軸への攻撃性、優
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
pH値2~12
最高使用温度(℃)200
最高使用速度(m/s)20
許容PV値(MPa・m/s)9.8
ポリカーボネート採用で『衝撃に強くて頑丈!』・クリアタイプで中身が『まる見え』・つながる!積み重ねOK!クリアタイプで中身がまる見え、作業現場に応じて便利に持ち運べる。全部まとめて車内もコンパクトに。簡易防水ゴムパッキン装備。すべて連結可能で収納が楽になる。
用途ビスや小物、先端工具等をたくさん収納。
タイプカップタイプ
耐荷重(kg)30
ポリカーボネート採用で『衝撃に強くて頑丈!』・クリアタイプで中身が『まる見え』・つながる!積み重ねOK!クリアタイプで中身がまる見え、作業現場に応じて便利に持ち運べる。全部まとめて車内もコンパクトに。簡易防水ゴムパッキン装備。すべて連結可能で収納が楽になる。
用途ビスや小物、先端工具等をたくさん収納。
タイプ仕切り板タイプ
耐荷重(kg)30
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。
PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。
比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用
適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)
仕様軸への攻撃性、優
色灰
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
pH値2~12
最高使用温度(℃)200
最高使用速度(m/s)15
許容PV値(MPa・m/s)9.8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ