132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー) タイプ角紐 ゴム硬度(アスカーC)20±5
1本
特価
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足
1本(1m)
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1巻ほか
239 税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 幅(mm)30 長さ(mm)300 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系 形状 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法(幅W×長さL)(mm)30×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (902種類の商品があります)



耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●27cm用●コード番号:AC8522 アズワン品番67-2416-77
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1枚
399 税込439
当日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。ホワイト色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン ホワイト 高さ(mm)144 質量(g)21.1 縦(mm)15 横(mm)15 危険物の類別非危険物 特性防カビ
1個
679 税込747
当日出荷

お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。アイボリー色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン アイボリー 高さ(mm)144 質量(g)21.1 縦(mm)15 横(mm)15 危険物の類別非危険物 特性防カビ
1個
679 税込747
当日出荷


弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1枚ほか
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

アキツAK角ゴム1
耐候性・耐熱性・難燃性が優れています。
用途一般工業用パッキン、防振ゴム、橋梁支承用ゴム。 使用温度範囲-10~80℃
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム 形状 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質:本体・蓋/ポリプロピレンパッキン/シリコンゴム。耐熱温度:-20度~140度。4点ロック&パッキン付で汁漏れを防止。電子レンジでご使用の際は、フタを外して下さい。
1セット
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。酸性・アルカリ性問わず、ほとんどの食品にご利用いただけます。フタは透明色で上面から見て内容物が確認でき、ワンタッチで簡単に開閉できます。出し入れしやすい大口径でありながら、シリコンパッキンで食材の風味を逃がさず湿気を遮る高い密封度を保持。蓋、パッキンは外して洗浄ができるので、お手入れラクラク。汚れ・臭いがつきにくく、清潔さをキープ。食器洗い乾燥機、冷凍室ではご使用いただけません。本製品本体の耐熱温度は60度です。熱湯は絶対に入れないで下さい。電子レンジ・オーブンおよびグリルでご使用にならないで下さい。
材質本体/PET フタ/ポリプロピレン 上フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム ホワイト 耐熱温度(℃)本体/60 中フタ/120 上フタ/100 パッキン/140 耐冷温度(℃)本体/-20 中フタ/-20 上フタ/-20 パッキン/-20
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体・フタ/PP、パッキン/シリコーンゴム ホワイト 容量(mL)(1個あたり)330 質量(g)(1個あたり)43 耐熱温度(℃)本体・フタ:140、パッキン(約):180 耐冷温度(℃)本体・フタ:-20、パッキン:-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)10.1×13.9×5.4
1個(4個)
369 税込406
4日以内出荷

丸蛇口、角蛇口ともに使用できます。ゴムパッキンと止めネジとの二重の締め付けにより水漏れ、脱落の心配がなくなります。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
適合ホース内径12mm~16mmで外径21mmまでの耐圧ホースをご使用ください。 トラスコ品番439-7771 サイズ97×188×50
1個
1,020 税込1,122
翌々日出荷

材質本体・フタ/PP、パッキン/シリコーンゴム ホワイト 容量(mL)(1個あたり)540 質量(g)(1個あたり)48 耐熱温度(℃)本体・フタ:140、パッキン(約):180 耐冷温度(℃)本体・フタ:-20、パッキン:-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)11.7×16.1×5.9
1個(3個)
369 税込406
4日以内出荷

材質本体・フタ/PP、パッキン/シリコーンゴム ホワイト 容量(mL)(1個あたり)1100 質量(g)(1個あたり)112 耐熱温度(℃)本体・フタ:140、パッキン(約):180 耐冷温度(℃)本体・フタ:-20、パッキン:-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)14.5×20.1×7
1個(2個)
469 税込516
4日以内出荷

材質本体・フタ/PP、パッキン/シリコーンゴム ホワイト 容量(mL)(1個あたり)780 質量(g)(1個あたり)74 耐熱温度(℃)本体・フタ:140、パッキン(約):180 耐冷温度(℃)本体・フタ:-20、パッキン:-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)12.8×17.9×6.5
1個(3個)
459 税込505
4日以内出荷

仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm 材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム) 材質(フタ)ステンレス
1個
49,896 税込54,886
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋物乾物や小麦粉の保存に重宝します。広口なので中身を取り出しやすく、軽くて割れにくい。
材質本体・天面蓋/PET 中蓋・ハンドル/PP パッキン/シリコーンゴム 形状角型 グリーン 高さ(mm)210 質量(g)239 縦(mm)155 横(mm)130 耐熱温度(℃)本体・天面蓋/60、中蓋・ハンドル/120、パッキン/140 耐冷温度(℃)全パーツ/-20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

容量(L)10 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム 寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mm タイプコック付き 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280 アズワン品番1-2169-01
1本
4,415 税込4,857
当日出荷

パッキン付の4箇所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』心配なし。便利な容器目盛付き。パッキンが簡単に取り外せて洗えます。容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。『銀イオン』配合で抗菌機能が加わりました。
用途食品保存容器 トラスコ品番868-4139 材質本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:シリコンゴム ナチュラル 容量(L)4.6 外寸法・幅(mm)163 外寸法・高さ(mm)177 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)227
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンタッチでフタの着脱が可能です。滅菌3ヶ月後でも無菌性を保つことができます。卵形の止め具はフタの密閉性を高めます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム、フィルター/綿
1個
39,699 税込43,669
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジャムやピクルスなどの保存に便利な保存瓶。保存したい食材に合わせて選べるサイズ。
材質本体・蓋:ソーダガラス、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)