35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用 材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

好川産業マルヨシ 柄付ゴムベラ
エコ商品
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。 柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用 全長(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用) ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。 ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。 継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。 自動洗浄機にも使用できます。
耐熱温度(℃)100 材質合成ゴム・ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄付シリコンゴムベラ モノタロウ 動画あり
シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。
用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。 材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。 中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。 耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス 耐熱温度(℃)204
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


糊付機・バケツ等を洗浄する際、糊を寄せたり、かき落とすのに傷をつけず簡単に落とせます。 目的に応じて三種類のサイズがあります。
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐熱性に優れ、適度な弾力性があり使いやすいシリコン製のゴムベラです。 ケーキや料理の材料を混ぜたり、練ったり、すくい集めたりと幅広く使うことができます。 持ち手から先端までが一体成形型となっており、柄が折れる心配がなく、汚れが溜まらず衛生的です。 柔らかいシリコンゴム製のため、ボウルやフライパンなどを傷つけることがありません。
仕様【ガスコンロ】不可 材質シリコンゴム 寸法(mm)264×60 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
1本(1本)
899 税込989
4日以内出荷


柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品) ブルー
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶の最後まで材料を取るために使用いたします。今までのゴムベラの場合、使用後のシンナーにゴムが負け、溶けて膨らんでしまい、実質の使い捨てになっていた状態になっていました。シリコンを使用したことにより溶剤に負けず、繰り返し使用でき経済的です。
材質シリコンゴム
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用 全長(mm)525 ハンドル約133°(角度)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パテ塗り・フィルム貼り等に最適です。充填材・材料のカキ集めにも便利です。
用途のり付け・パテ塗り・フィルム貼り等。 幅(mm)120 仕様長柄 材質天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR) 大きさ
1本
699 税込769
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ゴムベラ
糊箱内に残った糊の掻き出しに便利です。
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロス糊付機の糊落しや、掃除等にご使用ください。
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質と軟質の間の硬さ 柔らかすぎず、硬すぎず、ほどよい硬さとコシの強さ!
用途塗膜材塗布、クロス均し、液状・パテ状材料の掻き出しなど
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パテ塗り・フィルム貼り等に最適です。充填材・材料のカキ集めにも便利です。
用途のり付け・パテ塗り・フィルム貼り等。 幅(mm)120 材質天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)
1本
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひび割れ部分のパテ埋めやコーキング、下地補修や充填に。
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京西勘PC柄ゴムベラ
ゴム製なのでお手入れも簡単
用途タイルの目地材埋め込みに! 質量(g)127 寸法・サイズ(mm)120
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

塗料のそぎ落としや接着剤の塗布などに最適
用途材料処理用 材質(柄部) 材質(先端)シリコン
1本
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。 材質(本体)シリコンゴム 質量(g)109 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10 耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200 芯材66ナイロン TKG品番9-0449-0301 TKG品番(2017)6-0401-0301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラバーヘラの柄付きのものです。 一斗缶や大鍋のかき集めなどに便利です。 柄に窪みが2箇所あり、好きな長さにカットすることもできます。
幅(mm)125 材質(ヘラ先)エラストマー、(芯板材)スチール、(柄)木製 高さ(mm)515
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ラバーヘラ D2
ゴムのようなほどよい腰の強さを持ち、糊付機に付着した糊を素早く掻き落とせます。
材質エラストマー樹脂 寸法(縦×横)(mm)(大)70×125、(小)80×100
1セット(2枚)
399 税込439
5日以内出荷

インダストリーコーワゴムヘラ
エコ商品
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。 全長(mm)195 刃厚(mm)2.5~8 材質(柄部) 材質(刃)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーウマール アトミクス 動画あり
「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。 主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。 特性耐久 セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg 使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。 主成分エポキシ 可使時間(分)10~15 主な用途モルタル、コンクリート、床 危険物の類別非危険物 性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5 関連資料塗装仕様表・付着性資料(1.1MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
1セット(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

たっぷり収納できるロングな靴棚玄関収納大容量でたっぷり収納できる5段のシューズラック。 高さのあるロングタイプで、下段には長靴やブーツを収納できます。大家族や靴を何足もお持ちのご家庭に。 靴と傘が一緒に収納できて便利です。靴ベラや洋服ブラシがかけられるフック付。
材質ポリプロピレン樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×31×122.5
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)