2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)105 流体圧縮空気、工業用水、冷却水など 外径(Φmm)(参考値)128.6 最高使用圧力(MPa)1.0 呼称100 流体温度範囲(℃)-20~+60 推奨雰囲気温度(℃)-10~+60 外観スムース(布目付) 構造2CP×1W×2CP 最小曲げ半径(mm)600 概略質量(kg/m)6.3
1巻
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EATON(イートン)FC332(AQPホース)
エコ商品
FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
ブルー 使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150 最高使用圧力(MPa)1.73 適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体 最小破壊圧力(MPa)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(mmHg)710
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)