ホースアセンブリが早く、簡単にできます。
ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2075Aもございます。)
再使用可能な金具です。
金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。
在庫を大幅に減らすことができます。
簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。
ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色青
使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60
最高使用圧力(MPa)1.8
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
最小破壊圧力(MPa)7
補強層1Y/B
長さ変化率(%)-1~-8
RoHS指令(10物質対応)対応
試験耐圧力(Mpa)3.5
ホースアセンブリが早く、簡単にできます。
ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2015Aもございます。)
再使用可能な金具です。
金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。
在庫を大幅に減らすことができます。
簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。
ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色赤
使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60
最高使用圧力(MPa)1.8
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
最小破壊圧力(MPa)7
補強層1Y/B
長さ変化率(%)-1~-8
RoHS指令(10物質対応)対応
試験耐圧力(Mpa)3.5
ホースアセンブリが早く、簡単にできます。
ホースを必要な長さに切断し、油をつけて金具に差し込むだけで完了です。(専用ホース挿入器YF2045Aもございます。)
再使用可能な金具です。
金具はすべてリューザブルタイプのため、万一ホースが破損しても、その金具は有害な変形キズなどがない場合、繰り返し使用できます。
在庫を大幅に減らすことができます。
簡単に、どこでもアセンブリできるため、金具付きの特定の長さのホースを在庫する必要はありません。
ホースと金具を別々に在庫できるため、在庫を大幅に減らすことができます。
材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
色緑
使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60
最高使用圧力(MPa)1.8
適合流体一般作動油、潤滑油、空気
最小破壊圧力(MPa)7
補強層1Y/B
長さ変化率(%)-1~-8
RoHS指令(10物質対応)対応
試験耐圧力(Mpa)3.5
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途製造現場や屋内外での洗浄に。
材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー
使用流体水またはその他流体、圧縮エア
関連キーワード