丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキをしたものに合成ゴムライニングを外輪に施したものです。
中荷重用です。
傷付けたくない対象物に向きます。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
ホイール直径(Φmm)40
材質スチール、ライニング:合成ゴム
許容荷重(kg)30
軸M6
ホイール幅(mm)9
ゴムライニングホイールを使用し、傷をつけたくない品物の搬送に適しています。
用途ホイールコンベア V-40G型 の交換用として。
適合コンベヤ:V-40G型
トラスコ品番461-2558
材質スチール、合成ゴム
許容荷重(kg)30
ボス幅(mm)25
軸M6
ホイール直径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール幅(mm)9
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
スチール製ホイールに黒色合成ゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送に
ホイール直径(Φmm)48
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製黒ゴムライニング
耐荷重(kg)10/ホイール1個
ホイール幅(mm)12
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用
種別重荷重用ベアリングウレタンローラー
材質ウレタンゴム
OKR38G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ38ホイール
厚さt(mm)(ゴムライニング)2
強度(kg)(ホイール)10
ホイール直径(Φmm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シャフトM6ボルト
ホイール幅(mm)12
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
OKR50G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR50Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ50ホイール
厚さt(mm)(ゴムライニング)2.5
強度(kg)(ホイール)15
ホイール直径(Φmm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シャフトM6ボルト
ホイール幅(mm)16
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
用途傷の付きやすい品物の搬送に
ホイール直径(Φmm)48
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング
耐荷重(kg)10/ホイール1個
ホイール幅(mm)12
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。
ウレタン製なので走行音が静かです。
タイプツバあり
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5887
質量(kg)6.3
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
用途機械設備、搬送用など。
硬度(ショア A)90
タイプA
材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン
色グレー
使用温度範囲-20~70℃
精度等級JIS B 1514 0級
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5984
質量(kg)6.5
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)9
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。
【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】
MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。
【TU型ウレタンベアリング(標準品)】
TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。
【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】
TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5941
質量(kg)7.1
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)9
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5976
質量(kg)5.4
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)9
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5950
質量(kg)8.9
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)9
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5933
質量(kg)5.9
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5895
質量(kg)7
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5968
質量(kg)4.8
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)9
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5925
質量(kg)5.3
寸法A(mm)37.5
ホイール幅(mm)9
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール(黒ゴムライニング)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5917
質量(kg)10.5
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5909
質量(kg)8.4
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
用途傷をつけたくない品物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番300-5992
質量(kg)8.1
寸法A(mm)25/75
ホイール幅(mm)9
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
軽荷重仕様です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。
ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重
材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラック
タイプツバなし
寸法L1(mm)-
材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
特長:ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
特長:複列千鳥形タイプのため長さの短い品物の搬送に適している。ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:型式 RWAZ(ストレート) 材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1000・2000・3000 機高 47.0 ホイールピッチ(P) 30・40・50 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 40×40×3(アングル)
特長:スチールホイール Φ40×9mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
関連キーワード