材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
厚さ(mm)2
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質CNRゴム
種類丸ワッシャー
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。
ミリネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。
びびり音や振動を防止します。
ワッシャーは機器と固定面の間に挟んで使用します。
汎用ミリネジとしても使えます。
ねじ寸法M3×6mm
色シルバー
1パック(10個)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
材質シリコン
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
種類平ワッシャー
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
材質ステンレス、ネオプレンゴム
優秀な漏れ防止機能を持っています。
シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。
耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。
標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として
EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。
繰り返し使用(2~3回)が可能です。
「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。
作業性が優れています。
シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。
シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。
接触する相手面の仕上げが容易です。
相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~120
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-40~140
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-15~230
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~230
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~230
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。
ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。
締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
材質鉄
表面処理生地
寸法t(mm)3
ねじサイズM3×9mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-11
形状丸形
高さ(mm)11
接続ねじM3
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)9
ばね定数(N/mm)(下方向)17
支持荷重(N)(下方向)21
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)36(Z方向)、7(X方向)
適合用途防振
1個
特価
¥80
税込¥88
当日出荷
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。
用途液体・気体の漏れ防止に。
材質ステンレス、パッキン(NBR)
ドライブからの振動を振動吸収ゴムワッシャーで低減します。
ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容振動吸収ワッシャー付ミリネジ×4
色ブラック
ねじ規格M3(ミリネジ)
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
。「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6205
アズワン品番65-7937-87
1袋(50個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6214
アズワン品番65-7938-40
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
特性防水
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン
座金一体型でワッシャも不要。
天吊り工事の作業性が大幅に向上します。
ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
防水ゴムワッシャーと座金が一体となった防水シール座金です。別名、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャーとも呼ばれています。ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部の防水シール材としてご利用いただけます。ダイキャストの鋳肌など多少凹凸のある面にも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質シリコンゴム
色半透明
硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
色(本体)B(黒)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ