材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
適合MD-20
材質NBR
危険物の類別非危険物
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格10K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
材質ニトリルゴム
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプリブ付
仕様フレキ用パッキン
材質EPDM
厚さ(mm)3.5
最高使用温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
入数100
商品タイプリブ付
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番381-3941
材質EPDMゴム
質量(g)4
内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
外径(mm)55
厚さ(mm)3
外径(Φmm)55
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
適合1 1/4インチ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。
材質CRスポンジゴム
長さ(m)10
仕様両面テープ付
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
グレーチングの騒音防止に!防音対策に!U字溝グレーチング用の騒音防止用ゴムパッキンです。
材質ゴム
厚さt(mm)2
自由自在な形にカットできます。
材質NBR
耐熱温度(℃)100
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
0721-14の20個入り
材質EPDM
使用温度(℃)1~80
確度(℃)85
最高使用温度(℃)80
アズワン品番64-6492-99
1パック(20個)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
水栓補修用パッキン
材質EPDMゴム
厚さ(mm)2.5
給湯水栓用
材質フッ素ゴム
使用温度(℃)1~95
入数2
硬度(°)90
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
材質天然ゴム
適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン
座金一体型でワッシャも不要。
天吊り工事の作業性が大幅に向上します。
ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
黒水対策用。
(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。
(実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
材質EPDM
使用温度範囲(℃)80以下
最高使用温度(℃)80
水栓補修用パッキン
材質EPDMゴム
厚さ(mm)2.5
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
自由自在な形にカットできます。
材質CR
寸法(mm)1000×1000
工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に
適合品番GV-16I-AAA-4
関連資料(3.5MB)
用途TO-314/TO-315/TO-316/TO-317に適合します。
材質NR
外径(mm)Φ114
内径(mm)Φ95
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。
材質NBR
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ