万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に
仕様エイコー万能クリップMタイプ
トラスコ品番851-3970
材質鉄
質量(g)110
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能
用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに
全長(mm)80
質量(g)100
開口幅(mm)38
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
用途締め付け・固定に。
種類スプリングクランプ
材質(本体)スチール
傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。
仕様ふところ深さ(mm):45
全長(mm)110
最大口開き(mm)40
口幅(mm)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
こんなお得な商品も!

クリップ ステンレス製
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)ステンレス・スチール
温度計等の棒状のものを保持します。クリップにはゴムがついているため、挟み込む対象物にキズが付きにくいです。
仕様適用温度計径:Φ3.5~14.5mm
材質ステンレス、ポリウレタンフォーム、ゴム
サイズ(mm)83×54×64
アズワン品番4-2248-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
カラフルでかわいい袋物を閉じるときの袋止めクリップ。指先にフィットするくぼんだツマミ。袋物のお菓子やパンの袋、メモクリップに使えます。
質量(g)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.9×4
再生紙使用マーク適合
1セット(5個)
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
箱入りタイプ。大型。とじ枚数220枚
用途抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理。使い勝手に合わせて、サイズと入り数を選べる。
色シルバー
樹脂製に比べ耐久性があります。
用途ビニールシートやネットの固定用に。
材質(バネ部)スチール
材質(本体)ステンレス
資料を束ねるのに便利です。
材質(本体)スチール
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
ガラス等の平滑面にPOPを展開できます器具の「クリップ式ポップ取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ガラス等の平滑面にPOPを展開できます器具の「クリップ式ポップ取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)168
使用場所屋内
滑り止め効果で滑り止めなしに比べて約2.5倍のグリップ力があり、展示物をしっかりホールドします。
用途文書や図面などの掲示に。事務機や電話のメモ立てに。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
2018年トラスコ掲載ページ10 0670
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
・エアコン吹出し口にクリップを挟み込むだけの簡単取付!
滑り止めゴム付き専用クリップによりしっかりと固定できます。
備え付けのステーが固定時のフィンの傾きを防止。
縦フィン、横フィン、丸フィン(一部除く) 様々なタイプのフィンに対応。
・ボールジョイント採用で回転&角度調整が自由自在!
360°回転・スマホを縦向き・横向き幅広く対応!
上下左右に首振り可能で状況に応じて角度調整が可能。
・運転中の振動にも強い!
強力マグネットと滑りにくいシリコーン素材でスマートフォンをしっかりとホールドします。
・手帳型スマートフォンケース対応!
手帳型ケースやハードケースを使用していても強力マグネットによりしっかり吸着します。
取付方式エアコン取付タイプ
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-29~49
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210
質量(g)670
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
こんなお得な商品も!

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き
モノタロウ
¥699
税込¥769
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)110
長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)
商品タイプタッチペン本体
対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
アイデア次第で使い方いろいろ、クリックス吸盤付。いろんなアイデアでお使いいただける万能吸盤付きクリップです。店頭ポップやプライスカード、メモクリップなどいろいろな用途にお使い下さい。
タイプ吸盤クリップ
径(Φmm)吸盤:25
寸法(縦×横)(mm)25×13
超軽量800g。移動清掃に適したスマートな樹脂製チリトリ。柄の角度は150度まで自由に変更できます。本体底のスポンジが作業音を抑えます。先端部はゴム付きで細かいゴミまできれいに回収できます。空き缶もすっきり回収できます。滑り止めグリップ採用。ほうき掛け用のクリップ付き。(Φ約18~20mmのパイプに対応)。。プロテックブルロンTF-N/TFとのセット使用をおすすめします。
材質ハンドル:アルミパイプ、ボディ:PP、フレーム:アルミニウム、グリップ:PP、先ゴム:PP、熱可塑性エストラマー
質量(g)800
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×160×870
エコマーク認定番号07 128 019
滑らかな面にペタッとくっつけてご使用ください。吸盤付きで背骨が自由に曲がる万能クリップです。直径50mmの大型吸盤を使用しています。
材質塩化ビニール樹脂製
色ホワイト/クリア
直径(Φmm)吸盤:50
再生紙使用マーク適合
スクイジーのチャンネルです。エトレのアルミチャンネルは驚くほどの軽さです。別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
スクイジーのチャンネルです。スーパーチャンネルは超軽量アルミ製の長いチャンネルです。長くても曲がらないように作られています。スーパーチャンネルには専用のハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)
寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
粉じんの吸入防止に!。活性炭フィルターで臭いの素をシャットアウト!。コンパクトで携帯に便利!。立体型だからぴったりフィット!。静電フィルター:チリ・ほこりをしっかりキャッチ。安心の6層構造。米国規格N95合格品。着用時のゴムひも調節クリップ付き!。排気弁付き
用途清掃作業に。花粉対策に
付属品調節グリップ
材質マスク:不織布 排気弁材質:ABS 調節クリップ:ポリプロピレン
質量(g)17
1個(3枚)
¥799
税込¥879
翌日出荷
スクイジーのチャンネルです。エトレの真鍮チャンネルは真鍮製でほどよい重さがしっくりきます。長い歴史の中でもベストセラーのチャンネルです。別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質真鍮
長さ(mm)550(幅)
質量(g)208
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。
接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。
ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。
キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部
質量(g/本)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)
過負荷耐量150kg以下/本
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。
ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。
接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。
最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。
バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様最大固定間隔:400mm
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本
材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム
質量(g)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-76
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
先端にシリコンゴムを使用したタッチペン。
使用しない時は本体の先端をスライドさせて、シリコンゴムを保護できます。
クリップ付きなので、胸ポケットにも挟むことができます。
仕様ボールペン無し
材質ペン先:シリコンゴム
色ダークグレー
直径(Φmm)先端部:8
対応タブレット・スマートフォン対応、感圧式(入力ペン)対応:不対応
取扱説明書なし
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、 ON/OFF問わずに使えるノートです。
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
罫線は4mm方眼罫で色はやさしく親しみを感じるウォームグレーです。
表紙は持ち運びに適したPP製でゴムバンド付き、上部にペンのクリップ部分を引っ掛けられる切り欠きのあるデザインになっています。
便利なPP製のポケット付き。
仕様変形
材質ポケット:PP
枚数80枚
罫方眼罫
罫幅(mm)4
材質(表紙)PP
関連キーワード
1
2
次へ