カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
    • 天然ゴム ゴム板・シート(6)
    • スチレンブタジエン ゴム板・シート(1)
  • トラック輸送・安全用品(4)
    • 当たり止め(4)
  • 機構部品(24)
    • グロメット、ゴム足(2)
    • 防振ゴム/防振パッド/防振装置(7)
  • 作業工具(29)
    • ベルトポンチ(3)
  • 制御機器(14)
    • 外装パーツ(1)
  • 縫製用品(3)
    • カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
    • リフトパッド(1)
  • 物流用品(185)
    • 作業台アクセサリマット(4)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 厨房用品(45)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 研磨材(28)
  • 家電(26)
  • 学童・教育用品(25)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 測定用品(18)
  • 介護用品(18)
  • 安全保護具(17)
  • オフィス家具(16)
  • 清掃用品(15)
  • 医療(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 日用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「ゴム台」の検索結果

関連キーワード
747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角ゴム(天然ゴム) 篠田ゴム角ゴム(天然ゴム)篠田ゴム(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)70~100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムブロック黒 光ゴムブロック黒(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
ブロックゴム(SBR) 篠田ゴムブロックゴム(SBR)篠田ゴム(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。材質SBR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
当りブロック WAKI(和気産業)当りブロックWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけポンチ用ゴム台 BIGMAN(ビッグマン)穴あけポンチ用ゴム台BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ポンチを傷めない、美しく穴があく。
材質硬質ゴム寸法(mm)75×75×5ブラック質量(g)45
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足 サトーパーツゴム足サトーパーツ(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(100個)
当日出荷から32日以内出荷
色(本体)B(黒)
ゴム製リフトパット TIPTOPゴム製リフトパットTIPTOP(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160幅(mm)120
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)(15件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に厚さ(mm)20形状
100x100x50mm ゴムブロック エスコ100x100x50mm ゴムブロックエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-204
穴あけポンチ用下受け台 日本紐釦貿易穴あけポンチ用下受け台日本紐釦貿易(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ポンチ用下受台
用途ポンチ用材質ゴム寸法(mm)123×64×15
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製踏み台 モノタロウ樹脂製踏み台モノタロウ(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
屋内用のプラスチック製の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置ができます。 軽量で移動がカンタン、また使用しない時は複数台重ねて収納できます。
用途事務所などでの簡易作業に。最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレングレー
皮ポンチ 高芝ギムネ製作所皮ポンチ高芝ギムネ製作所(8件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
スペシャルバルブ マルニ(マルニ工業)スペシャルバルブマルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
349税込384
1組
当日出荷
虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。バルブ形式英式
バイス用口金 SK11バイス用口金SK11(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付材質硬質ゴム+アルミニウム
プラスチック便利台 小原産業プラスチック便利台小原産業(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(40件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P20A防水コネクターボディ 明工社接地3P20A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
戸当たりゴム OHNO(大野ゴム工業)戸当たりゴムOHNO(大野ゴム工業)(9件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
プラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプ モノタロウプラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
ゴムマットより軽く、敷設やすいプラスチック製の敷板です。 板厚6mm(+滑り止め2mm)のしっかりしたつくりながら、重量10kgと軽量です。 大型車1台で1000枚搬入可能です。 滑り止め付で歩きやすい仕様です。
用途ぬかるみでの歩行路や、一輪車などの走行。軽度のぬかるみでの軽車両の走行が可能です。材質ウッドプラスチック長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)8(芯厚6mm+リブ2mm)質量(kg)約10サイズ3尺×6尺判穴数4表面片面凸(2mm)
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(6台)
当日出荷から4日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ミニバイス goot(太洋電機産業)ミニバイスgoot(太洋電機産業)(20件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
ルートバン TRUSCOルートバンTRUSCO(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から4日以内出荷
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
洗面化粧台用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL)洗面化粧台用鎖付ゴム栓INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
外径(Φmm)39.3
ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCOルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品平台車適合(キャスター)TYE-75EL材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
2段踏み台 アイリスオーヤマ2段踏み台アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。 踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。 ゴム脚が4ヵ所に付いています。 使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100仕様完成品トラスコ品番336-6804材質プラスチック段数2踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(mm)300×200アズワン品番1-4939-01
プラスチック万能台 小原産業プラスチック万能台小原産業(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から翌々日出荷
木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
ゴム当り止め 光ゴム当り止め(5件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
超強力カビ取り剤 Mold ZERO 榮建設超強力カビ取り剤 Mold ZERO榮建設(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
建築のプロが開発したカビ取り剤です。 しつこいカビも根本から綺麗に除去、発生も抑える強力カビ取り剤に。 こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去する塩素系カビ取り剤です。 浸透力を高めて手際よく作業ができるよう、開発しております。 様々な抗カビ試験を実施しております。 コウジカビ、アオカビ、クロカビ、ケタマカビ、ツチアオカビ、アカカビの抗カビ試験を実施しております。(全ての菌に効果があるわけではありません) 染み込んだカビや苔を、強力な表迫力で根本から除去します。 従来のカビ取り剤と比較し、卓越した除去力を発揮! しつこいカビも1回の施工でキレイに除去します。 作業性もよく、スプレー、刷毛などで簡単に塗装することが可能です。
用途浴室タイル目地/ 洗面台/ゴムパッキン/排水口/トイレ廻り/浴室の水垢取り等、壁紙(※色付きは確認が必要)/コーキング/コンクリート材/木材等、木材柱/外壁/ ウッドデッキ/ベンチ/木製ドア等容量(mL)500使用の目安1平方メートル当り約10回スプレー
ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい) GAONA(ガオナ)ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンド エレコムスマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンドエレコム
4,198税込4,618
1個
当日出荷
高耐荷重で安定した撮影が可能!最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。高い位置まで調節できるので、全身撮影などに便利です。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
用途最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。 一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg ※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容三脚、スマホホルダー材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVAブラック質量(g)三脚:約466、スマホホルダー:約23寸法(Φ×高さH)(mm)約29×445※突起部除く対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー地上高さ(mm)約370~1650
作業台用ゴムマット TRUSCO作業台用ゴムマットTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5
スマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付 エレコムスマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付エレコム
2,798税込3,078
1個
欠品中
軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。
用途3段階に伸縮できるカメラ三脚です。 小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。 カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 ケース装着状態ではありません。 さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 耐荷重:約2.5kg ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。 上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。 雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。 ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。 三脚の長さ調節によって、400mm~1470mmで高さ調節が可能です。 最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。付属品スマホホルダー、収納ケース材質ABS、TPR、アルミニウムブラック質量(g)約608耐荷重(kg)約2.5対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm~約87mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約56×70×400(収納時)角度調節
スペシャルバルブセット CAPTAIN STAGスペシャルバルブセットCAPTAIN STAG(22件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。 1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm質量(g)7
香るかんたん洗浄丸 小林製薬香るかんたん洗浄丸小林製薬
439税込483
1個(12個)
当日出荷
排水口に入れるだけでOKの洗浄剤です。キッチン、洗面台などのニオイ・ヌメリ取りに。シトラスの香り。※酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。 正味量:12錠(66g)
用途台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部など(銅、真鍮、鋼鉄、アルミニウム、木、ゴム製のものには適しません)液性弱アルカリ性-中性成分発泡剤(炭酸塩、有機酸)、モノ過硫酸水素カリウム、着香料使用の目安台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部:1錠香りシトラスアズワン品番64-1134-51
回転台(ゴムマット張天板) TRUSCO回転台(ゴムマット張天板)TRUSCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動高さ(mm)33
波刃が研げるシャープナー 貝印波刃が研げるシャープナー貝印(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サスペンションで波刃も研ぐ。ウェーブカットシャープナー。 従来の一般的な研ぎ器では波刃の頂点(凸)部しか研げず、凹部は全く研げません。そのまま研いでいくと波形状が崩れてしまい、切り刃の性能を損ねてしまいます。貝印の独自の独立サスペンション構造は刃線に沿って砥石ユニットが可動するために、刃線を崩すことなくタッチアップします。
材質(本体)ABS樹脂、(砥石台)エラストマー、(球砥石受け)POM樹脂、(砥石)セラミック砥石、(ゴムシート)合成ゴムタイプ片刃対応材質セラミック・チタン以外全て耐熱温度(℃)(本体)80、(砥石台)70、(球砥石受け)140
等級ゴム印B型 新朝日コーポレーション(SACOS)等級ゴム印B型新朝日コーポレーション(SACOS)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
綺麗に・くっきり捺せるゴムを採用。 適度の硬度で彫の深い高級ゴム。 水性・油性どちらのスタンプ台でもご使用頂けます。
質量(g)14高さH(mm)約63縦(mm)約27横(mm)約20サイズ(mm)約25×17(印字面)幅W(mm)20奥行D(mm)約60
自由雲台 クランプ式 長尾製作所自由雲台 クランプ式長尾製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ質量(g)約165耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装材質(クランプ)鉄(板厚2mm)適合厚さ(mm)45
関連キーワード
...