29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質:天然ゴム(低アレルゲン)。手にやさしい低アレルゲン素材で、しなやかにフィットします。
寸法(mm)全長330×手のひら周り220 サイズM
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを追求したビニール製手袋の中厚手タイプ(裏毛付)です。裾部分を厚めにしており、脱ぎはめしやすい手袋です。手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途機械工業。自動車関連業。清掃・サービス業。ビルメンテナンス業。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勝星産業ゴムボツ厚手
エコ商品
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いポリエステル素材を採用。 指先の破れを抑制する補強加工。 7ゲージ軍手タイプ。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 糸本数(本)2 材質(すべり止め)天然ゴム 色(すべり止め)イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20双)
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手袋表面には抗菌効果があります。 内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。 指先を強化しているので、やぶれにくく丈夫です。 裏毛つきで、ベタつかず、保温性に優れています。 手のひら全体にすべり止め加工をしています。 洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
1双ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトな使用感と、天然ゴム手袋に比べて耐油性に優れた手袋です。手によくフィットし、細かな作業や指先作業に適した薄手タイプです。
用途印刷・塗装・清掃油を使う細かい作業。
1双
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。 内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。
種別中厚手 材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛) 厚さ(mm)0.43 ピンク 入数(双)1 機能耐突刺 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寒い冬の警備用に最適!柔らかい、あたたかい、滑りづらい。 厚手の裏ボア付で、とてもあたたかく、保温性抜群! 洗濯可能で、乾きも早い。 表の素材は、ポリウレタンでとても柔らかく、軽くて使いやすさ抜群! 表の素材は、防水加工(縫い目は、防水加工されていません。)
材質表:合成繊維(ポリウレタン)、裏:アクリル起毛ボア 入数(双)1 機能防寒
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)30厚手スムス (マチ付)手袋
綿100%でソフトな肌触り。マチ付きで着用感に優れ、手にピッタリフィットします。。しなやかで丈夫な厚生地(30番手)仕様。。吸汗性に優れるので、ゴム手袋やビニール手袋等の下履きにもオススメです。
材質綿(30番手) 入数(双)12 機能吸汗性 指マチマチあり
1パック(12双)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 動画あり
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勝星産業ゴムソフト
エコ商品
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。 指先の破れを抑制する補強加工。 より手にフィットする小指下がり構造。 10ゲージ薄手タイプ。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能吸汗性 混率(%)綿100 材質(すべり止め)天然ゴム 色(すべり止め)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1双
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 帯電防止効果があります。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.1 機能帯電防止・耐油 引張強度(MPa)25.1 表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010 左右区別左右兼用 クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
1パック(100枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0648
1セット(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩化ビニール手袋 パールうす手 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋です。うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。
用途工場内での軽作業。機械部品製造・取り扱い。漁業・農業。
1双ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。 摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。 7ゲージ厚手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 質量(g)400 機能摩耗性・耐久性・吸汗性・通気性 色(手首部)ブルー 色(すべり止め)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5双)
999 税込1,099
当日出荷

FUKUTOKUしっくりがっちり厚手
エコ商品
小指の指又が下がってしっくり、指の付け根にゴムが入ってがっちり。
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)黄色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5双)
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.07 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 タイプ極薄 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。指先フィットで細かい作業に最適です。ひっかき、引き裂き、熱にも強い優れた耐久性です。指先フィットで細かい作業に最適です。
用途食品加工。清掃・軽作業。食品加工。清掃・軽作業。 種別薄手 材質表:天然ゴム、裏:綿(植毛) 厚さ(mm)約0.2 ブルー 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 機能耐久性 全長(cm)30
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おたふく手袋ラバーボツ薄手
エコ商品
環境に良い天然ゴムを使用しています。
用途一般作業、ガーデニングなどに。 トラスコ品番835-5327 材質綿100% サイズL RoHS指令(10物質対応)対応
1双
319 税込351
翌々日出荷

気になるゴムの臭いを抑えています。デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。 仕様裏毛(裏地)あり 種別中厚手 厚さ(mm)0.35 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 全長(cm)33 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム 滑り止め効果あり
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴム手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
天然ゴム素材で伸縮性に優れ、しなやかに手にフィットする薄手のゴム手袋です。 手の平から指にかけて、凹凸を付けていますので物も掴みやすくなっております。 裏面に綿素材で植毛加工していますので、着脱しやすくなっております。
用途清掃、水仕事、園芸、軽作業など 性能伸縮性 種別薄手 材質(裏)綿 材質(表)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1双ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クロリネーション加工で、着脱スムーズ。グリップ性アップ。裏毛がないので、脱毛がなく衛生的。
用途農園芸、清掃、軽作業、食品加工に。 全長(cm)35.0 厚さ(mm)0.45 種別厚手 材質天然ゴム グリーン タイプ厚手 入数(双)1 加工クロリネーション加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
適合規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B 機能伸縮性・柔軟性 引張強度(MPa)20/22(劣化後/劣化前) アズワン品番4-3215-02 関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.47MB) 手のひら長さ(cm)9.5±0.5 粉有無粉無
1箱(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

PETボトルで作った糸で作った厚手タイプの手袋、天然ゴムのすべり止め付
エコマーク認定認定 材質(すべり止め)天然ゴム 色(すべり止め) RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 103 086
1双ほか
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETボトルで作った糸で作った厚手タイプの手袋、天然ゴムのすべり止め付、手の小さい人向けのちょっと小さめタイプ
エコマーク認定認定 材質(すべり止め)天然ゴム 色(すべり止め) RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19103086
1双
209 税込230
3日以内出荷

1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。 2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。 3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。 4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。 5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません) 6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。 7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界 材質ニトリルゴム 形状左右兼用 厚さ(mm)0.12(指先) 全長(mm)290 白色 関連資料(1.02MB) 粉有無 食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウインセス耐切創手袋
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。 編み手袋にシリコンドットコーティング。
1セット(10双)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード