カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(53)
    • 天然ゴム(29)
    • ニトリルゴム(23)
    • クロロプレンゴム(1)
  • テープ(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 安全標識(5)
  • 厨房用品(4)
  • 事務用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ

「ゴム板 粘着」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚 Armacell Japanアーマフレックス 共板ダクト用フランジカバー 角用 直用 25mm厚Armacell Japan
63,980税込70,378
1箱(14個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用 ・共板ダクトフランジの角・直に対応したプレハブ製品 ・自社加工機による高精度な仕上がりで、施工品質が安定 ・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減 ・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください
用途【用途】 ・空調ダクトのフランジ部の保温・結露防止材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム幅(mm)125使用温度(℃)-50~105寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)反撥弾性(%)≧ 70保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。クラスClass 1各種認証FM 認証関連資料(3MB)防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)燃焼性V-0(プラスチック材料)燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
両面テープ(シリコーン接着用) 日東電工両面テープ(シリコーン接着用)日東電工
45,980税込50,578
1箱(16巻)ほか
9日以内出荷から19日以内出荷
シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
用途シリコーンゴムの接着用。厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20
タオル掛け(吸盤・粘着) LEC(レック)タオル掛け(吸盤・粘着)LEC(レック)
699税込769
1個
7日以内出荷
選べるふたつの取り付け(吸盤or粘着)。シンプルなデザインです。
用途タオル掛けに材質本体=ABS樹脂・ポリプロピレン、吸盤=塩化ビニル樹脂、補助板=PET耐荷重(kg)1本体サイズ(mm)幅180×奥行55×高さ110取付け方法吸盤または粘着テープ掛数1枚
ふきん掛け(吸盤・粘着) LEC(レック)ふきん掛け(吸盤・粘着)LEC(レック)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
取り付け時、壁面に応じて吸盤取り付か粘着テープ取り付か選べます。ふきんが3枚掛けられます。サビにくいステンレスパイプ。すっきりとしたデザインです。ホワイト・ブラックの展開でお好みに合わせてお選びいただけます。
用途キッチンのふきん掛けセット内容本体、粘着テープ、吸盤、吸盤補助板材質【本体】ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)【吸盤】塩化ビニル樹脂【補助板】PET取付吸盤・粘着質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×30×130耐荷重(g)300(アーム1本につき100g)掛数3
吸引装置共通 吸引瓶用蓋 アズワン吸引装置共通 吸引瓶用蓋アズワン
15,900税込17,490
1個
翌々日出荷
蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。 吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30アズワン品番67-8735-43
吸引装置共通 吸引瓶蓋用ゴムのみ アズワン吸引装置共通 吸引瓶蓋用ゴムのみアズワン
10,600税込11,660
1個
6日以内出荷
吸引瓶用蓋(S-FN)のゴム部分の交換用です。 交換方法:工具(ドライバーとスパナ)を用いて蓋の内側のネジを外します。保護用飛沫防止板を外してからゴムを強く引く抜いてください。取り付ける時はゴムを入れてから保護用飛沫防止板をとめてください。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外径Φ83、内径Φ77、深さ24、高さ27アズワン品番67-8735-44
強力ペイントマーカー BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカーBIGMAN(ビッグマン)
159税込175
1本
当日出荷
鮮やかな発色が特徴の染料インクを採用。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)10.7線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.8対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯丸芯インク色蛍光イエローインク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
強力ペイントマーカー BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカーBIGMAN(ビッグマン)
159税込175
1本
当日出荷
インキの色が退色しにくく、水に強いことが特徴の顔料インクを採用。長期保存にも適しています。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。白色より視認性の良いピンクインク。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)10.7線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.8対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯丸芯インク色ピンクインク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
強力ペイントマーカー BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカーBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)11.1線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.6対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯プラ芯インク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字
安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型アズワン品番65-9335-76
安全掲示板 980x570mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板 980x570mm EA983BGシリーズエスコ
9,200税込10,120
1セット
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:黄●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプアズワン品番65-9335-74
安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型アズワン品番65-9335-75
安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板(防雨型)1030x930mm EA983BGシリーズエスコ
13,200税込14,520
1セット
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差込むだけで、簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):1030×930●カラー:緑●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A3用紙横×2枚、A4用紙横×3枚タイプ●防雨型アズワン品番65-9335-77
安全掲示板 980x570mm EA983BGシリーズ エスコ安全掲示板 980x570mm EA983BGシリーズエスコ
9,200税込10,120
1セット
翌日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
仕様●サイズ(mm):980×570●カラー:青●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)●付属品:吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙●A4用紙縦×4枚タイプアズワン品番65-9335-73
転写パッド ブチル系合成ゴム ハンドクリーナー用 50枚×6冊入 audio-technica転写パッド ブチル系合成ゴム ハンドクリーナー用 50枚×6冊入audio-technica
29,980税込32,978
1箱(6冊×50枚)
6日以内出荷
ポリエチレン 簡単メンテナンス転写パッド。ブチル系合成ゴムのローラークリーニングに適したパッドです。ブチル系合成ゴム、30タック(弱粘着)、110タック(中粘着)、CNT(導電性)に使用可能。ローラーへの糊成分転写を最小限に抑えブチルゴムにも使用可能にしました。
仕様●適応機種:ブチル系合成ゴム、30タック、110タック/ブチル系導電性合成ゴム、CNT専用●寸法(W×D):195×333mm●材質:PE●粘着部材質:アクリル系粘着剤●粘着度:2.3±0.8N(230±80gf)/25mm●色:白●※ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済みアズワン品番65-5521-79
200mmx50m 表面保護シート 強粘着/SPVテープ エスコ200mmx50m 表面保護シート 強粘着/SPVテープエスコ
7,250税込7,975
1巻
翌日出荷
強粘着タイプでアルミの切削加工などの過酷な加工に適しています。メーカー独自の表面保護テープで衝撃に強いフィルムと、紫外線による劣化の少ない粘着剤により、非常に高い耐候性があります。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
仕様●メーカー:日東電工●型番:SPV-202R●幅:200mm●長さ:50m●厚さ:0.12mm●材質:基材/ポリ塩化ビニール系フィルム、 粘着剤/ゴム系●用途:ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に●芯内径:76mm(3")●粘着度(N/20mm):2.70●巻戻し力(N/20mm):2.80●引張強さ(N/20mm):65●伸び:200%●入数:1巻アズワン品番65-3898-93
ゴム板(NR/粘着付) エスコゴム板(NR/粘着付)エスコ
230税込253
1枚
当日出荷から翌日出荷
粘着付き。
材質天然ゴム寸法(mm)50×300
耐震用ストッパー サンワサプライ耐震用ストッパーサンワサプライ
2,798税込3,078
1セット(6個)
当日出荷
超強力粘着固定。ベルトを使わない簡単設置。接地面の狭いテレビスタンドなどは、下に1枚敷き、左右からも押さえつけて3枚で固定できます。粘着剤の間にアクリル板が入っており、自重で潰れにくくなっています。アクリル板は6角形の形状になっており、市販のスパナで容易に取り外せます。75型以下の様々なテレビスタンド形状に対応。無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く、安全な耐震が可能です。
仕様フリーカット:不可セット内容スーパー粘着モジュール×6、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×7×30(ゴム部分は四角形、アクリル板は六角形です。)対応機種75型以下のテレビなど適合温度(℃)0~40(50以上での使用は避けてください)入数6個耐用年数(年)約5~7 ※但し、使用環境によって異なる場合があります。耐震性7相当
お風呂用吸盤ミラー丸くもり止めフィルム付 LEC(レック)お風呂用吸盤ミラー丸くもり止めフィルム付LEC(レック)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。 鏡の角度は調節できるので、好きな位置で固定できます。
用途浴室材質くもり止めフィルム:PET、 鏡:ガラス、 フレーム:ポリエチレン、 吸盤:塩化ビニル樹脂、 補助板:PET商品タイプ吸盤寸法(Φcm)フィルム:直径13.2、ミラー:直径13.7
ゴム系両面テープ VR-5000T 日東電工ゴム系両面テープ VR-5000T日東電工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5300H 日東電工ゴム系両面テープ VR-5300H日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.1長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工ゴム系両面テープ VR-5000日東電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
メジフィット 16mx2巻入り タイセイメジフィット 16mx2巻入りタイセイ
16,980税込18,678
1包(2巻)
翌々日出荷
改修用金属目地処理材特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム幅(mm)100長さ(m)16厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
ゴム板(粘着付) エスコゴム板(粘着付)エスコ
130税込143
1枚
翌日出荷
粘着付
足踏みシーラー 富士インパルス足踏みシーラー富士インパルス
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使える GAONA(ガオナ)これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使えるGAONA(ガオナ)
459税込505
1個
当日出荷
吸盤がすぐに取れてしまう壁でもしっかり密着して取付けることができます。 凹凸のある壁にも強力に密着する粘着面です。 壁を傷つけずにきれいにはがすことができるため、賃貸住宅でも安心です。 水洗いで粘着力が復活するので、くり返し使用できます。 目立ちにくい透明タイプです。
用途吸盤を壁に取付ける際の補助板です。材質ポリカーボネート、アクリル樹脂
吸盤フック補助板 カクダイ吸盤フック補助板カクダイ
369税込406
1個
予約販売
粘着面にゴミがついても、水洗いで粘着力が戻りくり返し使用できます。
用途吸盤式シャワーフック取付用材質PC、アクリル直径(Φmm)80アズワン品番64-6508-78
汎用接着両面テープ 日東電工汎用接着両面テープ日東電工
46,980税込51,678
1箱(4巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)剪断接着力390N/20mm×20mm被着材の素材金属主なワークパーツ
ドアストッパー ねこ 旭電機化成ドアストッパー ねこ旭電機化成(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手が塞がっていても、足でレバーを降ろせばワンタッチでドアを固定できます。 強力粘着テープ付きだから、マグネットがつかない扉でも取り付けでき、スチール製・木製・アルミ製など様々なドアに設置可能です。
材質本・しっぽ=PC樹脂、補助板=鉄、磁石=フェライト、滑り止め=ゴム(EPDM)ブラック質量(g)約355(補助板含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×232×63
キャビネットホルダー サンワサプライキャビネットホルダーサンワサプライ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的な移動も簡単に行なえます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2材質ABS:PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材質量(g)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×113×25適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-75動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
スーパードアバチット セイエイ(Seiei)スーパードアバチットセイエイ(Seiei)
999税込1,099
1個
当日出荷
磁石でスチールドアにバチッと取り付けられるドアストッパー。 ネジ式や粘着式と違い、ドアにキズつける事なく取付け、取外しが簡単にできます。 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでドアがお好みの位置でストップします。 補助板を使用することにより、磁石のつかないアルミドア・木製ドアにも使用できます。 替え足ゴム1ヶ付。
材質ステンレス、スチール、フェライト(磁石)、エラストマー質量(g)約210、(補助板:約55)寸法(cm)4.5×26×3、(補助板:約6×12.5×0.3)RoHS指令(10物質対応)対応
吸盤用補助板 LEC(レック)吸盤用補助板LEC(レック)(2件のレビュー)
229税込252
1個(2枚)
6日以内出荷
吸盤の取り付けにくい場所の補助に。2kgまでの荷重の吸盤を取り付けられる補助板です。
用途吸盤の取り付けにくい場所の補助に耐荷重(kg)2材質PET樹脂寸法(mm)Φ80質量(g)14タイプ補助版取付け方法粘着テープ
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)日東電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
シリコーンゴム接着用両面接着シート WAKI(和気産業)シリコーンゴム接着用両面接着シートWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
ゴム固定用両面接着シート WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着シートWAKI(和気産業)
479税込527
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
ゴム固定用両面接着テープ WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m 日東電工シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m日東電工
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用トラスコ品番474-2427材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)粘着力4.2N/10mm
スペースシャイン・ストリッパー 粘着剤 ・ガス レンジノコゲハガシ オーブテックスペースシャイン・ストリッパー 粘着剤 ・ガス レンジノコゲハガシオーブテック(2件のレビュー)
649税込714
1本(200mL)ほか
当日出荷
強力粘着剤はがし。 両面・養生の各種テープ類から落書き除去やコケはがしまで、あらゆるものを徹底的にはがす万能型合成洗剤。 不燃性・非危険物・非毒物・悲劇物!手にも素材にも優しいです。塗布してヘラでこするだけの簡単施工。
用途両面テープ・養生テープの粘着取り、古いワックスの剥離、カーペットの粘着取り、カッティングシートの剥がし、魚焼きグリルの油の除去使用希釈倍率原液使用可能材質磁器タイル、大理石、ホモジニアンタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル
天然ゴムシート板(粘着付) ACE(エース)天然ゴムシート板(粘着付)ACE(エース)(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴム、粘着材ブラック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら