カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(102)
    • 天然ゴム(62)
    • クロロプレンゴム(15)
    • ニトリルゴム(10)
    • その他ゴム(4)
    • ウレタンゴム(2)
  • 機構部品(4)
    • 防振パット(3)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
    • リフトパッド(1)
  • トラック輸送・安全用品(3)
    • 当たり止め(1)
  • オフィス家具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「ゴム板 20mm厚」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)(14件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に厚さ(mm)20形状
ゴムブロック黒 光ゴムブロック黒(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
角ゴム20t ノーブランド角ゴム20tノーブランド
9,498税込10,448
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)20
アイテック再生ゴム 光アイテック再生ゴム(6件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷
用途再生ゴム、防音等に。材質再生ゴム
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(45件のレビュー)
53税込58
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
天然ゴムシート 黒 モノタロウ天然ゴムシート 黒モノタロウ(194件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(33件のレビュー)
76税込84
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mmアキツ(13件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
帯状ゴム ノーブランド帯状ゴムノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷から18日以内出荷
長さ(mm)1000
角ゴム(天然ゴム) 篠田ゴム角ゴム(天然ゴム)篠田ゴム(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)70~100RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルダンパー エクシールゲルダンパーエクシール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など材質ポリウレタン厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)(57件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
材質天然ゴム寸法(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
セルダンパー イノアックセルダンパーイノアック
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から翌日出荷
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃
ゴム製リフトパット TIPTOPゴム製リフトパットTIPTOP(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160幅(mm)120
合成ゴムシート アズワン合成ゴムシートアズワン(14件のレビュー)
851税込936
1枚
当日出荷
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷から10日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
当りブロック WAKI(和気産業)当りブロックWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー【オーダー】CRゴム65°黒タイガースポリマー(1件のレビュー)
829税込912
1枚
3日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)長さ(mm)100~20000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20伸び(%)300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.98サービス分類オーダー・加工
天然ゴムシート板 ACE(エース)天然ゴムシート板ACE(エース)(2件のレビュー)
78税込86
1枚
当日出荷から10日以内出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴムブラック
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(5件のレビュー)
89税込98
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
ゴム板(天然)黒 光ゴム板(天然)黒(23件のレビュー)
72税込79
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)形状RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mmアキツ(52件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mmアキツ(17件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
天然ゴム板 ヨツギ天然ゴム板ヨツギ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷から8日以内出荷
天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
ゴム板(天然) 光ゴム板(天然)(2件のレビュー)
44税込48
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
天然ゴムシート板(粘着付) ACE(エース)天然ゴムシート板(粘着付)ACE(エース)(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴム、粘着材ブラック
天然クロゴムシート 十川ゴム天然クロゴムシート十川ゴム(17件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
天然ゴムシート巻き ACE(エース)天然ゴムシート巻きACE(エース)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。材質天然ゴム長さ(m)5ブラック
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mmアキツ(11件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)4材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
角ゴム(天然ゴム) 篠田ゴム角ゴム(天然ゴム)篠田ゴム(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)
149税込164
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)0.5材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mmアキツ(4件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)6材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
エラストマーゴム板 光エラストマーゴム板(3件のレビュー)
79税込87
1枚
当日出荷から4日以内出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
NRゴムスポ イノアックNRゴムスポイノアック
3,598税込3,958特価
1枚
当日出荷
弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途各種クッション材。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(天然)使用温度範囲-40~70℃密度0.150±0.03g/cm3
天然ゴムシート (丸) WAKI(和気産業)天然ゴムシート (丸)WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
118税込130
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)1材質天然ゴム外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
20x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ20x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)エスコ(1件のレビュー)
6,570税込7,227
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XH-2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら