耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)6
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)6
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)6
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐寒温度(℃)-55
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)6
仕様片面粘着テープ付
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐寒温度(℃)-55
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
厚さ(mm)6
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)6
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)6
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
厚さ(mm)6
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
ゴムマットより軽く、敷設やすいプラスチック製の敷板です。
板厚6mm(+滑り止め2mm)のしっかりしたつくりながら、重量10kgと軽量です。
大型車1台で1000枚搬入可能です。
滑り止め付で歩きやすい仕様です。
用途ぬかるみでの歩行路や、一輪車などの走行。軽度のぬかるみでの軽車両の走行が可能です。
材質ウッドプラスチック
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)8(芯厚6mm+リブ2mm)
質量(kg)約10
色黒
サイズ3尺×6尺判
穴数4
表面片面凸(2mm)
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エスコ品番EA628SC-58
質量(g)13
寸法ワイヤー7×19
1個
¥40,400
税込¥44,440
当日出荷
ベルトやバッグ、レザー類などの穴あけに。革製品、布製品、書類、ビニールシート、ゴム板などに使用できます。穴サイズは直径2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5mmの6種類のサイズに対応します。正確な穴あけが簡単にできます。
用途ベルトやバッグ、レザー類などの穴あけに
穴径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5
硬度【穴あけブレード】HRC45±7
適合材革製品・布製品・書類・ビニールシート・ゴム板など
アズワン品番64-3675-14
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプ
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
大型車1台で1000枚搬入可能。
ゴムマットより軽く、敷設やすい。
滑り止めがあるため歩きやすい!
板厚6mm(+滑り止め2mm)で、重量10kgと軽量です。
豊富なカラー展開(白・灰・緑・青・黒)の5種から
お選びいただけます。
プラスチック(ポリエチレン)を木質繊維により強化した
複合材料『ウッドプラスチック』を使用。
用途イベント用の敷板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)8(6+2)
質量(kg)10(±5%)
サイズ3尺×6尺判
表面(滑り止め表面)表面:高さ2mm、裏面:フラット
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×1820×8(6+2)
グリーン購入法適合
錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。
水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。
【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。
【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。
【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。
収納に便利なストッパー付。
用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に
全長(mm)約165
刃渡り(mm)約50
材質刃部:ステンレス/柄部:PVC
切断能力(mm)軟鉄:0.5までステンレス:0.4まで銅板:0.5までアルミ板:1.0までゴム:6.0まで皮革:5.0まで針金:1.2まで銅線:1.0まで電源コード:8.0までロープ・網
関連資料メーカーチラシ(2.57MB)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
介助する人、される人にやさしくどちらの人にも使える車イス専用かさキャッチ。傘の角度は自由自在でホルダーは360°に回すことができ、使用しない時は下向きにできます。ハンドルやパイプに合わせて取付けできる2種類のアダプター付き。ベビーカーにも取付けOK!。雨降り・強い日差し 紫外線よけに!!。介助する人、される人にやさしい!!。夜間走行も反射板で事故防止!!。高さ調整:高さ調節不可。角度調整:直進方向に水平に180度回転可。適合パイプ径:22mm(一般的な自転車・電動自転車)、30mm(シルバーカー・ベビーカー)。適合傘径:およそ10~22mm。傘を使用しないときの固定方法:固定位置を中心に下向きに倒す。製品サイズ:160x410x110mm。ハンドルベース部サイズ:最大幅56mm。重量(L型ハンドル用ブラケット装着):570g(含む、取付用キャップボルト)。付属品: L型ハンドル用ブラケット、22mm細径ブラケット、取付用キャップボルト(M6x30) 4本、六角レンチ、ゴム板。(230x40x2mm)、ゴム製アダプター(内径Φ15.5mm 外径Φ22x50mm)、取付説明書
用途シルバーカー、ベビーカーおよび車いす向き
ガラスショーケースなどの天板、棚板などの水平取付用治具です。
棚など直立した壁に水平に接着する際使用します。
サイズはΦ67.6×14.1mmです。
吸盤部サイズはΦ55mmです。
最大6mmまで無段階で調整ができます。
トラスコ品番225-8060
質量(g)1390
危険物の類別非危険物
1セット(4個)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
作業効率と安全性を両立したスターカッテンドホルダーです。部品(コレット・ゴムパッキン)を交換する事で外径6mm~9mmサイズのスターカッテンドを使用する事が出来ます。軽量でグリップ型の形状が作業者の負担を軽減し、またホルダー防熱板が被溶断物の反射熱から作業者を保護します。
用途酸素ガスとアーク溶接機を用いて溶断するスターカッテッド棒用の専用ホルダー
付属品酸素ホース(8mm用)ニップル、袋ナット、38Φキャブタイヤケーブル1400mm(末端は切断のまま)
「T1タッチモニターシリーズ」は、薄くて精巧な本体なので、各種産業用マシン、オートメーション設備、ビジネススペース等への組み込みに最適です。
厚さ(mm)1.1
規格2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)12
接続HDMI-IN ×1、USB-A ×1、USB-C ×1
入力指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)
使用環境温度(℃)作動 :0~50、保管:-20~60
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
表面硬度≧7H
スピーカーなし
色(本体)フロント:黒、背面:黒
OSWindows 11/10/7
使用環境湿度(%)作動 :20~90、保管:10~90
アスペクト比16:9
ビデオ仕様HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1
オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)
パネル駆動方式IPS
VESA対応VESA75 (75mm x 75mm)
各種水の透明の度合を測定するための器具です。
底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。
すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
適合アクリルスタンド付き
セット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
所作業・アイロンがけ・ガーデニングと家庭内作業は作業時の座面高さは様々。
それぞれの作業を快適にこなそうと、その高さに応じて作業椅子を買い揃えていくには費用も収納スペースも大変です。
そこで様々な使用用途をこれ1つで賄える家庭内作業用オリタタミイスのワーキングチェア・ジョイはいかがでしょうか。
家庭内作業をもっと快適に! というコンセプトで開発されたワーキングチェア・ジョイは座面の高さが350mm~650mmまで
ワンタッチで6段階の座面高さ調整が出来、殆の家庭内作業をこれ1台で賄うことが可能です。
背板部分にルネセイコウ独自の特殊ゴムを使用する事で、通常の折りたたみ椅子に無い優しい背もたれ具合を実現。
作業中のストレッチなどにも効果的です。
重量は4.9kgと女性でも取り扱いが楽で、折り畳んでしまえば厚さわずか18cm、収納場所にも苦労いたしません。
張地は高級感を出しながら汚れが付きにくく、お手入れが簡単な防汚仕様のビニルレザーを使用しております。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ
幅(mm)350
質量(kg)4.9
高さ(mm)840
奥行(mm)480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×950
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
Jetson Nanoの裏側をショートから保護&ドレスアップ!
「Jetson Nano 開発者キット」で使えるアクリルベースです。
Jetson Nano 開発者キットがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。
USBやHDMIなどの各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。
スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×100×38(Jetson Nano開発者キット装着時)
対応Jetson Nano 開発者キット(別売)
関連資料(0.6MB)
構成部品アクリル板 1枚、六角スペーサー M2.6×5mm 4個、真鍮トラスネジ M2.6×6mm 4個、真鍮 皿ネジ M2.6×4mm 4個、ゴム足 4個
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
小型のスチールドラムで、スリット毎に6音の音板に分かれています。
どの音を叩いても美しく響き合う音で構成されています。
底面はラバークッション付きで、机を傷つけず安定した状態で演奏可能です。
構成音がファとシを除くヨナ抜き音階となっているため、日本の童謡や民謡によく合います。
仕様●音域:c1/d1/e1/g1/a1/c2●材質:スチール●音板数:6●寸法:直径150×高さ65mm(マレット:直径14mmゴム球×全長145mm)●重量:450g●付属品:マレット1組●備考:底面ラバークッション付
アズワン品番67-5679-89
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。
仕様●カラー:グリーン●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:200・220・240・260・280・300mm(6段階)●サイズ:410×330×200~300mm●重量:2.9kg●パイプ先端径:Φ27.4~31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kg
アズワン品番7-8526-03
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。
仕様●カラー:レッド●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:200・220・240・260・280・300mm(6段階)●サイズ:410×330×200~300mm●重量:2.9kg●パイプ先端径:Φ27.4~31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kg
アズワン品番7-8526-01
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。
仕様●カラー:グリーン●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:160・180・200・220・240・260mm(6段階)●サイズ:410×330×160~260mm●重量:2.8kg●パイプ先端径:Φ27.4~31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kg
アズワン品番7-8516-03
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。
仕様●カラー:グリーン●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:160・180・200・220・240・260mm(6段階)●サイズ:410×330×160~260mm●重量:2.5kg●パイプ先端径:Φ27.4~31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kg
アズワン品番7-8511-03
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。
仕様●カラー:レッド●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:160・180・200・220・240・260mm(6段階)●サイズ:410×330×160~260mm●重量:2.8kg●パイプ先端径:Φ27.4~31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kg
アズワン品番7-8516-01
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
出し入れお手入れが楽で、水切れの良い貫通構造です。
仕様●カラー:グリーン●材質:天板/PP、本体・スライド支柱/アルミニウム、脚ゴム/エラストマー・PP、ソフトクッション/EVA●天板サイズ:410×330mm●天板高さ:200・220・240・260・280・300mm(6段階)●サイズ:410×330×200~300mm●重量:2.6kg●パイプ先端径:Φ27.4~31.8mm(だ円径)●耐荷重:100kg
アズワン品番7-8512-03
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。
仕様●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用
アズワン品番65-9305-03
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ