99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
539 税込593
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
2,871 税込3,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
909 税込1,000
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
9,198 税込10,118
24日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
24日以内出荷


ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷

細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベストの振盪効果の得られる形状です。肉が均一で厚くて丈夫です。振盪中飛沫があがりにくい形状です。ゴム栓No.10を御使い下さい。
容量(mL)500 種別振とうフラスコ 最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)108×227×32
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
8,336 税込9,170
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

※突沸した溶液をトラップし、再度試料フラスコへ戻すことができます。※他のテーパーも製作致します。
1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
1セット
3,198 税込3,518
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。 計量やかくはん、培養に幅広く使用できます。
用途熱湯、電子レンジで使用。 乾熱滅菌や、オートクレーブに。 精密な分析や、薬品(劇薬など)に。 トラスコ品番206-5679 種別平底フラスコ 材質/仕上耐熱ガラス(硬質1級) 透明 容量(mL)5000 高さ(mm)460 質量(g)6800 首径(mm)52 球径(Φmm)230 適合ゴム栓No.16 外径(mm)230
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,307 税込1,438
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口三角フラスコ
種別三角フラスコ 材質ホウケイ酸ガラス 規格3.3DIN_12385
1個
1,079 税込1,187
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
1,554 税込1,709
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

野菜のカブの形をしたフラスコです。主に蒸留などで使われています。
材質ほうけい酸ガラス 摺合せ口焼40/50(ゴム栓No16~17用)
1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコ(IWAKI)
種別三角フラスコ 容量(mL)3000 材質硼珪酸ガラス 規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33 首径(mm)50 全高(mm)305 適合ゴム栓(No.)17 底径(Φmm)192
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個(1個)
909 税込1,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)