材質天然ゴム
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質天然ゴム
硬さ50度
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質天然ゴム
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
サッカボールなどに空気を入れる針です。
1セット(2本)
¥259
税込¥285
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
最も一般的なゴム栓です。
貫通穴加工済!耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
穴径(Φmm)5
穴数1
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~250
入数(個)1
ゴム栓形状にPTFEを切削した製品です。(単位:m/m)
材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
最も一般的なゴム栓です。
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
耐油性に優れています。
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード