ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
材質天然ゴム
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質天然ゴム
ゴム栓付きの風呂用の栓。
材質黄銅
くさりの有無なし
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
ヘアキャッチャー付のワンタッチゴム栓。
用途32mm用の排水金具です。
色ラブリーホワイト(LW)
タイプ32mm用
くさりの有無なし
1台
¥449
税込¥494
4日以内出荷
ゴム栓付
適合場所洗面所
使用地区一般地
仕様エコこま、やさしさ推奨品
付属品ゴム栓付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
用途洗面化粧室用
適合場所洗面化粧室
JIS規格日本工業規格品
ゴム栓付
用途寒冷地用
仕様エコこま、やさしさ推奨品
付属品ゴム栓付、固定こま
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
色瓶/茶、キャップ/黒
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
軽い力で閉めやすい、サテン仕上げのテーブルポット。保温・保冷どちらもOK。180°回転で閉まるスクリュー栓なので、栓を閉める煩わしさが軽減。フタは分解して洗えるので、お手入れも簡単です。ワンタッチで注げるレバー式。
材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)715
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×245
仕上サテン
保温効力(℃)66以上(10時間)、49以上(24時間)
保冷効力(℃)12以下(10時間)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
保温、保冷OK
180℃回転で締まるスクリュー栓。軽い力で締めやすい。
レバーを完全にロックするのでこぼれない。だからボトルのように持ち歩けます。
口径(Φmm)55
材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。
種別三角フラスコ
材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
口部は耐久性のある肉厚リム加工。計量や攪拌、培養と幅広くご使用できます
関連キーワード
1
2
次へ