49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B 材質(本体)NR 材質(リング)SUS304 くさりの有無なし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無なし
1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM くさりの有無なし
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ミヤコ共栓
外ネジの共栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR 材質(本体)黄銅製クロームメッキ
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷




用途流しの排水口の上において水をためることができます。 使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。 適合内径(Φmm)120
1個
469 税込516
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



アズワン赤ゴム栓
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
1個
3,792 税込4,171
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
12,500 税込13,750
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

climbing(クライミング)64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用)
穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。
用途ろ過作業に 材質ほうけい酸ガラス-1
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
1セット
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質主要部:ABS樹脂 仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセット トラスコ品番818-7518 高さ(mm)90 質量(g)85 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
959 税込1,055
当日出荷

バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。
種別三角フラスコ 材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
1個
6,488 税込7,137
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルデザイン+使いやすさのボトルです。注ぎやすいワンタッチボタン。持ちやすいマグカップタイプ
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 コップ・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 保冷温度10度以下(6時間) 商品タイプコップ付き
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉ボタンプッシュで飲みやすい角度にオープン。操作しやすい大きなリングロック。ポーチの底を強化で衝撃に強い。氷もラクラク入る。スポーツドリンク対応。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ケニス吸虫管
殺虫管は、底部の部屋に脱脂綿などを入れ、殺虫剤をしみ込ませ虫を殺すのに用います。 吸虫管は、小さな虫を潰すことなく捕えるのに使用します。
仕様ガラス製、ゴム栓(補虫口付)、ビニール管付(約55cm) 寸法(mm)Φ30×90
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

傾けるとフタが開き開閉不要。傾けるとどこからでも注げる冷水ポット。
材質本体:AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた・可動栓:ストッパー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃) 質量(g)226 容量(L)1.1 寸法(Φ×高さH)(mm)90×265
1本
479 税込527
翌々日出荷

フタを閉めるだけの自動ロック、ワンタッチオープン。氷がラクラク入る広めの口径。ポーチ底面、ボトル本体底面それぞれが衝撃に強い構造。スポーツドリンク対応。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ栓・キャップ・底:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ポーチ:表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン、ベルト:ポリエステル 質量(g)364 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポーチ含まず:80×90×245 保冷効力(℃)10以下(6時間後)
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空二重構造で保温・保冷可能。取扱いの簡単なスクリュー栓。持ち運びに便利なハンドル付
容量(L)0.28 材質内びん・胴部・口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン 外側・ハンドル/ステンレス鋼 パッキン・弁パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)外径90×108 質量(g)242 保温効力(℃)58以上(6時間) 保冷効力(℃)13以下(6時間)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空二重構造で保温・保冷可能。取扱いの簡単なスクリュー栓。持ち運びに便利なハンドル付
容量(L)0.4 材質内びん・胴部・口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン 外側・ハンドル/ステンレス鋼 パッキン・弁パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)外径90×135 質量(g)272 保温効力(℃)65以上(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空断熱構造で冷たさキープ。ハンドル付きなので持ち運びしやすい。ふた栓とキャップが本体と一体なので紛失しない。保冷専用。
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ上部】ステンレス鋼【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【接続リング】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【接続ベルト・ふた栓すべり止め】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃) 容量(mL)1000 質量(g)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×295 保冷効力(℃)9以下(6時間)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手でワンタッチオープン。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×90×180 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(80度、-20度)、パッキン:シリコーンゴム(180度、-20度) 保温効力(℃)53以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)