13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切りに。切れ味もジャンボ。
規格LL型 イエロー 付属品替刃5枚内蔵 トラスコ品番360-7593 質量(g)175 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm)45 適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ゴムシールカッター
エコ商品
ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1丁
34,980 税込38,478
9日以内出荷

209-1002 パッキン斜めカット用工具(はさみ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)パッキン斜めカット用工具(はさみ)
エコ商品
シール材を切断するのに最適です。マグネット付タイプも切断できます。写真※印部に合わせると、シール材を角度切りもできます。
質量(g)390 種類工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

刃径(Φmm)45 材質(刃)タングステン鋼 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番859-0627 適合替刃円形刃45ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。
刃径(Φmm)18 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番288-4577 質量(g)14.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼 適合替刃円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

分別廃棄処分に役立つ優れ物!! 分別処理により、廃棄処分費が安く、地球環境にも優しい工具です。 使用済のオイルエレメントを、オイルエレメントカッターに簡単にセットできます。 短時間でオイルエレメントのケースのみ、カットできます。 オイルエレメントが金属、ゴム、紙フィルタに簡単に分別できます。
サイズ(アダプタNo.1)3/4×P16、(アダプタNo.2)M20×P1.5、(アダプタNo.3)M24×P1.5、(アダプタNo.4)M26×P1.5、(ピンNo.5)4Φ×25mm、(ワッシャNo.6)26Φ×48Φ、(カッターNo.7)19Φ 能力(mm)(エレメント径)64~108 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

シンワ測定カット師併用目盛1m
エコ商品
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛 本体寸法(mm)1020×60×9 製品質量(g)579 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.4 真直度(mm)0.4以下
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

シンワ測定カット師併用目盛2.5m
エコ商品
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛 本体寸法(mm)2540×60×9 製品質量(g)1560 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.8 真直度(mm)0.7以下
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

シンワ測定カット師併用目盛2m
エコ商品
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム 目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛 本体寸法(mm)2020×60×9 製品質量(g)1250 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.7 真直度(mm)0.6以下
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

用途ガラス、タイル、石材などの切断 ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)100 付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ 寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む) テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可) 質量(kg)5.5(水槽タンク部含む) 定格使用時間(分)30 仕様(刃のスピード)130~200m/分 取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷