24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)218 刃長(mm)45 トラスコ品番327-8131 材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ 質量(g)200 タイプ一枚刃はさみ 硬度HRC50 切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm) 刃厚(mm)3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷






用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番EA338A-37 全長(mm)210 切断能力(Φmm)6~37
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り) 全長(mm)約110
1個
376 税込414
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JTC-37 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190 質量(g)220 切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃JTCE37 トラスコ品番342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピンチコック ホフマン
狙った場所にスプレーしやすいノズル、廃棄時に便利なガス抜きキャップ付きです。
1袋(5個)
1,670 税込1,837
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさみ状のクランプで指穴横の鋸歯状ガイドの咬み合わせで確実にしめられます。 金属製に比べて軽く、チューブを傷めず、オートクレーブ滅菌もできます。
材質ガラス繊維補強ポリアミド 寸法(mm)115 質量(g)11.5 適合チューブ外径(Φmm)2~6
1個
699 税込769
欠品中

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部) 仕様切断可能チューブ材質/ナイロン、ウレタン、フッソ 適合TC-C トラスコ品番378-3031 質量(g)48 使用可能チューブΦ3~Φ16まで
1個
899 税込989
当日出荷

カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

1セット(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライン別に4色カラーで識別ができます。黒いナットで、開閉度を調節できます。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂) 耐熱温度(℃)160
1個
698 税込768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。
ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付 架台プラスチック製、黒色、白色円板付
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールドテープ エスファクトリー 動画あり
砥粒なしの屋内屋外どちらにも使えるすべり止めテープです。 工場・倉庫・店舗など、様々な「滑る」場所で改善。 よく接触する場所(備品・施設・製品)での傷防止として。 厚さ1mmの薄いゴムシートを基材としていますので、伸びがよく、曲面にもフィットします。 表面は、滑り止め防止・小傷が目立たないシボ加工付。 屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材。 幅80mmとワイドなので、確かなグリップ力を発揮。 たっぷりと使える業務用サイズの20m巻き。 環境に配慮した紙管レス 必要な長さをハサミで簡単にカットできます。
主な用途滑り止め用
1巻(20m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台 アズワン品番64-3880-30
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷