材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。
全長(m)1
色黒
使用圧力(MPa)0
材質フッ素ゴム
使用温度範囲-20~200℃
適合流体キシレン、硫酸、塩水など
特性耐熱、耐油、耐薬剤
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー
色半透明
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50
外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100
材質天然ゴム
長さ(m)2~10
使用温度範囲(℃)-50~+80
耐真空圧(Pa)13
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。
可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。
オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系
長さ(m)15
色透明
脆化温度(℃)-50
比重1.18
耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×
最高使用温度(℃)74
引張強度(MPa)11.4
最大圧力(MPa)(推奨)0.15
吸水率(%)0.24
伸長率(%)450
絶縁耐力23.9kV/mm
引裂き強度(kN/m)22
硬度(ショア A)55
関連キーワード