耐薬品性、対候性のある材質です。
黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。
使用温度範囲(℃)-30~120
カプラーに標準で装着されているガスケットです。水や油脂類等に使用されます。
使用温度範囲(℃)-30~70
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~140
耐油性、耐熱性を持つ合成ゴムです。黒色のガスケットの識別のため外側面にピンクの点があります。
使用温度範囲(℃)-20~200
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
酸性やアルカリ性の流体に適します。
使用温度範囲(℃)-30~70
呼び径(A)15・20
エスコ品番EA462BX-306
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
水や油脂類等の使用に適しています。
用途カムロック用
使用流体水、油
1個
¥6,330
税込¥6,963
翌日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格10K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
アコーディオン形状 のフッ素樹脂ガス ケットです
用途アコーディオン形状のフッ素樹脂製ガスケットです。
使用温度範囲(℃)-20~100
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
呼び径(A)32
エスコ品番EA462BX-212
1個
¥1,500
税込¥1,650
欠品中
呼び径(A)15・20
エスコ品番EA462BX-106
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
呼び径(A)40
エスコ品番EA462BX-214
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
呼び径(A)50
エスコ品番EA462BX-220
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
呼び径(A)25
エスコ品番EA462BX-208
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
呼び径(A)15・20
エスコ品番EA462BX-6
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
呼び径(A)15・20
エスコ品番EA462BX-406
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
呼び径(A)15・20
エスコ品番EA462BX-206
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ