20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
髪を結ぶ時や帽子のあごひも等に(太さ約1.5mm)
サイズ(Φmm)1.5
1パック(6m)
189 税込208
当日出荷

1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

耐油性に優れています。
用途オイル周り 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度HS-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

丸形状のゴムのシリーズで太さによって用途も色々です。
材質ゴム、レーヨン 直径(Φmm)1.5 伸長率(%)250
1巻(30m)
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本(1m)
2,710 税込2,981
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1m)ほか
499 税込549
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1本
特価
349 税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


材質フッ素ゴム 形状 長さ(m)1 硬度35°±5° 断面寸法(mm)Φ5 アズワン品番4-2124-07 断面タイプ
1個
1,730 税込1,903
10日以内出荷

1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
418 税込460
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(m)10 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度70±5 密度1.25
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本(1m)
366 税込403
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本(1m)ほか
189 税込208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素 タイプ丸紐
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本(1m)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)