31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)圧着シリコンゴム 補修部品
エコ商品
適合機種NL-101J/102J/103J RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)5.08 テープ厚さ(mm)0.13 主な用途補修用 基材ポリエチレン トラスコ品番542-3562 使用温度範囲(℃)-20~70 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)5.5(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)1.9
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。 粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。 また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。
用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修 主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
959 税込1,055
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ中粘度型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 固着時間(秒)約5~20 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
889 税込978
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。 保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き! 硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に! 低粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に 釣具の製作に 主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
899 税込989
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。 木材のひび割れ・穴埋め補修にも! 主な用途木工用 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ高粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
889 税込978
当日出荷

テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。 木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。
用途金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。 金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。 かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止め 主な用途金属 特性耐衝撃性 タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(10g)
869 税込956
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームマルチ
エコ商品
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤) 種類化学反応形接着剤 主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐熱、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1個(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。 特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。
用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
1個ほか
759 税込835
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 セットタイム(秒)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームジェル
エコ商品
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤。接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適。柔軟塗膜で衝撃に強い。水やUVに強く屋外でも。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%) 種類変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃)-40~120 主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐水
1個(20g)
989 税込1,088
当日出荷

セットで使用することで超スピード接着が可能。白くなりにくい。使いやすいペンタイプ。多用途に使えるゼリー状瞬間接着剤。
用途靴・壁紙・巾木などの補修・木材仮止め・フシ穴埋めに・肉盛り・すき間のある接着・木材、陶磁器、金属、ゴムなどの接着補修に。 セット内容接着剤:4g+スピードアップ剤:3g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1箱(7g×50個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

QFGⅡ 瞬間接着補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング瞬間接着補修剤
エコ商品
幅広い用途に対応します。鋼板・アルミ・ポリ塩化ビニール・アクリル樹脂・ポリカーボネート・クロロプレンゴム・エチレンプロビレンゴム・ABS樹脂など多くの素材の補修に。完全硬化後は加工、塗装も可能です。
仕様【可使時間】約10秒 使用温度範囲(℃)-55~95 完全硬化時間約24時間 危険等級 耐圧(kg/cm2)最大70(補修内容で異なります) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズエフコテープ2号
エコ商品
日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。
用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用 仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 伸び(%)常温:450 粘着力(N/20mm)30 体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃) 引張強度(N/mm2)常温:4 テープ自己融着テープ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性良好 絶縁破壊強度(kV/mm)30
1巻
489 税込538
4日以内出荷

旭エンジニアリングスパイダーテープ
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。 主な用途補修用
1巻
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、凹凸面にも接着可能、水性なので臭いが少ない。タイル、木部、コンクリートの割れ、欠けなどの接着補修に適しています。接着力、耐水性、耐候性に優れています。水性なので臭いが少なく、火気の心配もありません。接着面に多少の凹凸があっても接着できます。ネジや釘が使用できない箇所への接着が可能です。
用途タイル、木部、レンガ、コンクリート、モルタルなどの割れや欠けの接着補修に。【接着できる材質】:タイル、レンガ、木、コルク、コンクリート、石膏ボード、硬質断熱ボード、発泡スチロール【接着できない材質】:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、軟質塩ビ、ガラス、ゴム。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。必ず両面あるいは片面がコンクリート・木材などの吸い込みのある材質にご使用下さい。吸い込みのない材質(金属・プラスチックなど)同士の接着はできません。貴金属や高価格品の接着はしないで下さい。 仕様初期密着(時間):1~2 付属品仕上げヘラ 成分 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ホワイト 質量(g)約326 内容量(mL)200 硬化時間(時間)最終:24~48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 施工量約60×60cm
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

GTG ENGINEERINGLLFA自己融着テープ 赤 2インチ
エコ商品
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
欠品中

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤で、粘度の高いゼリー状タイプです。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 木材など多孔質材料の接着。 無色透明 容量(g)50 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゼリー状 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮中肉厚絶縁チューブ
MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。 テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。 MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。 材質電子線架橋ポリオレフィン 特性防水、絶縁 硬さ50shore D 破断伸度(%)最小350 連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無) 引張強度(MPa)最小14 密度(g/cm3)0.9~1.1 収縮温度125℃以上 吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間) 体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12) 誘電率最大5.0 耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
1本(1500mm)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単な前処理を行うことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂を短時間で強力に接着することを可能にした前処理剤です。フッ素樹脂をはじめ、シリコーンゴムなど幅広い材質に適応し、高強度接着を可能にすることで、多くの工業製品の組み立て、補修などの接着加工に対応します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB) 危険物の性状非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

LOR-F 油面補修キット 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング油面補修キット
エコ商品
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃)-20~120 外観乳白色、ゲル状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 圧力(MPa)密着力:0.21
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

LOR 油面補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング油面補修剤
エコ商品
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復 使用温度範囲(℃)-20~120 外観乳白色、ゲル状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量70g RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 圧力(MPa)密着力:0.21
1個(70g)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 無色透明 主成分シアノアクリレート系 セットタイム(秒)60 粘度(mPa・s)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性中粘度 危険物の性状非水溶性
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)インフレーターフラットマット
エコ商品
置くだけで車のシートの段差を解消そして快適な空間に!車中泊用インフレート式段差解消マットです。S・M・Lと3つのサイズをご用意。車に併せてお選びいただけます。お手入れしやすくはっ水、防汚性に優れたオックスフォード素材を採用。汚れたらさっとひと拭きでスッキリキレイに。自動膨張式だから設置も楽々。空気の入れ具合を調節することで高さの微調整も可能です。収納時は空気を抜いてコンパクトになるので、保管も場所をとりません。
付属品本体、ショルダーベルト付き収納袋、ゴムバンド、補修パッチ、説明書 材質210Dオックスフォード、ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTP ピタパッチ 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングピタパッチ
エコ商品
ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!。緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!。エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法。1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に 材質ファイバーグラス 使用温度範囲(℃)-15~210 耐圧(MPa)1(10kg/cm2) 硬化時間(分)15 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量80mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬、耐油、耐水 関連資料(0.21MB)
1箱(3個)
9,298 税込10,228
4日以内出荷