重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム
形状固定車
型式SR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3390
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)90×90
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
関連資料(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
26日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3068
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)80×45
取付座A×B(mm)115×80
ストッパー右回転ストッパー付
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3067
質量(g)865
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)80×45
取付座A×B(mm)115×80
ストッパー左回転ストッパー付
取付高H(mm)144
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3056
質量(kg)1
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
ストッパー左ダブルストッパー付
取付高H(mm)144
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)112
車輪径D(Φmm)100
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3057
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
ストッパー右ダブルストッパー付
取付高H(mm)144
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)112
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.04MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
20日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定
型式SK型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番361-9937
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)168
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)53~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)112~100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
トラスコ品番440-5145
車輪幅(mm)42
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパーなし
取付高H(mm)198
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
形状自在
型式SJ型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番278-3495
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ゴム(B入り)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーあり
取付高H(mm)132
許容荷重(N)900
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)90
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3071
質量(kg)2
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパー左回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3072
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパー右回転ストッパー付
取付高H(mm)198
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.04MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,898
税込¥3,188
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3070
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパー右回転ストッパー付
取付高H(mm)177
車輪径D(Φmm)130
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3069
質量(kg)2
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパー左回転ストッパー付
取付高H(mm)177
車輪径D(Φmm)130
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3535
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3537
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)68
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
特価
¥899
税込¥989
12日以内出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番362-1586
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーあり
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)71~68
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)71~68
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3095
形状自在式
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)2
ストッパー○
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番362-1597
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)132
取付座(mm)90×90
取付ピッチY(mm)71~68
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)71~68
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番361-9951
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)168
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)53~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)112~100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
トラスコ品番158-9585
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
トラスコ品番158-6506
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)82
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番361-9889
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)144
取付座(mm)115×80
取付ピッチY(mm)45
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-9661
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)177
取付ピッチY(mm)50~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)137
車輪径D(Φmm)130
取付ピッチX(mm)100~112
取付座B(mm)93
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-9617
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1800
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)177
取付ピッチY(mm)50~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)137
車輪径D(Φmm)130
取付ピッチX(mm)100~112
取付座B(mm)93
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番364-3632
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)74~67
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)74~67
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番364-3622
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)137×93
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)100
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番362-1541
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)198
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)50~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)112~100
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
車輪幅(mm)26
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
次へ