22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物鳥類 セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
1,098 税込1,208
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]3連射ハンドガンクラフト
3連射の輪ゴム鉄砲がつくれる!
セット内容本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4 材質段ボール・PP・ゴム 寸法(mm)完成サイズ:180×120×15 質量(g)140 包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
637 税込701
当日出荷

58195 木製9連式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]木製9連式輪ゴム銃
キャッチコピー:9連式の木製輪ゴム銃。商品説明:撃てば癖になる射撃音!グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×15、木ダボ×2、やすり×1 材質ポプラベニヤ 寸法(mm)300×220×8
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷

1セット
539 税込593
当日出荷

58194 木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]木製単発式輪ゴム銃
キャッチコピー:単発式の木製輪ゴム銃。商品説明:撃てば癖になる射撃音!グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×10、木ダボ×2、やすり×1 材質ポプラベニヤ 寸法(mm)300×150×8
1個
600 税込660
当日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1パック(5本)
1,898 税込2,088
5日以内出荷


1個
21,200 税込23,320
当日出荷

ケニス空気鉄砲
空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。
仕様目盛入、押し棒取っ手付 セット内容空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組
1個(5本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このBB弾に使用している分解性プラスチックとは、自然界の太陽光や温度やバクテリアによって自然分解が促進されます。 最終的には二酸化炭素と水に分解される、環境に優しいプラスチックです。
対象動物鳥獣 付属品バイオ精密0.2gBB弾(1700発) 直径(Φmm)6
1パック(1700発)
1,598 税込1,758
当日出荷

JT-104H はじめて受けセット J-TRIP 動画あり
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷

【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き 全長(mm)完成時:153 全幅(mm)48 全高(mm)100 使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
1,198 税込1,318
欠品中

腕に装着して勢いよく発射全長約28cm!スコープでロックオン!
セット内容パーツ、輪ゴム、紙管他 材質ダンボール 包装形態ヘッダー付OPP袋 組立寸法(mm)約145×175×280 アズワン品番65-2744-56
1セット
682 税込750
3日以内出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g)130 タイプ樹脂製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ショートローラースタンド JT-125 J-TRIP 動画あり
コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310 耐荷重(kg)300kg(最高) パイプ径(Φmm)28.6mm キャスター径(Φmm)99mm 有効高さ(mm)300-350mm 適合幅(mm)400mm(最大) 最大パイプ径(mm)28.6mm
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

子供も大人も楽しめる縁日イベントの定番アイテム!各種地域のお祭りや、ファミリー向けの販促集客イベント、レクリエーション、おうち縁日としてもおすすめ! 射的ディスプレー台とおもちゃの鉄砲(吸盤タイプ)が2丁ついているセットです。景品となるお菓子は人気商品をバラエティ豊富に揃えました!(中身は一例ですので変わることが御座います)。 ディスプレイは簡単に組み立てることが出来ます。
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×265×745 材質ディスプレイ: 紙 鉄砲: PS、PVC、鉄 セット内容お菓子各種100個、射的ディスプレー台1台、鉄砲2丁、吸盤20個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×26.5(上段棚11.5/中段棚17/下段棚22.5)×74.5
1セット
34,980 税込38,478
10日以内出荷

スマイルファクトリースマイル射的
輪ゴム鉄砲の的当てゲームです。 的全体を傾けるとリセットできます。 カードの裏に隠し得点を入れたり、似顔絵を描いたりしてアレンジすると盛り上がりますよ!
仕様●セット内容:的本体(縦11cm、横57cm、高さ18cm、重さ1.4kg)×2台、輪ゴムピストル〔長さ40cm、重さ80g)×2丁※輪ゴムは付属品ではありません。一般に市販されているものをご利用ください。 アズワン品番68-0852-31
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷

横幅2mのジャンボサイズの射的大会!吸盤弾30発付。
用途お祭りやイベントで使えるジャンボ射的大会キット。 区分直送限定 入数(本)1
1キット
20,890 税込22,979
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エピオス射的大会
懐かしい縁日気分になれる射的イベントセット
材質段ボール製 寸法(mm)800×380×695(ディスプレイ台) 取扱説明書(0.45MB)
1セット
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)