超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外
厚さ(mm)0.86
主な用途補修、補強、密閉
質量(g/巻)408
高さH×直径(mm×Φmm)102×102
アズワン品番65-1332-03
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。
用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着
使用方法(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください)
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×194
アズワン品番65-1332-02
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。
危険物の類別非危険物
特性防水、耐寒、耐熱
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ!
弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適!
多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。
固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。
耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。
ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
種類化学反応形接着剤
主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など
危険物の類別非危険物
特性耐水、耐衝撃
関連資料(3.06MB)
強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。
用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系
質量(g)130
主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護
特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
関連資料(2.63MB)
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着
危険物の類別非危険物
バイク用ナビケース。パナソニックゴリラの他、各5インチナビに対応。高感度タッチでケースの上からナビを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりナビを守ります。
長さ(mm)90
幅(mm)140
奥行(mm)35
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材
色灰
耐熱温度(℃)約70
危険物の類別非危険物
装着場所の自由度が高いP.A.S.アダプター対応のPND対応ポーチ。ポータブルナビ・アイホン・スマートフォン・ミュージックプレーヤーなどのガジェットが収納しやすい設計になっています。レインカバー標準装備でリーズナブルに使える万能ポーチです。
色ブラック
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
アクリル粘着剤で強力接着
耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK
全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外
幅(mm)101.6
厚さ(mm)0.86
色ブラック
質量(g)408
長さ(m)3.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!。全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。平滑面・粗面・凹凸面OK。高密度ポリエステルクロス採用。コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
幅(mm)25.4
厚さ(mm)0.43
色ブラック
質量(g)130
長さ(m)9.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24巻)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
乾燥時間が短く作業性にすぐれる
自然な褐色・木材色の仕上がり
耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能
硬化後は塗装・研磨・切削が可能
ホルムアルデヒド、フタル酸系可疎塑剤を使用していない安全性が高い接着剤です。
仕様●内容量:118ml●サイズ:H155XW63XD30●重量:152g●【用途】●木材、布、紙の接着●コード番号:119-0164264
アズワン品番67-4835-47
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
テストを重ね、モンキーに最適な硬さ、弾力性を持つ「一体成型スーパーウレタン」を採用。このウレタンが体重をシート全体で受け止め、長時間座って疲れない乗り心地を確保します。シートベースは高強度FRP製で、体重の掛かる後側はスチール製バックプレートを装備。シートステーもあえて強度、耐久性に優れるスチール製を選択しました。表皮は耐候性、伸縮性に優れるオートバイ専用レザーを使用し、縫い目には防水加工を施しました。
主な適合車種モンキー(78-07)・ゴリラ(78-)FIモンキー(09)不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
すぐに接着したいクイックリペア向き(垂直面はジェルタイプがおすすめ)。強力瞬間接着。衝撃・振動に強い。液ダレしにくく作業しやすい。貼り合わせ後の数秒間調整可能。内部硬化を防ぐ特殊キャップ。最速10秒接着。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)130
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ(GORILLA)
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。
使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。
4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。
5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。
一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。
IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。
性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67
質量(g)277(バッテリー含む)
対応OSAndroid13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159
連続使用時間(時間)12
メモリー(RAM/ROB)4/64GB
読取1次元 / 2次元
使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit
充電時間(時間)2.5
バッテリー容量(mAh)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth5.2
Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート
無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラと盗難防止ワイヤーのセット!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。盗難防止ワイヤーは特殊ネジで取り付けるので、センサーカメラの盗難の心配がなくなります。柱に巻いて取り付けや、壁にネジで取り付けることが可能です。
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 盗難防止ワイヤーセット ゴリラポッド
色ブラック
質量(g)センサーカメラ:約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く)盗難防止ワイヤー:10
方式探知:焦電型赤外線センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200、マグネットベース:54×54×48
有効画素数92万画素数
ワイヤー長(mm)500
使用乾電池単1型アルカリ電池×3本
探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラ!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 乾電池 SDカード ゴリラポッド
色ブラック
質量(g)約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く)
方式探知:焦電型赤外線センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200
有効画素数92万画素数
使用乾電池単1型アルカリ電池×3本
探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
猛暑の夏も安心!過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、耐熱/耐寒(※)仕様の現場用Androidタブレット。防水防塵シーリングされ、耐衝撃バンパーを持つ専用設計。防水防塵性能は「国際電気標準会議(IEC)」規定の「IP68」。高低温動作や振動、自由落下、連続落下など、計15種類もの過酷な信頼性テストもパスしています。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。同梱物:カバー付きストラップ・タッチペン・AC アダプタ・USB ケーブル・USB キャップ
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット
色イエロー
質量(g)784
温度(℃)-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14
通信方式Wi-Fi / 4G LTE
メモリー4GB
ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3
保証期間18ヶ月
防塵防水性能IP68
接続端子USB TypeC
バッテリー容量(mAh)9000
プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )
関連資料(1.31MB)
グリーン購入法適合
カメラ仕様16MP広角+13MP超広角
ストレージ64GB
落下耐久(m)1.2
1台
¥139,900
税込¥153,890
8日以内出荷
丈夫で長持ち厚手生地(250D)。前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです。バタツキ、風飛び防止。材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません。カラー:シルバー。サイズ:SS(自転車~50cc)115×213cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:ライブディオ(ZX/ST/Cesta)、スーパーライブディオ、スマートディオ、ディオフィット、ジョルノ(デラックス)、パル、モンキー、ゴリラ、シャリー、ジュリオ、トゥデイ、クレアスクーピー。ヤマハ:ジョグスポーツ90、ジョグZ-Ⅱ、ジョグポシェ、ジョグアプリオ、ジョグ(CY50)、ジョグ-C(YV50C)、スーパージョグZR、ビーノ(クラシック)、パス。スズキ:セピアZZ、レッツ(Ⅱ/ⅡS/ⅡL)、レッツ4、レッツ5、ヴェルテ、モレ、スーパーモレ、エボ、ストリートマジック(Ⅱ)、Hi、Hi-R、ラブ、チョイノリ
サイズSS
材質ポリエステル(シルバーコーティング)
1枚
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)234
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ
芯径(mm)76
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
テストを重ね、モンキーに最適な硬さ、弾力性を持つ「一体成型スーパーウレタン」を採用。このウレタンが体重をシート全体で受け止め、長時間座って疲れない乗り心地を確保します。シートベースは高強度FRP製で、体重の掛かる後側はスチール製バックプレートを装備。シートステーもあえて強度、耐久性に優れるスチール製を選択しました。表皮は耐候性、伸縮性に優れるオートバイ専用レザーを使用し、縫い目には防水加工を施しました。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001から) (Z50J1/2/4/5/6/7・AB27-1000001から)モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008から1805927) モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017から1510400)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修
材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
色白
使用温度範囲(℃)4~38
シリーズゴリラ(GORILLA)
内容量(mL)73
耐熱温度(℃)範囲:-40~93
完全硬化時間24時間以上
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm ~ 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有
質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く)
センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーター
バンド幅(mm)22
機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー
充電時間約3時間
解像度480×480
スピーカー無
バッテリー容量(mAh)700 (標準値)
サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む)
搭載OSZepp OS 4
タッチスクリーンゴリラガラス
仕様●駆動時間:12.0時間●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード&ケース●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●防水/防塵:防水なし/防塵なし●電波法:適合●本体サイズ(W):274mm●電気用品安全法(備考):バッテリー、ACアタブター●その他無線データ転送:なし●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(D):174mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:11型●センサ:ジャイロセンサー、加速度センサー、ホールセンサー●VCCI:対応●インストールOS詳細:ChromeOS●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 10.95型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●エネルギー消費効率:12区分 9.41kWh/年(AAA)●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:MediaTek Kompanio 838 プロセッサー●メインメモリ:4●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他環境及び安全規格:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●ストレージタイプ:eMMC●マルチタッチ:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●ハードウェアキーボード:あり フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (PgUpキー、PgDnキー)、JIS配列、マルチタッチパッド●本体サイズ(H):14mm●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●タッチパネル:対応 マルチタッチ対応(10点)●WiMAX:なし●WWAN:なし
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)805
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり (前面:500万画素/背面:800万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり Bluetooth v5.3
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
無線LANあり 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフトなし
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
関連キーワード