「ゴルフクラブ コーティング」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。 全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。 UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本で汚れ落とし&コーティング 車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃ ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)400 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性汚れ落とし、コーティング 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,198 税込2,418
欠品中

ゴルフクラブ用のフックで商品を傷めないコーティング仕上げ。
用途ゴルフクラブ用のフック ホワイトビニールコーティング
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)426 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ゴルフクラブのケア、これ1枚!ゴルフクラブヘッド、シャフトなどの汚れに。 しなやかな柔らかさで大事なクラブをキズつけにくく、きれいに拭き上げます。 くさび状断面で細かい汚れもしっかりふき取る。 クラブヘッドの溝の汚れまでスッキリ。 優れた吸水性で水滴の拭き取りにも。
区分新品 寸法(cm)約26×38 材質ポリエステル、ナイロン 厚さ(cm)0.2 ブルー
1枚
1,090 税込1,199
当日出荷

CA006-01-01 プレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク GARSON 動画あり
驚くほど簡単、瞬時に高撥水。時短で極上の仕上がり。プレミアムセラミックコート フィルイン タイプは、シンプルな施工でプロ級の高撥水効果を実現。手軽な塗布だけで、短時間で強力な水弾きを発揮します。忙しいあなたでも、愛車を手早く美しく仕上げることができる時短アイテム。コーティング作業がここまで簡単に、そして確実に。施工中にはホワイトムスクの爽やかな香りが広がり心地よいひとときを演出します。
用途自動車のボディーに 使用方法1砂や汚れを水洗いで落としてください。2本剤をバケツに入れ泡立ててください。(※一回の使用量の目安は水3Lに対して本剤50ml~70mlです。お好みで調整してください。)3ブラシやスポンジ、ソフトマイクロファイバ―クロスに泡をたっぷり含ませてボディに塗りこんでください。4水洗い後、マイクロファイバードライクロスなどで水滴が残らないよう拭き上げてください。 内容量(mL)300 希釈倍率40倍~60倍 香りホワイトムスク 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

レジン系コーティング剤 WIPING FREE クリスタルプロセス 動画あり
新開発の超らく拭き取り不要コーティング剤です。 ボディ・ガラス・樹脂・内装も全部丸ごとコーティング。 塗り込み痕が出ないのでなんと拭き取りが必要ありません。 簡単施工でスベスベピカピカ!。さらに指紋や手アカの付着が激減します。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分レジン 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約60
1本(300mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

ピカピカレインプレミアムは、一度塗るだけで本格的なガラスコーティングができます。 【親水×撥水=滑水】 ボディを滑り落ちるような滑水性の水弾きは、ボディに水が溜まりにくく、 ウォータースポットが付きにくい特徴をもっています。 洗車時に落ちにくい黄砂や虫の死骸、鳥の糞も洗車で簡単に除去できます。 【自然で高級感のある艶】 見たひとが思わず惹きこまれ、つい触れたくなるような魅力的な艶やかさ。 抜群の透明感があるため、ベールで包み込むような「至高の輝き」を実現することができます。 【塗って拭くだけカンタン施工】 施工方法は、スポンジで塗ってクロスで拭くだけ。 初めての方でも失敗しないよう、硬化速度を調整して開発されました。 ガラスコーティングの経験がない方でも安心して施工できます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し 特性滑水、つや出し 対応ボディー色全塗装色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
9,072 税込9,979
欠品中

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

クロス・スポンジ付 白・ソリッド・メタリックなど全ての塗装に使用可 EA922AB-32Aとの相乗効果で塗装面に深みのあるツヤとすばらしい光沢を甦らせ長期間保護
使用場所ガラス 商品タイプ本体 エスコ品番EA922AB-29A
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

濡れたままのボディに使用可能!夏季使用時でもサクサク拭き取れる作業性!。すばやく施工可能なハイスピードコーティング剤です。さらに、水玉が飛んでいく超撥水。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約90 特性キズ埋め・キズ消し
1本(300mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ティーケーマックスバリアACE
【超簡単つやつや&撥水コーティング】。洗車後に「シュッ」とスプレー「サッ」と拭くだけ簡単施行!。ヘッドライト・ホイール・モールにも使える超万能コーティングスプレー!。コーティング施工車にも使用可能です
用途ヘッドライト・ホイール・モールのコーティング 付属品拭き取り用クロス 容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

日本ライティングのシラザン50専用 メンテナンス剤、NGC-QT1です。シラザン50のポリシラザンをベースとした石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)と光沢、撥水・滑水性を長持ちさせるメンテナンス剤です。撥水力が落ちたと感じた時や、日々のメンテナンスを愛車に行ってあげたい場合におすすめです。スプレー後、拭きあげるだけで簡単施工が可能です。マイクロファイバークロスも1枚付属しているので安心して施工を行えます。約2~3か月ごとに本製品を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。ボディ、マフラー、ホイールの他に、フロントガラス等の被膜保護に大変お役に立ちます。
セット内容シラザン50専用メンテナンス剤/マイクロファイバークロス×1 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(100mL)
3,500 税込3,850
6日以内出荷

S143 グラシアス PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。 塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。 また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。 対応ボディー色全色 特性傷消し、防汚、耐紫外線 付属品専用マイクロファイバークロス2枚 種別ガラス系コーティング 作業量(目安)普通車3台分 危険物の類別非危険物
1本(180mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

より早くまっすぐ打てるように感覚を掴める。パター順回転練習の秘密兵器。ボールと異なり一定の方向しか転がらず、少しずれるだけでも前に進まない。ゴルフボールと同じ重さでより実践的に。
用途ゴルフのパッティング練習に。室内。パター練習。 材質合金、樹脂 ホワイト 質量(g)45 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.3×17.5×4.3
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

ガラス系コーティング剤 RESIN R-800 クリスタルプロセス 動画あり
これ以上の撥水は見たことない! 頑固な汚れを一緒に弾き飛ばす撥水力。 なんと水玉が滑り落ちるのではなく、球状のままコロコロ転がり落ちる! 常に進化を遂げる次世代のコーティング剤
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『YARDFORCE 工具の輝きくん 洗浄スプレー 拭き取るだけ簡単メンテナンス』は、園芸工具メーカーと共同開発した、油汚れをしっかり落とし、その上コーティングまでしてくれる汚れ落としスプレーです。汚れた刃やボディにシュッと一拭きして拭き取るだけの簡単メンテナンスを可能にします。ヤードフォースの園芸工具全般の金属刃や樹脂ボディはもとより、車や農機具、ゴルフクラブまで、汚れを落として輝きアップ、さらにコーティングで切れ味も長持ちさせてくれます。
用途園芸工具の汚れ落とし、コーティングに。 容量(mL)200
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

プロ仕様のコーティングなのに簡単作業で、ツヤピカをながーくキープ! コーティング剤をポリエステルシートにあらかじめ含浸させてパウチ封入していますので、パウチから取り出して、そのまま塗っていただくだけで、コーティングできます。 コーティング効果は約3年! 汚れが落ちやすくなるので、簡単にお掃除ができます!
材質コーティング剤:フッ素樹脂、シリコン樹脂、炭化水素系溶剤、シート:ポリエステル、パウチ:PET12/AL7/NY15/LLD8、手袋:ニトリル 寸法(縦×横)(mm)85×85 硬化時間(時間)約3~6 適応ステンレス、陶器、FRP 塗布面積(m2/セット)約1
1枚
899 税込989
当日出荷