34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッティング練習球で、打撃力アップ。ボールの特徴として、柔らかく安全・超軽量・飛ばない・芯をとらえる練習に最適です。
付属品収納メッシュバック 材質EVA イエロー 質量(g)18/球 直径(mm)約72
1箱(20個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


握っても割れない・型崩れしない、つぶしても元の形状に戻るEVA製の不思議なボールです。ボール遊びやレクリエーション、各種スポーツまで幅広くお使いいただけます。
セット内容赤、青、黄、緑、紫、オレンジ 材質EVA 質量(g)約40/ヶ 直径(Φcm)約9.2 アズワン品番65-0546-43
1組(6個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1組
899 税込989
8日以内出荷

子供のおもちゃとして。大人の練習用として。親子みんなで楽しめる。部屋が、庭が、打ちっぱなしゴルフ場。楽しく遊んで、楽しく運動して、楽しくストレス解消。電源不要で気軽にティーショットを楽しめるゴルフセット。自動的にレーンを転がってくるボールを楽しく打つだけ。クラブでスイッチを押すだけでワンタッチティーアップ。ボタンをワンプッシュでティーにセッティング。アイアン、ドライバーの2種類のヘッドに取り換え可能。
用途ゴルフ、ゴルフ練習、ゴルフトレーニング、パター練習、パタートレーニング、パッティング練習、練習用、パッティングトレーニングに。 セット内容本体、クラブ、ドライバーヘッド、アイアンヘッド、専用ボール15個 材質本体:PP、ABS、シリコーン/クラブ:ステンレス、ABS/ボール:PP 質量(kg)0.7 長さ(cm)クラブ:3段階(75、85、95) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×280 適合年齢(歳)6以上
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷



6色入:ブルー・イエロー・グリーン・パープル・オレンジ・レッド 材質本体、ポリプロピレン 寸法(Φmm)90 質量(g)50×6 付属品収納袋付
1組
2,098 税込2,308
7日以内出荷


いろいろなサイズ、変わり種が入っています。かごは付いていません。
材質合成ゴム
1パック(300個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく弾むラバーボール。遊び方いろいろ、野球のキャッチボールに、テニスに、スカッシュに、いろんなスポーツで遊べます。キャラクター
ボール直径(mm)58 材質ラバー ツートン(ブルー×イエロー、レッド×イエロー、グリーン×イエロー、パープル×イエロー) 付属品専用ボックス入り
1箱
5,998 税込6,598
6日以内出荷

トーエイライトソフトプラボール
握っても割れない・型崩れしない、つぶしても元の形状に戻るEVA製の不思議なボールです。
用途ボール遊びやレクリエーション、各種スポーツまで幅広くお使いいただけます。 材質EVA 赤、青、黄、緑、紫、オレンジ 質量(g)約22 直径(Φcm)約7.2 アズワン品番64-9532-75
1組(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

Be Active(ビーアクティブ)卓球ボール 6P
40mm トレーニングボール
材質セルロイド 寸法(mm)40 用具種別卓球ボール(ピンポン球)
1セット(6個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトボールプール
材質PE(ポリエチレン) 寸法(Φmm)(外寸)70
1箱(500個)
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10球)ほか
1,110 税込1,221
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

良くはねる汎用性の高いボールです。 ドッジボール・たまつき・バレーボール等にご利用ください。
仕様空気圧調節:球技ボール針使用 材質PVC(非フタル酸系可塑剤使用) 青・オレンジ・黄 質量(g)200 直径(Φcm)約15 アズワン品番64-9532-01
1組
2,398 税込2,638
6日以内出荷

残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。 測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍 仕様距離測定スケール(m):40~200 付属品ストラップ 本体質量(g)40 対物レンズ有効径(mm)10 1000m先の視野(m)25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ 透過型
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など センサ形状その他 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)10000 出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 最小検出物体Φ20の不透明体 繰返し精度(mm)0.1以下(検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 感度ボリウム連続可変ボリウム装備 電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 消費電力(VA)投光器:1以下、受光器:2以下 応答時間10ms以下 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 自動干渉防止機能干渉防止フィルターにて対応 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 付属品調整ドライバ:1本 質量(g)投光器:約100、受光器:約140
1個
9,198 税込10,118
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険な棒状突起の安全対策として最適です。 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。
用途棒状突起の安全対策に。 材質NBR 質量(g)80
1セット(4個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など センサ形状その他 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)30000 出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 最小検出物体Φ20の不透明体 繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下 応答時間10ms以下 電源表示灯赤色LED(通電時点灯) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 質量(g)投光器:約125、受光器:約140
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができるため、十分に練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。 仕様標準 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き) 目合い(mm)25
1セット
159,800 税込175,780
15日以内出荷

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができるため、十分に練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれているため安全に練習できます。 仕様標準 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き) 目合い(mm)25
1セット
169,800 税込186,780
15日以内出荷

カットして自由に使える交換用ネット。ゴルフボールが抜けない25mm目を採用。耐久力の高いポリエチレン製。自宅の庭でいつでも練習ができるゴルフネット。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より早くまっすぐ打てるように感覚を掴める。パター順回転練習の秘密兵器。ボールと異なり一定の方向しか転がらず、少しずれるだけでも前に進まない。ゴルフボールと同じ重さでより実践的に。
用途ゴルフのパッティング練習に。室内。パター練習。 材質合金、樹脂 ホワイト 質量(g)45 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.3×17.5×4.3
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。 仕様正面ネット二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き) 目合い(mm)25
1セット
169,800 税込186,780
15日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。 仕様正面ネット二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/36本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
79,980 税込87,978
15日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。 仕様総二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット2枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
109,800 税込120,780
25日以内出荷

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 また入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。 仕様総二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/36本)ネット2枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き) 目合い(mm)25
1セット
199,800 税込219,780
15日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。 仕様正面ネット二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
89,980 税込98,978
15日以内出荷

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、正面のネットは二重になっているためより力強く練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲がネットでおおわれており、正面のネットは二重のためより安全に練習できます。 仕様正面ネット二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)2枚、天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き) 目合い(mm)25
1セット
179,800 税込197,780
15日以内出荷

縦2.5m、横3.0m、高さ3.3mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。 仕様総二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット2枚ずつ、32mm径メッキ角パイプ合計11本(3m3本、2.5m/3.3m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)2.5×3.0×3.3 材質(フレーム)32mm径メッキ角パイプ、フレーム:組み立て式(プレス付き) 目合い(mm)25
1セット
229,800 税込252,780
15日以内出荷

縦1.5m、横2.5m、高さ2.8mのフレームの中でゴルフボールを打ち込むことができ、周囲のネットは二重になっているためより安全に練習することが可能です。 またネットの強度が上がっており、入口の上部には印がついております。
用途フレーム、ゴルフ的付きの自立式ネット。 周囲のネットが2重でおおわれているためより安全に練習できます。 仕様総二重張り 付属品ネット、フレーム、ゴルフ的、アイアンマット、アンカー、取り付けロープ セット内容正面(440T/60本)・天井・側面(440T/44本)ネット1枚ずつ、25.4mm径メッキ角パイプ合計11本(2.5m3本、1.5m/2.8m各4本)、ゴルフ的(0.9×0.93)1枚 材質ポリエチレン グリーン 規格正面:440T/60本、側面・天井:440T/36本 寸法(m)1.5×2.5×2.8 材質(フレーム)25.4mm径メッキパイプ、フレーム組み立て式 目合い(mm)25
1セット
129,800 税込142,780
15日以内出荷