顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番488-9789
質量(g)172
タイプ密閉
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色透明グレー
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)2
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
質量(g)175
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番365-8554
形状ゴーグル型
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ静電気防止加工レンズ
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能
機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8562
質量(g)176
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
機能めがね併用可、アイピース交換可
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)58
タイプメガネ併用可
フレーム色イエロー
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色透明グレー
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)2
材質(バンド)布・ゴム混紡
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工
質量(g)約85
紫外線透過率(%)0.0003以下
形状一眼型(帽子取付用)
機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可
RoHS指令(10物質対応)対応
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと
耐衝撃に優れたPC(ポリカーボネート)のフェイスシールドの組み合わせ。
細かな通気口があるため曇りにくいフェイスシールド付ゴーグルです。柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
形状ゴーグル型
質量(g)180
規格ANSI Z87.1
レンズ色クリア
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。
形状かぶり型防災面
仕様ANSI規格品 Z87
トラスコ品番299-7878
質量(g)251
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)
装着方法直かぶり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業
形状ヘルメット取付型防災面
レンズ色クリア
材質レンズ:アクリル
材質(レンズ)アクリル
トラスコ品番812-1916
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
バイザー・シールド・ゴーグルの要素を持った新しい形モトゼロバイザー。
オフヘル系フルフェイスにもピッタリなモトゼロバイザーが発売。
モトゼロバイザーはフルフェイスの開口部に合うように設計されたバイザーです。
ゴムバンドはゴーグルと同じようにヘルメットの外側に伸ばして装着します。
ゴーグルと異なるのはバイザーは開口部の外側を覆います。
それによって視界も広く取りながら、保護範囲も広くなります。
ロングツーリングには最適なシールドバイザーです。
ネオレトロ系ヘルメットにもぴったりなスタイルです。
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ色クリア
質量(g)19
材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
セット内容マイクロファイバーソフトケース
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
コーティングハードコート
角度調整範囲○
高さ(mm)48
幅(mm)145
機能防傷加工
寸法(cm)約4.8×14.5×1.5
規格JIS規格同等品
よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき
質量(g)約19
レンズ色クリア
寸法(cm)4.8×14.5
材質(フレーム)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
厚さ(cm)1.5
TRIPLE CROSS GOGGLE。トリプルクロスヘルメットにも合わせられるゴーグルが登場しました!。ビンテージモトクロスヘルメットには珍しいアウタータイプのゴーグルです。トリプルクロスヘルメットの独特な開口部にも合わせられ、風も避けられ、視界も良好。ヘルメットの美しい曲線と同様に、ゴーグルもゆるやかな曲線形状となっています。バブルシールドのような他にはない独特なフォルムに早変わり。通常のゴーグルと違い、トリプルクロスゴーグルは、装着時ヘルメットと一体型になっており、ヘルメットの脱着の際に、ゴーグルが邪魔になる事はありません。トリプルクロスヘルメットに使ってもヨシ、TQヘルメットのようなジェットタイプに使ってもヨシ。クラシックな見た目のヘルメットでも、機能性を損なうことなく快適にツーリングしよう。汎用性(一般のジェットヘルメットに使えます)。トリプルクロスヘルメット以外でも、汎用品としても通常ジェットヘルメットにもお使い頂けます。トリプルクロスゴーグルは、バイザー・シールド・ゴーグルの要素を併せ持ち、ヘルメットの雰囲気がガラリと変わります。さながらパイロットジェットのような装いになります。取り付けはゴーグルのようにヘルメットの外側にバンドを持ってきます。バンドの内側にはシリコン素材の滑り止めがあります。
サイズフリー【一般ジェットヘルメットにもお使い頂けます】
紫外線カット99%以上
作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
形状かぶり型防災面
機能シールド交換可、軽量
TGK品番154-87-03-01
セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚)
材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール
耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
1箱
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場
シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。
前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。
ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。
カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。
締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。
サイズフリー(57~60cm未満)
規格PSC、SG(125cc以下用)
質量(g)約900
材質帽体:ABS
付属品サイズ調整スポンジ
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。
形状かぶり型防災面
機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性
トラスコ品番231-6064
種別防災面
型式かぶり型
寸法(mm)約255×200
色透明
質量(g)270
材質(フレーム)アルミニウム
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
オフヘル系フルフェイスにもピッタリなモトゼロバイザーが発売。 。モトゼロバイザーはフルフェイスの開口部に合うように設計されたバイザーです。ゴムバンドはゴーグルと同じようにヘルメットの外側に伸ばして装着します。ゴーグルと異なるのはバイザーは開口部の外側を覆います。それによって視界も広く取りながら、保護範囲も広くなります。ネオレトロ系ヘルメットにもぴったりなスタイルです。<可視透過率>。クリア 95%。スモーク 16%。ブルーミラー 13%。シルバーミラー 10%。レインボーミラー 82.5%。全色 99%以上 UVカット。シルバーミラーのベース:スモーク。レインボーミラーのベース:クリア
仕様99%以上 UVカット
色レインボーミラー:クリア
可視光線透過率(%)82.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
軽量タイプの簡易ゴーグルです。
材質レンズ:アセテート、フレーム:ポリエチレン、バンド:布・ゴム混紡
山から街まで場所を選ばないマルチパーパスデザイン。
可動式バイザー(上下5段階)でゴーグルを使用しないシーンなどではこの部分にゴーグルが収納できます。
ゴーグルとヘルメット額部分との干渉を考慮したフロント形状を採用し、ゴーグル装着時の不快な違和感を抑えます。
バイザーのポジションにかかわらず、アイウェアをホールドしやすいエアホール形状を採用。
サポート部分に適度なしなりを持たせたスプリング構造が後頭部を包み込むようなワンランク上のフィット感を実現。
サイズM/L
参考質量(g)280
適合頭囲(cm)57~59
オーソドックスなスモールジェットヘルメット
幅広い層から支持を受けている定番のスモールジェット。フロントが3ホックタイプなので、シールドやバイザーの取り付けが可能。後頭部にゴーグルストラップを装備し、ゴーグルの使用が可能。着脱が容易なワンタッチバックルを装備
付属品サイズ調整スポンジ
材質帽体 ABS
サイズフリー
質量(g)約1050
規格PSC、SG(全排気量対応)
頭囲(cm)57~60未満
帽体ABS
フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。
ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。
乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
タイプ塗り込みタイプ
付属品専用クロス
トラスコ品番799-7540
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×42
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ)ポリカーボネート
タイプB
材質(フレーム)ナイロン
テンプル色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ6 0007
ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。
ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別フェイスシールド
アズワン品番8-5363-11
適合品番BI-YE
材質PC(ポリカーボネート)
形状かぶり型防災面
寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
用途に応じて使い分けが可能なアドベンチャーヘルメット。2005年にグッドデザイン賞を受賞したスポーツジェットヘルメット・RAZZOの流れを汲むバイザー付きジェットヘルメット。X-AIRシリーズの象徴とも言える曲線が織り成す先進性のエアロダイナミクスシェル、空気の流れを導くダイレクトベンチレーション、メッシュ素材を採用した着脱式内装に加え、バイザーの着脱ができスタンダードジェットとしても使用が可能。【3WAY仕様】。バイザーとシールドを装備しアドベンチャーヘルメットとして、バイザーを外しスタンダードジェットとしても使用可能。シールドを外してバイザーのみ取り付けもできる。用途に応じて使い分けられる3WAY仕様。【エアロダイナミクスシェル】。後方に絞りこまれるような美しいシルエット。優れた空力特性と造形美を両立させた エクステリアデザイン。その伸びやかなジオメトリーがエアロダイナミクスを極限まで追求する。【ダイレクトエアインテーク】。フロントの両サイドに開閉式ダイレクトインテークを装備。走行風を効率よくヘルメットの内部へ導く。【シーケンシャルアウトレット】。インテークから導かれた走行風はメッシュ内装を通り抜け下方へレイアウトしたシーケンシャルアウトレットより吸い出されるように排出、効率的なエアフローを確立。【開閉式シールド】。シールド素材には強靭なポリカーボネイトを採用。ハードコート・UVカット仕様。全天候に対応したライトスモークシールドを標準装備。【ゴーグルストラップ】。ゴーグルのバンドを固定するストラップを装備。シールドを外した状態にゴーグルを装着することも可能。【着脱式内装】。通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。内装パッドは全て取り外しが洗浄可能。【ワンタッチバックル】。あご紐にはリリースボタンひとつで簡単にヘルメットを着脱できるワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
付属品シールド固定用ビス4本 (品番:STRADAB)
材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト
質量(g)1290
タイプあご紐:ワンタッチホルダー
規格SG/PSCマーク(全排気量対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×350×290
シールドライトスモークシールド標準装備
RIDEZ TRIPLE CROSS(ライズトリプルクロス)。ヴィンテージモトクロスVMXをコンセプトにRIDEZが新しくフルフェイスを開発、 XXX(トリプルクロス)ヘルメットが登場しました。ヴィンテージテイストが強く、年代が古めのバイクにもマッチします。特にハーレー、アメリカン、ヴィンテージオフにはピッタリです。また最新のネオレトロ系バイクにも合うように、要所要所に現代的なファブリックやマテリアルを使って、融合させています。外装シェルは流線形の美しいラインに独特の丸みを持たせる事でレトロ感を演出。モールは耐久性に優れた厚みのあるゴムで、表面はレザーティストに仕上げ、ブラウンカラーで統一しました。ステッチを入れる事で、暖かみあるレトロなデザインに仕上げています。今回、特徴的なシルバーカラーは、無骨な深みある鉄感の色合いにするため、何度も試行錯誤を繰り返し、旧車のトラッカーやスクランブラーにも合うカラーリングとなっています。トリプルクロスヘルメットはオプションにあるロングバイザーや専用ゴーグルを使うことでまた一味違ったヘルメットに変わります。ヘルメット単体にサングラスを使えば定番のハーレー、チョッパーに合うスタイルです。VENTILATION。トリプルクロスヘルメットの特徴の一つにベンチレーションがあります。通常のヘルメットより、口元あたりに空間ができるように前に迫出し流線型の形をしています。口元から顎にかけても圧迫感が少ないとともに、センター両サイドにベンチレーションを配置する事で空気を取り込み長時間のライドでも快適に過ごす事ができるヘルメットを開発しました。TRIPLE CROSS GOGGLE。同時開発のトリプルクロスゴーグルは、前面開口部にぴったりと合うように設計しており装着時に、独特な丸みが出るようにこだわりました。外車系のスポーツバイクやスクランブラーなど新しさを感じるようなバイクに非常によく合います。もちろんオフゴーグルも合わせられますので、ゴーグルのカラーリングなども選ぶ楽しさがあります。トリプルクロスバイザーはトリプルクロスヘルメットの曲面に合わせたバイザーです。これも合わせることで自分だけのスタイルを確立できるのです。Size:M(57-58cm),L(59-60cm未満)。Weight:1,150g(±50)。顎ひもワンタッチバックル。SG規格/全排気量使用可能
仕様専用ゴーグル:TRIPLE CROSS GOGGLE
質量(g)1,150(±50)
タイプあご紐:ワンタッチバックル
安全規格SG PSC 全排気量対応
外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。機能性4:フェイスシールド付で保護メガネの代用にもなります。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護
材質ABS
色(本体)白、(ひさし)スモーク
質量(g)430
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-008OF】。あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応、アドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えた形状のバイザーにより、走行時の首への負担を軽減します。オフロードヘルメットをベースに設計されており、口元にゆとりのある形状で高いベンチレーション性能を備えています。側面のレバーを操作することでインナーバイザーを上下でき、状況に応じて視界を調整可能。さらに、ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りを防ぎます。オンロード走行に求められる空力性能と通気性を兼ね備えた設計で、幅広いライディングスタイルに対応。ゴーグル装着にも対応しており、シールドを全開にしたままでも使用できるため、オフロード走行時にも活躍します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。
用途あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応のアドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えたバイザー形状が走行時の首への負担を軽減。口元にゆとりを持たせたオフロードベースの設計で、高いベンチレーション性能を発揮。側面レバーで上下可能なインナーバイザーを搭載。視界を自在に調整。ピンロック曇り止めシート標準装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも
仕様あごひも:Dリング
色マットブラック
規格SG規格
標準装備品ピンロックシート・インナーバイザー
アグレッシブなスタイルのスクランブラーヘルメット。
リブ形状を取り入れた特徴的なデザインのノーズカバーとラウンドシェイプさせた大胆なカットのシェルデザイン。内装はクリーニングが可能な着脱式。後頭部にはゴーグルバンドを保持するゴーグルストラップを装着。同梱のゴーグルは全天候に対応したUVカットライトスモークレンズ仕様。スタイルに合わせ着脱が可能なダックビルバイザー(オプション)をラインナップ。あご紐には手軽な着脱を可能にするワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
付属品ゴーグル
材質ABS
サイズフリー
質量(g)約1300
規格PSC、SG(全排気量対応)
頭囲(cm)57~60未満
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。シールド装備や脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-007PJ】。カスタムバイクやビンテージバイクにマッチする、洗練されたシンプルなデザインのジェットヘルメット。軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減し、街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート。シールドは顔の形に合わせて2段階で調整でき、湾曲しながらもクリアな視界を確保。前頭部の3点ホックを使えば、お手持ちのバイザーやバブルシールドも簡単に取り付け可能です。後頭部には、ゴーグルのベルトをしっかり固定できるスナップボタンバンドを装備。内装はチーク・センターで分割されており、すべて取り外して洗濯可能。いつでも清潔に保てます。さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。
用途カスタムバイクやビンテージバイクにマッチするジェットヘルメット。軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減。街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート。 シールドは2段階で調整可能。顔の形にフィットしクリアな視界を確保。お手持ちのバイザーやバブルシールドが装着可能。ゴーグルベルトの固定用スナップバンド装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備
仕様あごひも:Dリング
規格SG規格
標準装備品シールド・スピーカーホール
関連キーワード