カテゴリ

  • 安全保護具(1,282)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(240)
  • 農業機械(197)
  • 空圧工具(125)
  • 溶接用品(75)
  • 電動工具(67)
  • 測量用品(土木/建設)(51)
  • 学童・教育用品(50)
  • 安全標識(34)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 救急・衛生(24)
  • マスク(22)
  • 作業服(20)
  • 医療(18)
  • バイク部品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 塗料(12)
  • 照明(12)
  • 防災用品(12)
  • エンジン工具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)

「ゴーグル メガネ」の検索結果

2,385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8K AERODVENTUREゴーグル MTB アリート(ariete)8K AERODVENTUREゴーグル MTBアリート(ariete)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
8K LIGHT SENSITIVE AERODVENTUREゴーグル MTB アリート(ariete)8K LIGHT SENSITIVE AERODVENTUREゴーグル MTBアリート(ariete)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
DN007PJジェットヘルメット DAYTONA(デイトナ)DN007PJジェットヘルメットDAYTONA(デイトナ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。シールド装備や脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-007PJ】カスタムバイクやビンテージバイクにマッチする、洗練されたシンプルなデザインのジェットヘルメット。軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減し、街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート。シールドは顔の形に合わせて2段階で調整でき、湾曲しながらもクリアな視界を確保。前頭部の3点ホックを使えば、お手持ちのバイザーやバブルシールドも簡単に取り付け可能です。後頭部には、ゴーグルのベルトをしっかり固定できるスナップボタンバンドを装備。内装はチーク・センターで分割されており、すべて取り外して洗濯可能。いつでも清潔に保てます。さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。
用途カスタムバイクやビンテージバイクにマッチするジェットヘルメット軽量設計の帽体が首や肩への負担を軽減。街乗りから長距離ツーリングまでライディングをサポート シールドは2段階で調整可能。顔の形にフィットしクリアな視界を確保お手持ちのバイザーやバブルシールドが装着可能。ゴーグルベルトの固定用スナップバンド装備万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備
DN008OF ADV-Xヘルメット DAYTONA(デイトナ)DN008OF ADV-XヘルメットDAYTONA(デイトナ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-008OF】あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応、アドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えた形状のバイザーにより、走行時の首への負担を軽減します。オフロードヘルメットをベースに設計されており、口元にゆとりのある形状で高いベンチレーション性能を備えています。側面のレバーを操作することでインナーバイザーを上下でき、状況に応じて視界を調整可能。さらに、ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りを防ぎます。オンロード走行に求められる空力性能と通気性を兼ね備えた設計で、幅広いライディングスタイルに対応。ゴーグル装着にも対応しており、シールドを全開にしたままでも使用できるため、オフロード走行時にも活躍します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。
用途あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応のアドベンチャースポーツヘルメット空気抵抗を抑えたバイザー形状が走行時の首への負担を軽減口元にゆとりを持たせたオフロードベースの設計で、高いベンチレーション性能を発揮側面レバーで上下可能なインナーバイザーを搭載。視界を自在に調整ピンロック曇り止めシート標準装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも
Pilina保護メガネ1クリア YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ1クリアYAMAZEN(山善)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業粉じんや異物が多い作業現場温度差やマスク使用がある作業環境長時間の装着が求められる作業に上方向から異物が飛んでくるリスクがある作業に種別RC-170BK規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー
Pilina保護メガネ2クリア YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ2クリアYAMAZEN(山善)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
頭を包み込むようなテンプル(つる)形状で、高いフィット感を叶えます。ヘルメットの耳紐にも干渉しにくいです。テンプル(つる)が柔らかいので、耳が痛くなりにくいです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)の角度を4段階で調節することが出来ます。めがねを支える鼻と耳の位置は人によって異なるため、角度調節を行うことでより快適にフィットします。作業服になじむ色合いです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業施設点検作業インフラ工事にヘルメット着用が必須の作業現場に長時間着用が必要な作業者向け清潔感や制服との調和を求める現場に種別S-990規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色アイボリー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネート
Pilina保護メガネ1ブラック YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ1ブラックYAMAZEN(山善)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
スモークカラーのレンズは色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業屋外作業時の眩しさ軽減に軽作業や検査作業での光ストレスの軽減に物流・運送業などでの屋外の移動作業にレジャーや屋外レクリエーション作業に種別RC-170BK Sレンズ色スモークフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー
Pilina保護メガネ2ブラック YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ2ブラックYAMAZEN(山善)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
スモークカラーのレンズは色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。頭を包み込むようなテンプル(つる)形状で、高いフィット感を叶えます。ヘルメットの耳紐にも干渉しにくいです。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)が柔らかいので、耳が痛くなりにくいです。テンプル(つる)の角度を4段階で調節することが出来ます。めがねを支える鼻と耳の位置は人によって異なるため、角度調節を行うことでより快適にフィットします。作業服になじむ色合いです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業屋外作業時の眩しさ軽減にヘルメットや保護具との併用が必要な現場に長時間の屋外作業やフィット感を重視する作業者に色の視認性が重要な作業に精密作業や機器の点検に電子機器や部品の組立作業種別S-990 Sレンズ色スモークフレーム色アイボリー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネート
Pilina保護メガネ3クリア YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ3クリアYAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。テンプル(つる)とバンドをワンタッチで交換出来ます。どちらも製品に含まれています。フレームにはソフトクッションを装備しています。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。注意:JIS規格に適合しているのはテンプルタイプのみです。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業屋外作業や紫外線を避ける必要がある作業環境に長時間の使用が求められる作業に作業環境に合わせて調整が必要な現場にほこりや粉じんが飛びやすい現場に種別RV-710規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート
Pilina保護メガネ1イエロー YAMAZEN(山善)Pilina保護メガネ1イエローYAMAZEN(山善)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
コントラスト(色の明暗)の向上効果があり、暗い現場の視界を明るく感じさせます。雨天や霧などの悪天候時や夜間の運転にも最適です。くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載。鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることが出来、上方向からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業夜間作業夜間警備業務悪天候時の視界確保霧対策雨の日でも屋外作業がある職種(建設・通信・設備点検など)夜間運転や作業補助に暗所での作業に屋内での検査・検品や細かい部品の取扱作業に種別RC-170BK Yレンズ色イエローフレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネートコーティングVF-Plus+(防曇)テンプル色ブラック材質(ガスケット)ポリカーボネート・エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート・エラストマー
ヘッドバンド YAMAZEN(山善)ヘッドバンドYAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接ゴーグルを顔にしっかり固定するためのバンド
用途溶接ゴーグルの装備品種別YI-GGL1-BAND
外側保護プレート(5枚入り) YAMAZEN(山善)外側保護プレート(5枚入り)YAMAZEN(山善)
6,698税込7,368
1式
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接ゴーグルの液晶部分をスパッタ等から保護するプレート
用途溶接ゴーグルの装備品
ハードマスク YAMAZEN(山善)ハードマスクYAMAZEN(山善)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接作業中に顔を保護するためのマスク
用途溶接ゴーグルの装備品
曇り止めフィルム(5枚入り) YAMAZEN(山善)曇り止めフィルム(5枚入り)YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1式
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接ゴーグルの内部に装着する曇り止めフィルム
用途溶接ゴーグルの装備品
自動遮光ゴーグルマスクセット YAMAZEN(山善)自動遮光ゴーグルマスクセットYAMAZEN(山善)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面高いフィット性で快適に作業がおこなえます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)外形寸法(mm)144×26センサー2個使用電池CR2032×2個(交換可能)寿命【バッテリー】約1000時間遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)遮光速度(秒)1/15000保管温度(℃)-20~+70作動温度(℃)-5~+55
VIVEトラッカー(Ultimate) 3+1セット HTCVIVEトラッカー(Ultimate) 3+1セットHTC
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
【フルボディトラッキングセット】VIVEトラッカー Ultimate 3台とUSBワイヤレスドングル 1台がセットになっており、VRゴーグル付属のコントローラーと、つま先・腰にトラッカーを装着することで、VR空間で全身のモーションを再現可能です。【高精度トラッキング】2基の広視野角カメラを内蔵、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能。VRキャラクターの振り付けや細かなモーションなどを表現できるため、VRへの没入感と表現力を飛躍的に高めることができます。【簡単で使いやすい】トラッカー1つあたり94gの軽量サイズ、プラグアンドプレイで初期設定をすれば利用可能、10mまでの超接続距離、7時間のバッテリー寿命など、高精度ながら長時間でも使い勝手を損なわずご利用いただけます。【低遅延を実現】2.4GHzワイヤレス通信により、遅延を大きく抑えることが可能。ライブパフォーマンスが停止する回数を大きく減らすことができます。1つのワイヤレスドングルで最大5つの同時トラッキングが可能です。【PC VRサポート】VR ChatやBeat Saber、Blade and Sorceryなど、トラッキングサポートを備えたVRコンテンツなら、VIVEシステムとシームレスに動作します。
仕様同時トラッキング数:ドングル1つにつき最大5台付属品【トラッカー】クイックスタートガイド、マウント×3、USB Type C-Cケーブル×3【ドングル】クイックスタートガイド、ドングルクレードル、延長USB Type C-Cケーブル、ケーブルクリップセット内容VIVEトラッカー Ultimate 3個、VIVEワイヤレスドングル 1個対応機種VIVE XR Elite(2023年12月時点・順次他機種にも対応予定)接続USB Type-C、2.4GHzワイヤレス(トラッカー通信用)バッテリー5V/1Aでの充電で平均3.2時間、高速充電で平均2.2時間、最大7時間駆動寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)トラッカー:約77×58.6×27.3質量(g/個)トラッカー:約94
VIVEトラッカー(Ultimate) HTCVIVEトラッカー(Ultimate)HTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
【高精度トラッキング】2基の広視野角カメラを内蔵、位置情報とモーションを正確にVR世界に再現可能。VRキャラクターの振り付けや細かなモーションなどを表現できるため、VRへの没入感と表現力を飛躍的に高めることができます。【低遅延を実現】2.4GHzワイヤレス通信により、遅延を大きく抑えることが可能。ライブパフォーマンスが停止する回数を大きく減らすことができます。1つのワイヤレスドングルで最大5つの同時トラッキングが可能です。【簡単で使いやすい】94gの軽量サイズ、プラグアンドプレイで初期設定をすれば利用可能、10mまでの超接続距離、7時間のバッテリー寿命など、高精度ながら長時間でも使い勝手を損なわずご利用いただけます。【薄型サイズ】従来のトラッカー3と比較して縦横はほぼ変わらず高さが約半分となり、50%サイズダウンしました。【PC VRサポート】VR ChatやBeat Saber、Blade and Sorceryなど、トラッキングサポートを備えたVRコンテンツなら、VIVEシステムとシームレスに動作します。
仕様【トラッキング】6DoF インサイドアウトトラッキング【同時トラッキング数】ドングル1つにつき最大5台付属品クイックスタートガイド、マウント、USB Type C-Cケーブル対応機種VIVE XR Elite ※接続にはVIVEワイヤレスドングルが必要(2023年12月時点・順次他機種にも対応予定)接続2.4GHzワイヤレス、Wi-Fi、USB Type-C(充電用)バッテリー5V/1Aでの充電で平均3.2時間、高速充電で平均2.2時間、最大7時間駆動製品質量(g)約94本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×58.6×27.3内蔵カメラ広視野角トラッキングカメラ 2基
VIVE Pro 2 HTCVIVE Pro 2HTC
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
シャープ・精細・没入感を高めた VRヘッドセット「VIVE Pro 2」、必要なものすべてを1つのセットに。【SteamVR2.0 ベースステーション付属モデル】SteamVR2.0 ベースステーションを2台同梱。付属品構成で最大5m×5m のルームスケール構築が可能です。更に2台を追加すると最大10m×10mのルームスケール構築も可能です。【5K解像度】両眼での最大解像度4,896×2,448ピクセルの超高精細解像度でVRコンテンツ、VRゲームの細部を引き出します。低解像度で発生する網目減少「スクリーンドア効果」も大きく低減されました。【120Hzの高リフレッシュレート】より映像がスムーズになり、ちらつきの軽減・残像減少の低下・長時間使用における目の疲れも大幅に軽減され、高画質な映像を長く美しく楽しむことができるため、さらにVRへの没入感が高まります。【広い視野角と細かい調節機能】120度の広い視野角(FOV)でより自然で快適に映像を楽しむことができます。瞳孔間距離(IPD)調節機能も搭載しており、ヘッドセットを装着したままでもダイヤルデザインで最もクリアに見えるスイートスポットを見つけることができます。【ルームスケールの精密なトラッキング】動きをミリメートル単位で360度カバーする高精度のSteamVRトラッキングで、その瞬間を逃しません。座っていても立っていても、複数のユーザーが集う広大な空間でも使用可能です。【クリアな音声】3D空間サウンドの統合と強力なアンプを備えたHi-Res認証済みのUSB Type-C接続のヘッドフォンとデュアル内蔵マイクで没入感を更に高めます。【バランスと快適さを追求した人間工学的なデザイン】業界をリードするバランスのとれた構造と調整機能。VRセッションの長さや目的を問わず、快適な装着感を実現します。眼鏡をかけている人も含めて、幅広い頭のサイズと視力に対応します。
仕様【エルゴノミクス】レンズ距離調整付きアイレリーフ/調整可能なIPD 57~70mm/調整可能なヘッドフォン/調整可能なヘッドストラップ【トラッキング】付属のSteamVR2.0 ベースステーションでの外部トラッキング【ルームスケール】最大5m×5m(標準構成)、最大10m×10m(SteamVR2.0 ベースステーション4台構成時)セット内容VIVE Pro 2 ヘッドセット、All-in-oneケーブル、コントローラー(左右各×1)、ACアダプタ(リンクボックス×1、ベースステーション用×2)、ベースステーション2.0×2個、リンクボックス(2.0)、マウントキット、USBケーブル(USB3.0×1、Micro-USB×2)、DisplayPortケーブル、Mini-DP to DPアダプタ、取扱説明書一式接続USB3.0(PCとリンクボックス接続)、DisplayPort(1.2以上・1.4以上を推奨)、Bluetooth(コントローラー用)、USB Type-C(ヘッドフォン、周辺機器用)入力内蔵デュアルマイクセンサーG-Sensor、ジャイロスコープ、近接センサー、IPDセンサー、SteamVR Tracking2.0解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル視野角FOV/最高120度(水平)スクリーンデュアルRGB 低残光性LCDリフレッシュレート(Hz)90/120オーディオHi-Res認証済みヘッドセット(USB-C アナログシグナル・取り外し可能)/高インピーダンスヘッドフォン(USB-C アナログシグナル)コントローラセンサー:SteamVRトラッキング 2.0、1回の充電で約6時間 使用可能、接続:マイクロUSB充電端子
VIVE Focus Vision CE HTCVIVE Focus Vision CEHTC
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ベースステーション不要で、フルボディトラッカー対応のハイブリッドスタンドアロンPC VRヘッドセット。VIVE Focus Visionは、これまでで最も没入感のある空間コンピューティング体験を提供します。【アイトラッキング】赤外線照明、カメラ、コンピュータービジョンを使用して、アイトラッキングによる視線入力、アバターの視線制御、フォービエイテッドレンダリングによる最適化されたパフォーマンスを提供します。【自動IPD調整】自動IPD調整はVR ヘッドセットのレンズを瞳孔の中心に合わせ、最もクリアで快適な視聴体験を実現します。【4つのカメラ】赤外線センサーと4つのカメラが、26点のハンドトラッキングを強化します。薄暗い場所でも、簡単なジェスチャーでVR/MRを操作できます。【3Dオーディオ】音漏れを最小限に抑えるオープンバックのデュアルドライバースピーカー、ノイズ・エコーキャンセリングマイク、3.5mmオーディオジャックで、3Dオーディオをお楽しみください。【PCVR利用時の画質が大幅に向上】DisplayPortデータ転送が可能な新型Streamingケーブルにより、PCVR利用時の画質が大幅に向上します。【人間工学に基づいたフィット感】長時間の使用でも快適な重量バランス、クリーニング可能なPUレザートリム付きのマグネット式フロント・背面クッション、幅広の眼鏡に対応する150mm幅の顔インターフェイス、57mm~72mmのIPDをサポートする自動アイコンフォート調整、特許取得済みのクイックリリースヘッドストラップ・デザインと使いやすい調整ダイヤルを備えています。【強靭なパフォーマンス】12GBのRAMでVRコンテンツがスムーズに動作します。ストレージは、別売のMicroSD カードを使用して最大 2TBまで拡張可能。冷却システムは、VIVE Focus 3よりも30%空気取り入れ量が多いファンを介して積極的に熱を放散し、VRに集中できる環境づくりを整えます。
仕様【アイトラッキング】120 Hzの視線データ出力周波数(両眼)、20°の視野内で0.5°~1.1°の精度、5点キャリブレーション、自動IPD調整【メモリとストレージ】12GB LPDDR5 RAM、128GB ROM、MicroSD(別売)経由で最大2TBまで拡張可能なストレージセット内容VIVE Focus Vision ヘッドセット、ガスケットスペーサー、フェイスクッション、背面クッション、バッテリー、コントローラー(L)、コントローラー(R)、ストラップ×2、30W ACアダプター、充電用接続ケーブル、レンズクリーニングクロス、クイックスタートガイド QRコード、安全ガイド、保証書、メガネのサイズガイド接続USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、DisplayPort 対応 USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート×1、Bluetooth 5.2+BLE、Wi-Fi 6, 6E※(※Wi-Fi 6Eサポートは国によって異なる)入力ヘッドセットボタン、音量 +/- ボタンセンサートラッキングカメラ×4、アイトラッキングカメラ×2、高解像度フルカラーパススルーカメラ×2、Gセンサー、近接センサー、深度センサー、赤外線センサー、ジャイロスコープバッテリー駆動時間最大2時間/着脱式で交換可能/付属の30Wアダプターで30分で最大50%充電可能/内蔵予備バッテリーで最大20分間のスタンバイが可能/ホットスワップに対応解像度片目 2448×2448ピクセル、合計 4896×2448ピクセル視野角(FOV)最大120度プロセッサーQualcomm Snapdragon XR2スクリーンLCDパネル×2リフレッシュレート(Hz)90/DisplayPortモードで120のリフレッシュレートに対応[ベータ版]オーディオノイズキャンセリングとエコーキャンセリング付きデュアルマイク/特許取得の指向性スピーカーデザインのデュアル・ドライバー×2/外部の音漏れを最小限に抑えるプライバシーモード/3.5mmオーディオジャック出力コントローラバッテリー寿命:最大15時間、内蔵充電式バッテリー(USB-C経由で充電)
SteamVRBaseStation2.0 HTCSteamVRBaseStation2.0HTC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
広範なエリアをカバーするBase Station 2.0は、VIVE ProシリーズまたはCosmos Eliteヘッドセットとコントローラーの位置を正確にトラッキングし、部屋全体での没入型VR体験を強化します。ワイヤレス同期機能を備えています。【外部トラッキング用ベースステーション】SteamVR2.0に対応したベースステーション。1.0環境からのアップグレードや2.0環境での増設などにオススメです。【ルームスケールVRに】ルームスケールVRにはベースステーション最低2台の使用が推奨されています。インサイドアウト形式のHMDで機能向上のために新規で購入する際は2台以上の購入をオススメします。【更に正確なトラッキングに】複数台の使用で更に正確なトラッキングを実現。最大構成の4台で使用すると、10m×10mのルームスケールを構築できます。
仕様【ルームスケール(VIVE PRO 2の場合)】2台構成時 5m×5m、4台構成時 10m×10m付属品専用電源ケーブル適合ハードウェア:HTC VIVE PRO、HTC VIVE PRO 2、VIVE PRO EYE、VIVE COSMOS ELITE HMDなど
DJI Neo 2 Digital Transceiver DJIDJI Neo 2 Digital TransceiverDJI
2,900税込3,190
1個
予約販売
送信機やゴーグルでドローンを飛行させる際は、安定した低遅延の映像伝送のために DJI Neo 2デジタルトランシーバーをインストールしてください。
用途互換性:DJI Neo 2寸法(mm)44.6×27×44.6 (長さ×幅×高さ)質量(g)約9
DJI Neo 2 2WAY充電ハブ DJIDJI Neo 2 2WAY充電ハブDJI
4,400税込4,840
1個
4日以内出荷
バッテリーの保管と充電が可能です。DJI 65Wポータブル充電器と併用することで、わずか68分で3つのインテリジェント フライトバッテリーを同時にフル充電できます。少なくとも1つのバッテリーを収納しておけば、それがパワーバンクとして機能し、残りのバッテリー電力を使ってゴーグルやスマートフォンなどの機器を充電することができます。 *同時に充電できるバッテリーの数は、使用する充電器の電力によって異なります。定格出力45 W以上の充電器を使用すると、3個のバッテリーを同時に充電できます。定格出力30~45 Wの充電器を使用すると、同時に充電できるバッテリーは2個までです。定格出力30 W未満の充電器を使用すると、バッテリーは残量の多い順から少ない順に順次充電されます。充電器が対応している充電プロトコルを参照してください。充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって長くなる可能性があります。
用途互換性:DJI Neo 2わずか68分で3つのバッテリーを同時に充電します。バッテリーを保管し、ハブをパワーバンクとして使用して、スマートフォンなどのデバイスを充電することができます。出力(充電)5 V、2 A入力5 V、最大5 A9 V、最大5 A12 V、最大5 A15 V、最大4.33 A20 V、最大3.25 A充電方式定格45W以上の充電器使用時、3つのバッテリーを同時に充電可能
防傷&防曇レンズ 大型ゴーグル GL-90NKAF トーアボージン防傷&防曇レンズ 大型ゴーグル GL-90NKAFトーアボージン
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能アイピース〇大型のフレーム、30mm幅の太いヘッドバンドで広範囲をしっかり保護できます〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
質量(g)145寸法H(mm)89寸法D(mm)96寸法W(mm)185材質(レンズ)ポリカーボネイト
反射防止&超防曇レンズ クリーンルーム向けゴーグル GL-56CL TBEAR トーアボージン反射防止&超防曇レンズ クリーンルーム向けゴーグル GL-56CL TBEARトーアボージン
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
〇モスアイ構造のアイピースで反射、映り込みを低減し非常にクリアな視界を実現しました、また特殊な超親水性素材を使用し高防曇性も備えています〇フレーム静電防止仕様、ヘッドバンドはシリコン性でクリーンルーム等に最適です〇眼鏡併用しやすい形状〇JIS製品
質量(g)83寸法H(mm)88寸法D(mm)80寸法W(mm)192アイピースポリカーボネイト関連資料(1.65MB)
反射防止&超防曇レンズ スタンダードゴーグル GL-70TBEAR トーアボージン反射防止&超防曇レンズ スタンダードゴーグル GL-70TBEARトーアボージン
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
〇モスアイ構造のアイピースで反射、映り込みを低減し非常にクリアな視界を実現しました、また特殊な超親水性素材を使用し高防曇性も備えています〇眼鏡併用しやすい形状〇JIS製品
質量(g)79寸法H(mm)93寸法D(mm)70寸法W(mm)179アイピースポリカーボネイト関連資料(1.65MB)
安全ゴーグル”ハイパービジョン CB” UVEX(ウベックス)安全ゴーグル”ハイパービジョン CB”UVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。無気孔タイプのため、粉塵が舞う現場でも活躍します。
仕様●マスク併用可否:○、●メガネ併用可否:○、●レンズ交換:○、●顔あたりソフト:○、●UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○トラスコ品番679-1518適合規格・EN166規格品・EN170規格品フレーム色ブルー紫外線防御率(%)UV400色(バンド)ブルーレンズ厚さ(mm)1通気孔無し
冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション クリスマスライト スヌーピー ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション クリスマスライト スヌーピーストア・エキスプレス
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
愛され続けるスヌーピーのクリスマスライト。帽子やマフラーがキュートです!
仕様常点(カラー変化)材質EVA樹脂・化学繊維備考室内仕様電源電池式(動作確認用:CR2032×2個付き)
犬用サングラス UVカットレンズ Fluke Forest(フルークフォレスト)犬用サングラス UVカットレンズFluke Forest(フルークフォレスト)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
犬も長寿の時代、愛犬の目を心配する飼い主さんにオススメしたい、犬用サングラス。犬の目の構造は人と同じ犬の目の構造は「角膜」「水晶体」「網膜」で構成されています。これは人と同じ構造です。目は紫外線の悪影響を受けるというのも犬も人も同様です。犬であっても紫外線対策が必要です。特に真夏の散歩中の照り返しは人間以上!ファッションアイテムではない、本気のUVサングラス犬のサングラスはSNSなどで投稿したくなるほどカワイイペットのファッションアイテムです。しかし、この犬用サングラスは目を保護することを目的とした、本気のUVカットサングラスです。紫外線UVとブルーライトがしっかり遮断されます人間工学ならぬ”犬工学”専用設計犬の鼻先、目の位置、間隔。これを徹底的に研究し、人間用とは異なる独特の形状のフレームが完成しました。また、固定は頭部とあご紐式のバンドを採用し、犬が嫌がらないよう顔の下部で固定します。たれ耳、立ち耳、丸顔、細顔、様々な犬種に対応します。おもちゃではないサングラス でも見た目もキュート犬専用サングラスはおもちゃではありません。本気のUVカットサングラスです。でも、愛犬が一層愛くるしくなります。Point01)メガネ専門家が作った愛犬の視野角カスタムフレームPoint02)犬専用フレームは生産効率も悪い反面、良品で丈夫な製品になりました。Point03)愛犬の肌に無害なステンレス素材。肌がデリケートなペットにも安心して着用できますPoint04)ゴーグルタイプよりかけ心地が軽量なメガネタイプPoint05)「たち耳タイプ」も「たれ耳タイプ」も両方フィットする万能型付属レンズカラー:イエロー
レンズ色イエロー
PURAVIDA-PURAゴーグル アリート(ariete)PURAVIDA-PURAゴーグルアリート(ariete)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:14970-PBBNPuravida ゴーグルは、これまでの経験をもとに、極限の状況でもユーザーに優れた視界を確保します。透過率:CAT.0タイプ:PURAVIDA色[カラー]:ホワイト/ブラック型番:14970レンズカラー:クリアストラップカラー:ホワイト/ブラック
ホワイト/ブラックタイプPURAVIDA型番14970レンズクリア透過率(%)CAT.0ストラップ色ホワイト/ブラック
オートクレーブ用防曇ゴーグル アドクリーンオートクレーブ用防曇ゴーグルアドクリーン
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
材質フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネート、バンド:シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
アームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL POLARアームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXLPOLAR
15,000税込16,500
1個
7日以内出荷
Polar Verity Senseは、光学式の心拍センサーで、腕や水泳ゴーグルに装着可能な超軽量・コンパクト設計が特徴です。BluetoothとANT+に対応し、スマートウォッチやサイクルコンピューターと接続可能。最大30時間のバッテリー持続時間と600時間分の内蔵メモリを備え、リアルタイム計測・記録・水泳モードの3つのモードで多様なスポーツに対応します。防水性能も高く、快適な装着感で、特に水泳や屋外トレーニングにおすすめです。
仕様データ転送範囲:150m付属品Polar Verity Sense、Polar光学式心拍センサー充電器、Polar Verity Sense 交換用アームバンド寸法(mm)幅30×高さ30×厚さ9.5質量(g)総質量19、リストバンド除く5バッテリー45mAhメモリー16MBBluetoothBluetooth(R) Low Energy
【レンタル】フルラインレーザー墨出器 ムラテックKDS【レンタル】フルラインレーザー墨出器ムラテックKDS
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)低温時でも安定したラインを照射!精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54レーザーラインを固定して使用可能リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!振動の多い現場に強い電子整準方式!電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)130×147×208本体質量(kg)約1.55(充電池含む)直角精度90°±0.012°光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直自動補正範囲約±3.5°ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。防塵・防滴IP54光出力1mW以下電池寿命(全点灯時)連続約5時間レーザークラスクラス2作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~+40サービス分類レンタル
超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤアサヒペン
879税込967
1個(200g)ほか
翌々日出荷
防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
用途コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。材質合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水透明(クリア)使用工具ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【夏期】4~【冬期】6~
BEN2 ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)BEN2 ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
UVカット、防風、防塵機能を備えたレトロ感のある高機能ゴーグル
本体/ブラック,フレーム/メッキ,レンズ/ライトスモーク、ホワイト
BEN ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)BEN ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
UVカット、防風、防塵機能を備えた高機能ゴーグル
本体/ブラック,レンズ/スモーク
ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EX TNK工業(SPEEDPIT)ヴィンテージ型ヘルメット CL-950EXTNK工業(SPEEDPIT)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
イヤーカバー脱着、ワンタッチホルダー、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)、 ディープフリーサイズ(58~60cm未満)
サイズ(cm)ディープフリー(58~60未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
ヴィンテージ型ヘルメット RD-98V TNK工業(SPEEDPIT)ヴィンテージ型ヘルメット RD-98VTNK工業(SPEEDPIT)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
イヤーカバー脱着、ワンタッチホルダー、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)、 ディープフリーサイズ(58~60cm未満)
サイズ(cm)ディープフリー(58~60未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
モーターサイクル ゴーグル オプション ベルト マルシンモーターサイクル ゴーグル オプション ベルトマルシン
999税込1,099
1個
4日以内出荷
モーターサイクル ゴーグルオプションベルトモーターサイクル ゴーグル"ネオ"のその先へ。時代を超えた令和のマルシン工業の最高傑作。MNF2 DRILLのオプションパーツとして開発を進めること約3年。オプションの枠を超えた機能性とデザイン性を兼ね備えた傑作に仕上がりました。
モーターサイクル ゴーグル マルシンモーターサイクル ゴーグルマルシン
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
「ネオ」のその先へ。時代を超えた令和のマルシン工業の最高傑作。MNF2 DRILLのオプションパーツとして開発を進めること約3年。オプションの枠を超えた機能性とデザイン性を兼ね備えた傑作に仕上がりました。
用途モーターサイクル専用ゴーグルCE規格適合品曇り止め加工レンズシルバーミラー加工レンズUVカットレンズメガネ対応※滑り止めシリコン付きベルトオプションベルト5種※形状次第で合わない場合があります
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 マックス[安全・保護]充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060マックス[安全・保護]
169,800税込186,780
1台
予約販売
切れ物現る!充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら