CD管・PF管周りのすき間をブロック!。ゴムの伸びが良く、CD管・PF管に密着。呼び径Φ14~28に対応。EPDMゴムで耐候性にも優れています。
材質EPDM
入数2
関連資料(1.71MB)
1個(2枚)
¥598
税込¥658
4日以内出荷
CD管、PF管周りの隙間をブロック CD管とPF管の気密処理に最適。貫通穴があらかじめ開いているため、配管を通す際に穴あけが不要です。
用途貫通部気密・防水
仕様対応呼計:14~28パイ
材質EPDM
入数(枚)5入
規格寸法(mm)1.5×200(4穴/枚)
1ケース
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)
仕様防水粘着テープ付
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能!
パイプとの密着部分はテープ処理不要!
50mm径~150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。
カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。
各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
材質ポリエチレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×190×190
対応径(Φmm)0~50、75、100、125、150
1箱(30枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
パイプがねじ2本で容易に固定できます。
気密シートのテーピングが簡単です。
防湿シートの防水が気密ラバーで容易に作業できます。
材質気密フランジ/ABS樹脂気密ラバー/EPT(t=1.0mm)
セット内容気密フランジ1枚、気密ラバー1枚
色黒
天井・床の気密層と柱周りの煩雑な気密処理が簡単!
独自の『テープガイドライン』に沿ってテーピングすることにより、シートと均等に、確実に気密(防水)施工が可能!
独自の『Vカット』及び『Rカットライン』により切り離しがスムーズ!
3.5寸角(105mm角)柱に対応。
『Rカットライン』に沿って切り離すことで、梁や4寸角(120mm角)柱への使用も可能。
製品を4つに切り離して、窓コーナー廻りの気密処理部への使用も可能。
2つに切り離して、手すり壁と外壁取合部にも使用可能。
材質ポリエチレン樹脂
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm30×190×190
1箱(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
防虫換気部材
サイディング株の釘受けスペーサー
透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×30×1220
Φ50~75パイプ周りの隙間をブロック パイプの気密処理に最適。パイプ部分がテープのみでは貼りづらく、処理が困難という要望にお応えして開発しました。
用途貫通部気密・防水
仕様対応呼計:50~75パイ
材質EPDM
入数(枚)5入
規格寸法(mm)1.5×164
1ケース
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
換気パイプを防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製
色黒
仕様防水粘着テープ付
防水テープ一体型で高い水密性実現。
独自の特殊構造で簡単施工。
材質発泡PEシート+ブチル系
厚さ(mm)2.5
色黒
後付けタイプだから、新築にも!リフォームにも!
特許技術!円錐型電線口により気密化がカンタン!確実!
背面はもちろん、上部にも円錐型電線口配置。納めがラク!(下部には、円形の目印を設けました。)
予期せぬ混線対策!Wタイプにはスペーサーを同梱!安心!(2枚/袋入りです。)
フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適
軒天全方位に取付け可能
材質ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×40×1820
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)
保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
関連資料(1.53MB)
気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。
ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ!
外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ!
EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット!
シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ!
中空構造でつぶれやすい形状。
250N/m以上の荷重で一定厚を維持。
隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材
材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂
幅(mm)100
厚さ(mm)15
長さ(m)20
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)水返し部/43
色グリーン半透明
外壁の配管周りの防水性を高める簡素化部材!。パイプの上から被せるだけ。広範囲なパイプ径に対応。
材質ポリエチレン
入数2
関連資料(1.7MB)
長さ(m)1
タイプ角
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
関連キーワード