折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車1~3台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。
使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。
U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。
水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。
2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり!
風対策で紐で生地を固定できる穴付。
用途サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。
仕様組立品
付属品固定用ペグ(杭)×4本
材質PVC、スチール
固定方法ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定
組立時間約20~30分
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。
ポリエチレンシートはUV加工仕様です。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
背が高く、入口カーテン式のサイクルハウス上位機種に、特別モデル登場
趣のある重厚シルバークロス生地に、3本オレンジバンドが映えます。お洒落かつ本体強度向上の2重効果。
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨、霧、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
材質パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:MSVメタリックシルバー4000番クロス生地
高さ(mm)1890
タイプ入口カーテン式
奥行(mm)2200
間口(mm)1560
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
保管したいものを日差しや雨から守ります。
フレームにシートをかぶせるだけの簡単組み立て(大人二人で約50分)
用途簡易的なガレージとして
付属品テント、フレーム、ネジ、アンカー、継手
材質(テント)ポリエチレン、(フレーム・ネジ・アンカー)スチール、(継手)ナイロン
耐久性(年)(テント)1~2
自転車を雨風や日差しから守る。屋外で自転車を保管している方の心強い味方、サイクルハウスが登場!。サイクルハウスに収納して雨やホコリ、紫外線などから大事な愛車を守る。中が見えないことで盗難防止にも!。標準的な大人用の自転車2台収納が可能です。防水:防水性、耐久性の高いポリエチレンシートで雨の日も安心。完全防水ではありません。UVカット:樹脂素材などを劣化させる紫外線からしっかりガード。自転車、バイクの収納以外にもお家に置けないタイヤやガレージ用品の保管、ガーデニング用品や季節用品の収納にも!
用途・自転車、バイクの収納、タイヤ、ガレージ用品の保管、ガーデニング用品、季節用品の収納などに。
セット内容フレーム(組み立て)×1、テント生地×1、土地固定用クイ×4、コンクリート地面固定用クイ×4セット、ゴムバンド×13、取扱説明書
質量(kg)8.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×179×156
収納の目安自転車2台
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116×175×153
寸法(幅W×高さH)(cm)【開口部】95×130
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)(物干し竿)約7
材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能日除け・目隠し
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
適合床面積1.15坪/3.79m2
適合地域一般地用
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色グレー
奥行(mm)1615
間口(mm)1613
間口W×奥行D(mm)【土台】1613×1615
適合床面積0.79坪/2.61m2
適合地域一般地用
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。
色(裏)ホワイト
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色ブラウン
タイプロングパネル
間口W×奥行D(mm)【土台】1362×2246
本体質量(kg)約120
適合床面積1.1坪
適合地域一般地用
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
自転車を屋外で快適に保管してくれるサイクルハウス!。雨に当たって錆びたり、強風による自転車転倒などのお悩みを解消!。ファスナー式の前面カバーでスムーズに簡単開閉。面ファスナーが付いているので、自転車の出し入れ時には前面カバーを開けっ放しにすることが可能。自転車だけでなく、物置としてもご利用頂けます。
材質フレーム:スチール、パネル・カバー:ポリエチレン
自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス。サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意。自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ。扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります。耐水圧は2,000mmで一般的な傘の約5倍。フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単。プッシュ式なので、収納の際にも分解が簡単。扉の上部には固定できる幕止め付き。お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色。頑丈なスチール製。テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単。固定用U字ピン6個付属
用途自転車置き場などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置 保管庫 収納庫 サイクルガレージ バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車 バイク
付属品固定用U字ピン6個
材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング)
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.19MB)
自転車やバイク、農機具や園芸用品など、簡易倉庫として幅広くお使いいただけます。
用途※設置環境などにより耐久目安は異なります。扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。通気性:テントと地面の間にすき間があるので通気性がよく、テント内の温度上昇を防ぎます。ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守り、中身が見えない事で盗難防止にも
材質テント:塩化ビニル樹脂
材質(フレーム)スチール
デザイン性が高く景観に馴染みます、組立簡単で収納に便利
雨、風、紫外線から大切な愛車や資材を守るガレージがこれまで以上に万能に。
豪雨時に外幕から浸水しても庫内を雨から保護するクロス生地内幕と、ガレージ内をカビや湿気から守る通気窓を搭載。
骨組みはワンタッチで接合できるため、工具なしで組立可能になりました。
用途自転車はもちろん、バイク、キャンプ用品の収納にも快適
材質外幕生地:OXFORD、内幕生地:クロス生地、フレーム:鉄
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。ポリエチレンシートはUV加工仕様です。製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
用途万能ガレージ用替えテント
材質ポリエチレン
耐久性(年)(テント)1~2
組立簡単なスチールのフレームを丈夫なポリエステル製のカバーで覆う構造の簡易ガレージ。
カバーが車体に触れない構造なので走行後すぐに入庫できます。
雨や低温、引裂きに強く、ぱたぱたと閉じるだけで大切な愛車を保管することができます。
バイクの大きさに合わせて2つのサイズを用意。
材質フレーム:スチール カバー:ポリエステル
色OLIVE
パイプ径(Φmm)20
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
仕様【前幕】両サイドファスナー(巻き上げ式)【前幕】両サイドファスナー(巻き上げ式)
質量(kg)15
色迷彩グリーン / 【前後幕】迷彩グリーン
高さ(mm)1570
奥行(mm)1800
間口(mm)940
パイプ径(Φmm)19.1
本数【アーチ】3
1セット
¥31,980
税込¥35,178
15日以内出荷
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
高さ(mm)1570
奥行(mm)1800
間口(mm)940
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。
付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル
材質スチール
質量(kg)14
本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)
最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)
最低位(mm)90
定格荷重(kg)450
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
パイプ径(Φmm)25.4
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
色シルバー
高さ(mm)2509
タイプロングパネル
間口(mm)3960
適合地域一般地用
扉形式オープン
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
自転車やバイク、農機具や園芸用品など、簡易倉庫として幅広くお使いいただけます。 簡易万能ガレージの専用固定ゴムバンドです
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
デザイン性が高く景観に馴染みます、組立簡単で収納に便利。雨、風、紫外線から大切な愛車や資材を守るガレージがこれまで以上に万能に。豪雨時に外幕から浸水しても庫内を雨から保護するクロス生地内幕と、ガレージ内をカビや湿気から守る通気窓を搭載。骨組みはワンタッチで接合できるため、工具なしで組立可能になりました。
用途自転車はもちろん、バイク、キャンプ用品の収納にも快適
仕様【幕】一体幕
材質外幕生地:OXFORD、内幕生地:クロス生地、フレーム:鉄
色ブラック
お庭周りで「おもし」が必要な時に大活躍。水を入れて固定するだけの簡単設置。コンパクトに畳んで収納可能。サイクルガレージの固定用としても。
用途おもし、重りとして。屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止/ベランダ/庭/バイク/サイクル/ガレージ/サイクルガレージ/サイクルハウス/イージーガレージ/日よけ/日除け/シェード/押え/すだれ/サンシェード/オーニング
仕様給水量:約5.5(L)
材質PVC
質量(kg)0.15
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(給水前)約13.5×5×14、(給水後)約23×26×15
設置場所地面、ベランダ、デッキ等
国産材料・縫製による高品質な替えシートです。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
国産材料・縫製による高品質な替えシートです。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
国産材料・縫製による高品質な替えシートです。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。
室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。
設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。
設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。
空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして
取付け高さ(cm)約201~301
【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。
タイプ生分解性ブラック(土中に埋めた場合、分解に要する時間:約4~5年)
セット内容:壁用ソケット:2個(特殊コネクタ)、ボックス用「メス」コネクタ:2個、M8インサート:2個、M8×16ネジ:2個。作業場での整理整頓と使いやすさを重視する顧客のための画期的なアイテムです。ケーブルを整理整頓し、建設現場や作業場の効率を向上します。スタイリッシュなデザインと高い機能性で、実用的かつ見た目にも優れたアイテムです。付属のM8ネジアダプターを使用すれば、選択したボックスに簡単に取り付け可能です。プロフェッショナルからDIY愛好者まで、幅広く利用可能です。最小サイズのシステムボックスにも対応したコンパクトな設計です。リサイクル素材の活用で、低価格ながら高い機能性を実現します。厚みのあるリブ設計で高い剛性と信頼性を提供します。一体型プラスチック構造が自由な改造を可能にします。壁やボックスにあらゆるアイテムを素早く確実に固定することができます。特別な工具を必要とせず、Qbrickボックスや他のQSシステムに簡単に装着可能です。英語商品名は [ QS Custom Cable Winder Set2 ]です。
用途工房、ガレージ、建設現場、家庭の作業スペースなど、幅広い用途
材質ポリプロピレン
質量(kg)梱包:8.1
本体寸法(mm)W333×D197×H92
本体質量(kg)0.86
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
【ルーツポーチ】はリサイクルペットボトルとリサイクル天然素材を混合して作られた不織布製の植木鉢です。通気性、透水性、排水性に優れ、植物の育ちが良いとプロの生産者達がプラ鉢に代わる鉢として使用しています。【特長】・通気性、透水性が良いので健康な細かい根が育ちやすく根腐れの心配がない。夏の高温時でも根が傷みにくい。・土中に鉢のまま植えれば根域制限ができる。植物の混在が防げて、水やりの手間も省ける。樹木や果樹の栽培に便利。・軽量かつ持ち手がついてるので、移動・運搬作業が楽。陽に当てる向きを変えたい時や模様替えが簡単。・土の流出を防ぎ、床が汚れにくいので、ベランダガーデニング・屋上菜園におすすめ。・鉢底に穴がないので、鉢底からの害虫やナメクジ等の侵入が防げる。・びっしりと張付いた根詰りも鉢をほぐしたり、裂いて取り出せるので植え替えが楽。プラ鉢や素焼鉢などでは大変な作業。・欠けたり割れる心配がないので、家の前やガレージに置いていても安心。・デザインがシンプルで植物が引き立つ。大小組み合わせることで自分好みの庭作りが簡単に楽しめる。・未使用時はたたんでしまえるので、かさばる事なく置き場所に困りません。使用後は一般ゴミとして出せるので処分も困りません。
用途植木鉢としてはもちろん。ハンギングプランター、鉢カバー、収穫袋、コンポストバッグ、土、石などの入れ物等あらゆるガーデニングシーンで使えます。
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6906
質量(kg)72
羽根枚数4
本体質量(kg)72
最大出力4.3PS
燃料タンク容量(L)2.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690
回転数60~130r.p.m.
動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6892
質量(kg)85
羽根枚数4
本体質量(kg)85
最大出力5.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740
回転数60~130r.p.m.
動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
工事不要ですぐに使える。【コンパクトクーラー】。コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg。電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V。冷房能力:400W。消費電力:200W。冷媒:R134a。騒音値:約53dB(A)。バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。【テント】。キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg。意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%。遮光率:98.77%。付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ。折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm。【ポータブル電源】。コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃。定格出力2400W。バッテリー容量:1792Wh。3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W。出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
関連キーワード
1
2
次へ