限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)
色ステンカラー(SC)
材質熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
マウンテンバイクの太いタイヤもOK。
独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
材質ステンレス(#400)
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置
下穴径(Φmm)9.0
ねじ外径(mm)8
付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)
材質スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)434
適合タイヤ幅(mm)45以下
適合タイヤサイズ18~27インチ
取扱説明書(0.9MB)
収納可能質量(kg)35以下(目安)
チェーン施錠が可能です。
独立設置型ですので曲線状の設置も可能です。
材質ラック本体/ステンレス(#400)、先端キャップ/、アルミダイカスト(アクリル溶剤焼付塗装)
適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品アンカーボルト(スチール M8×2本)付
適合タイヤサイズ18~27インチ
ベースプレート仕様の自転車ラックです。
設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。
寸法(mm)Φ19×1.5鋼管
ハンドル高さ(mm)1100以下
ハンドル幅(mm)600以下
適合タイヤサイズ20~28インチ
キズが目立ちにくいオールステンレス製ラック。
マウンテンバイクもOKの独自のフック形状。
先端部分に、タイヤを押し込めば、自転車はまっすぐに立ち、安定感を保ちます。
材質ステンレス(#400)
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)2820
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)1870
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)220
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)970
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
サイクルハウス内にヘルメットなどの荷物が置けます。
用途ヘルメット・グローブなどの一時的な置き場として使用できます。
耐荷重(kg)棚:約20
適合サイズ車輪対応型:18~27型
パイプ径(Φmm)約19
材質(パイプ)亜鉛メッキスチール
シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック!
スタンドの高低順の入換えが可能です。
スタンドピッチ600mmです。
用途自転車の整列駐輪用。
収容数6台
仕様自転車タイヤ径18~27インチ用スタンドピッチ(mm):600外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440
付属品オールアンカーM10×90
材質スチール
質量(kg)31.7
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。
選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます)
出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。
強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。
コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。
樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)
質量(kg)6
適合タイヤサイズ18~28インチ
外形寸法(mm)504×504×118
有効深さ(mm)84
材質ポリプロピレン
内形寸法(mm)475×475
外形寸法(mm)108×108×163
材質ポリプロピレン
質量(g)134
内形寸法(mm)83×83
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ポリプロピレン
有効内寸(mm)475×225
収容数8台
質量(kg)33
ピッチ(mm)(スタンド)200
奥行(mm)520
全幅(mm)1600
全高(mm)740
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
22日以内出荷
土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。
施工場所にあわせて自由に設置可能。
幼児用自転車・電動アシスト自転車対応!
さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付
寸法(mm)Φ19×1.5鋼管
タイプ独立タイプ
適合タイヤサイズ12~28インチ
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合車種MOTO GUZZI、V85 TT (NO YEAR SPECIFIC-NOT YEAR SPECIFIC)
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。
敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。
幼児用自転車・電動アシスト自転車対応!
ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。
付属品アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付
寸法(mm)Φ19×1.5鋼管
タイプ独立タイプ
適合タイヤサイズ12~28インチ
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、V85 TT (NO YEAR SPECIFIC-NOT YEAR SPECIFIC)
1個
¥20,980
税込¥23,078
36日以内出荷
高さ調整が可能な、2台収納できる自転車スタンド。工事・釘打ち不要で設置できる突っ張り固定式。フックは左右スイング可能(角度は固定)。
用途自転車ラック、自転車スタンドとして。ディスプレイ/駐輪/サイクルスタンド/ラック/室内/玄関/飾る/保管/突っ張り/壁面収納/壁面ディスプレイ
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
耐荷重(kg)1段につき15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×43.5×202-262
高さ(cm)設置可能天井:202~262
組立時間約40-60分
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ストッパーと棚がセットになった商品です。
サイクルハウス3台用のサイクルストッパー&便利棚をセットにした、専用カスタマイズキット。使い易く便利なオプションです。
便利棚は庫内の整理整頓と空間の有効利用で小物収納に便利。
サイクルストッパーは自転車をスムーズに出し入れし易く、スタンドを立てずに自立するため、利便性が向上します。
棚パイプ取り付けで、サイクルハウスの強度アップになります。(補強/歪み対策)
用途ストッパーと棚がセットとなりサイクルハウスがより便利になります。
取付可能対象SN-4 SVU、3台用 GU/SB/BK
耐荷重(kg)棚:約20
適合サイズ車輪対応型:18~27型
パイプ径(Φmm)約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【サイクルストッパー】調整可能×約82×33
材質(パイプ)亜鉛メッキスチール
寸法(幅W×奥行D)(cm)【パイプ棚】約152×30(調整可能)
1台
¥7,688
税込¥8,457
5日以内出荷
ストッパーと棚がセットになった商品です。
サイクルハウス2台用のサイクルストッパー&便利棚をセットにした、専用カスタマイズキット。使い易く便利なオプションです。
便利棚は庫内の整理整頓と空間の有効利用で小物収納に便利。
サイクルストッパーは自転車をスムーズに出し入れし易く、スタンドを立てずに自立するため、利便性が向上します。
棚パイプ取り付けで、サイクルハウスの強度アップになります。(補強/歪み対策)
用途ストッパーと棚がセットとなりサイクルハウスがより便利になります。
取付可能対象SN-3 SVU、2台用 GU/SB/BK/迷彩柄
耐荷重(kg)棚:約20
適合サイズ車輪対応型:18~27型
パイプ径(Φmm)約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【サイクルストッパー】調整可能×約82×33
材質(パイプ)亜鉛メッキスチール
寸法(幅W×奥行D)(cm)【パイプ棚】約89×30(調整可能)
1台
¥5,888
税込¥6,477
5日以内出荷
サイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」Butterfly・Bear・Elephant・Bird専用の設置フレーム。壁がない時にでも設置できます。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに
仕様1台用
長さ(mm)60
質量(kg)1.7
1台
¥9,998
税込¥10,998
22日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ