ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状のアルミ素材です
材質アルミ
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
軽くて大きく転がせる空気注入式サイコロ
空気注入式
2個1組(青・赤各1個)
材質PVC
厚さ(mm)0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×27×27
質量(g/組)240
1組
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
発泡スチロール製、よくころがります。イベントやレクリエーションにも最適!
材質発泡スチロール
寸法(mm)200×200×200
色白
1個
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
ぬいぐるみのように柔らかいサイコロ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×40
質量(kg)1.5
材質主材/カバー:綿(ニット)、芯材:ウレタン・ポリエチレン2層式
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の真鍮素材です
材質真鍮
寸法(mm)20×20×20
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
打放しスラブに最適
材質プラスチック
タイプ下筋用
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
テレビで人気のゲームサイコロ!よくころがるジャンボサイコロです。レクリエーションやゲーム、宴会や余興にもピッタリ。
寸法(縦×横×奥行)(mm)200×200×200
材質発泡スチロール
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)50
材質発泡ポリウレタン
質量(g)40
寸法(cm)一辺5.8
フェルト生地でできたサイコロ!やわらか素材綿入
セット内容本体×1
材質フェルト
寸法(mm)100×100×100
1個
¥446
税込¥491
3日以内出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の鉛素材です
材質鉛
寸法(mm)20×20×20
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
スラブの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
アクリル樹脂製のサイコロ型5面体ディスプレイです。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせたり、開口部を横に向けてラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。透明度抜群で品質に自信あります。
材質アクリル樹脂
タイプ5面体
板厚(mm)3
ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
色グレー
高さ(mm)30
適合径(Φmm)メッシュ:6
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の銅素材です
材質銅
寸法(mm)20×20×20
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り
材質樹脂
長さ(mm)598
幅(mm)446
厚さ(mm)65
関連資料(0.18MB)
1束(5枚)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
サイコロシリーズ厚手のNo.2
ご家庭でのDIYにオススメの作業用手袋です。
機械工業の職人さんに愛用していただいています。
肉厚な生地で手を保護しながらも、作業の邪魔にならない程よい厚さです。
ブランドネームタグはひっかけて保管する為のループとして使用できます。
装飾はイラスト入りの帯巻仕様ですのでご自宅使いはもちろん、プレゼントにもオススメの手袋です。
用途ご家庭でのDIYや、機械工業作業などに向いています。
機能厚手
1双
¥599
税込¥659
4日以内出荷
サイコロシリーズ薄手のNo.4
軽作業にオススメの作業用手袋です。
主に工場内の軽作業で使用されています。
日常的に使いやすい厚さで、室内作業や犬のお散歩などにオススメです。
ブランドネームタグはひっかけて保管する為のループとして使用できます。
装飾はイラスト入りの帯巻仕様ですのでご自宅使いはもちろん、プレゼントにもオススメの手袋です。
用途工場内の軽作業、室内作業や犬のお散歩用に向いています。
日常的にも大変使いやすい商品です。
機能薄手
1双
¥599
税込¥659
4日以内出荷
使い方いろいろ!パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。一個二役!サイコロはもちろん抽選ボックスとしても使用できます。(1の目が取り出し口)
材質発泡スチロール、取り出し口:ウレタン
本体寸法(mm)350×350×350
1個
¥6,798
税込¥7,478
13日以内出荷
エコマーク認定の環境に優しい作業用手袋No.6
原料はペットボトル由来の再生ポリエステルを使用。
リサイクルで作られた環境に優しい手袋なので、清掃活動のイベントで使用されることもあります。
日常的に使いやすい厚さで、軽作業用におすすめです。
ブランドネームタグはひっかけて保管する為のループとして使用できます。
装飾はイラスト入りの帯巻仕様ですのでご自宅使いはもちろん、プレゼントにもオススメの手袋です。
用途工場内の軽作業、室内作業や犬のお散歩用に向いています。
日常的にも大変使いやすい商品です。
機能薄手
1双
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。
打放し工事にも適しています。
プラスチック製なので錆の心配はありません。
配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)50
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 機能性・耐久性に優れた形状で、使いやすく作業性も向上。・プラスチック製で錆びず、打放し工事に最適。・カブリ表示が大きく見えやすいので、作業性が良い。
用途スラブ下筋用、下かぶりを確保。
すごろくやカードゲームが楽しくなる電子サイコロのキットです。7個の発光ダイオードを使ってサイコロの目を光で表します。スタートスイッチを押すとピ・ピ・ピ・・・という音とともに、サイコロの目がパラパラと変わり、しばらくすると自動的に止まって目が決まります。
種類工作キット
構成部品総部品数45(うち電子部品数29)
仕様(使用半導体)IC2個、LED7個
使用電池単3×2本(別売)
基板寸法(mm)60×70
消費電流(mA)2~9.6
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 外周リブ採用により脱落防止。・断熱材使用スラブ時に最適。・プレート裏面に滑り止めの突起がついている為、安全性が高く作業も良好。・外周に穴を設けている為、必要時に釘などで断熱材に固定可能。
用途断熱材スラブ他
1袋(5袋×100個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。
打放し工事にも適しています。
プラスチック製なので錆の心配はありません。
その他1個梱包形態:袋入り
セット内容本体のみ
材質フェルト(ポリエステル)
寸法(mm)65×65×65
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
サイコロのいろとどうぶつからカードをさがそう!
サイコロを使った読み札のないカルタ!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入
セット内容どうぶつカード×36、イベントカード×10、サイコロ×2
材質紙
寸法(mm)どうぶつカード:40×40、イベントカード:60×60、サイコロ(組立時):30×30×30
1個
¥382
税込¥420
3日以内出荷
透明感のある大きさ約50mmのサイコロノブ。1個タイプと3連タイプ。3種の口径変換アダプター付属で、ほとんどのMT車トラックをカバーします
用途内装パーツ
口径(mm)10×1.25/12×1.25/12×1.75
関連資料適合表(0.25MB)
隠れて、くぐって、登って、楽しいサイコロ型ハウス。かじっても安心な天然木製のハウスです。
材質天然木
対象生体:うさぎ・チンチラ
サイズ(mm)W 180 × D 210 × H 200
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
表面実装用基板に取付けて4方向よりネジ止め出来ます。
電線の先に圧着端子を取付けて本製品にネジ止めすれば、電源供給することが出来ます。
子基板をネジ止めすれば直角に固定できます。
材質銅0.8t
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ