ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケース
タイプインチ
サイズ(inch)(3/8・1/2・3/4
適合管建築用銅管Mタイプ
アズワン品番64-6752-68
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法適合
適合(建物)新築専用
仕様45シート/ケース
厚さ(mm)20
寸法(mm)455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)12
色モルトーン
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールがケースに入ったキットです。
質量(kg)1
タイプインチ
適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA212CB
全長(mm)85/100
タイプインチ
適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料(0.05MB)
適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
あらゆる衣類にハリを与えパリッとさせるサイジング加工。
使用方法対象物から20cm程度離してサッとひと吹きする
1缶(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
1セット(100本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625
山数6山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
適合材アルミサイディング材(25mmまで)、石膏ボード・木材・ゴム(8mmまで)
エスコ品番EA827AK
1個
¥4,530
税込¥4,983
翌日出荷
網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。
モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに。
コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。
主な用途外かべ・塀
使用場所屋外用
仕様うすめずに塗ってください
乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)
危険物の類別非危険物
住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。
用途構造材、ウッドデッキ、フェンス、パーゴラ、遊具、ガーデニング、花台など
仕様処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥)
材質天然木(国産材)
安全性VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。
処理方法加圧注入式
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質ガルバリウム鋼板
形状角波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)62.6
山数11山
板厚(mm)0.27
山高さ(mm)9
働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
サイズによってお選び下さい。
タイプインチ
[厚膜に仕上がる弾性外かべ塗料] 特殊ラテックスゴム配合により、柔軟性がある塗膜を生成。 コンクリートやモルタル面のヒビ割れにも効果があり、雨水の浸入をガード! 塗装したアイテムの劣化を阻止して 長期間すぐれた美観と防水効果を保ちます。 [凹凸模様仕上り] 美しいツヤのある立体的な「凹凸模様」仕上り。 高級感を感じる外観に。 [屋外のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 [サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防かび剤配合で、かびの発生を防ぎます。
用途[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) [各種ボード・木部] 木部 / 合板 / ALC板 / 各種ボード類(ハードボード / ファイバーボード) ※床は除く ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など [特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など [コーキング材]
一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 [ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など [吸収が激しい素材] テラコッタ など [下記の塗料を上塗り] 当製品の上に「ハピオセレクト」など弾性のない塗料は塗れません。
特性耐久、速乾
主な用途塀、コンクリート
希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
乾燥時間約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで。収納ボックスとも合わせやすいサイジング。1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。
用途キッチン、収納に。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚として。
材質(本体)スチール/粉体塗装
支柱径(Φmm)25
均等耐荷重(kg/台)(アジャスタ装着)250 / (重量キャスター装着)100
均等耐荷重(kg/段)(アジャスタ装着)50/(重量キャスター装着)25
大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)600
山数5山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
自転車に不慣れな方でも乗りやすい設計にサイジングしたシフォンミニ
ブレーキローラー
サイズ(inch)20
ライト種類オートライト
適応身長(cm)133~
変速なし
自転車に不慣れな方でも乗りやすい設計にサイジングしたシフォンミニ
ブレーキローラー
サイズ(inch)20
ライト種類オートライト
適応身長(cm)133~
変速なし
スチームコンベクション対応容器。スチコン前も後もフタ(別売)がはまるストレッチ嵌合。ホテルパン対応サイジング。旨味を対流させる底面リブ。蓋は別売り。
材質CPET
寸法(mm)180×142×27
色黒
容量(mL)約350
耐熱温度(℃)220
電子レンジ不可
1ケース(50枚×12袋)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
スチームコンベクション対応容器。スチコン前も後もフタ(別売)がはまるストレッチ嵌合。ホテルパン対応サイジング。旨味を対流させる底面リブ。蓋は別売り。
材質CPET
寸法(mm)225×142×27
色黒
容量(mL)約450
耐熱温度(℃)220
電子レンジ不可
1ケース(50枚×12袋)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
泡の悩みを一挙に解決!
液体表面に浮んだ泡を素早く消し、作業環境の改善と消泡剤を削減します。
用途クーラント装置/パルプ製造工程/半導体洗浄工程/食材洗浄工程/繊維の染色、精錬、サイジング、仕上工程/印刷用フィルム洗浄
回転方向正・逆 制限なし
電動機(定格出力/kW)2P 3相 AC200V 50/60Hz
対応溶液クーラント液(水溶性・油性)/洗浄液・石けん液/その他の液
取扱説明書(0.3MB)
ショットブラスト仕上げ。人間工学に基づいた硬質プラスチックハンドルによりツールをしっかりと握ることができ、精度、快適さ、衝撃を吸収します。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程
回転方向正・逆 制限なし
対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
ゆったりサイジングでレトロスポーティー。こなれ感のあるトレーニングジャケット90年代アイテムの中でも特に人気の、ミリタリー用トレーニングウェアから着想を得た一枚。「タスラン糸を織り込んだ生地にワッシャー加工をかける」という徹底したこだわりにより、ナイロン100%ながらもまるでコットンのような雰囲気を実現。おろしたてでもユーズドライクなこなれ感のある、軽快なジャケットとなりました。ゆったりとしたサイジングやラグランスリーブ仕様、高すぎないスタンドネックなど随所に散りばめられた工夫のおかげで、トレンドシルエットと動きやすさを兼備。袖口、裾口ともにシャーリングゴムが施されているため、動き回ってもゆったりとしたシルエットが崩れないのも魅力です。
種別ジャケット
混率(%)ナイロン100
機能撥水
ストレッチ性能の高いコットン系素材により非常に軽快な着心地を実現。肘、肩には軽量で硬質のプロテクターを標準装備し、別売の胸部プロテクターは男性向け、女性向けを設定。安全性能を高めながらゆとりのあるサイジングと柔らかい生地により街乗りからサッと羽織れる1着。
仕様ストレッチ素材、リフレクター搭載、3D立体裁断、[肩][肘][背]プロテクター標準装備、[胸]プロテクター別売
素材[表地]コットン/ポリエステル[裏地]ポリエステルメッシュ
SPRINGBOK。流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル。極めて高い身体能力を持つ草食動物・スプリングボックの力強くしなやかな動きを表現したフレームデザイン。日本人に最もフィットしやすいサイジングを流麗なフォルムで包み、さまざまなスポーツシーンで活躍する機能を搭載。SWANSを代表する二眼レンズモデル。
付属品セミハードケース
質量(g)26
レンズ形状【カーブ】8
フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)41×141
スチームコンベクション対応容器。スチコン前も後もフタ(別売)がはまるストレッチ嵌合。ホテルパン対応サイジング。旨味を対流させる底面リブ。蓋は別売り。フタ(別売)は外して使用してください。直火、オーブントースター、IHヒーター、220℃以上の環境下では使用できません。耐熱温度を超えて使用すると変色、変形の発生する恐れがありますのでご注意ください。
材質CPET
寸法(mm)225×95×37
色黒
耐熱温度(℃)220
電子レンジ不可
1ケース(50枚×16袋)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
SPRINGBOK サングラスフレーム。交換パーツ(対応モデル:SPRINGBOK)。流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。極めて高い身体能力を持つ草食動物・スプリングボックの力強くしなやかな動きを表現したフレームデザイン。日本人に最もフィットしやすいサイジングを流麗なフォルムで包み、さまざまなスポーツシーンで活躍する機能を搭載。SWANSを代表する二眼レンズモデル。
付属品セミハードケース
質量(g)26(レンズ装着時)
フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能
材質(フレーム)ナイロン
対象大人用(男女兼用モデル)
寸法(高さH×幅W)(mm)41×141
高すぎず棚もたっぷり、スペースを有効活用する高さ157cmタイプ。
リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。
パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで、収納ボックスとも合わせやすいサイジング。
1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。
棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。
用途キッチン、リビング、バスルーム、書斎、子供部屋にも。本や雑貨、生活用品、タオル、カバンなどの収納に。スリム、スチールラック、棚、メタルシェルフ、ワイヤーラック、シンプル。
仕様リバーシブル木製棚板付/脚部アジャスタ付
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)10
形式組立方法
耐荷重(kg)(アジャスタ装着時)1段50、全体250/(オプション・重量キャスター装着時)1段25、全体125
棚板数(枚)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×390×1570
組立時間約20~30分
支柱径(Φmm)25
棚板調整ピッチ(mm)約25
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×390
長らくトレンドスタイルの決め手として活躍してきた、秋冬コーデのキーアイテムであるビッグシルエットのスウェット。裾まわりのシルエットが浮かないように絞り込んだ裾口や、ほどよい溜まり感のある袖など、シンプルながら見どころは満載。絶妙に計算された大きめサイジングはもちろんのこと、フードひものチップ加工など、ディテールにも工夫を凝らしました。さまざまなスタイルに寄りそう、ビッグシルエットアイテムのニュースタンダードです。
種別パーカー
混率(%)綿100(裏パイル)
アメリカンなゆったりサイジングが魅力。厚手のスタジアムジャケット。人気のスタジアム ジャケットをトレンドスタイルにアップデート!表地にはナイロン素材を採用し、落ち着いた光沢感で高級感のある雰囲気が特徴。形はゆったりめのリラックス感をもたせたバルーンシルエットで、スウェットなどの上からでもゆったりと着こなせます。ワッペンやプリントで、本格アメリカンテイストなアイテムを手軽に製作可能。さらに中綿入りのため、保温性も抜群です。
種別ジャケット
混率(%)ナイロン100
機能撥水、防風、保湿
生地ツイル
ミリタリーの定番アイテム。ディテールにこだわった本格仕様のフライトジャケット人気アイテムのMA-1が大幅にアップデート。より本格的な素材感を出すため、表地はナイロン仕様の中綿入り。プリント時のブリードが起こりづらく、加工がしやすいのが特徴です。サイジングも90年代を意識したボリューム感のあるコクーンシルエットへとアジャスト。立体的な袖付けやパッカリングなど、ディテールのこだわりも満載の一着です。
種別ジャケット
混率(%)ナイロン100
機能撥水、防風、保湿
生地ツイル
長めの裄丈や1.6インチの袖リブ、ゆとりのあるサイジングなど、細部にとことんこだわったラグランT。裾はあえてラウンドではなくスクエアにしたことで今っぽいボックスシルエットを演出した一方、バインダー仕様の襟リブやラグランの袖まわりなど「これぞオーセンティック」といった主張も欠かさない一枚。アメカジの王道アイテムとしての持ち味は残しつつ、ストリートやスケーターなど、今っぽいスタイルにもさっと溶け込めるようモディファイされた一枚となりました。
仕様脇:丸胴仕様
色ホワイト×バーガンディ
混率(%)綿100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ