63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーター部はアルコールランプを彷彿させるようなデザイン。 ロート・サーバーはプロ仕様の本格的な製品も供給しているHARIO製を使用。 かくはん用の竹べらもつけました。 細部までこだわり、コーヒータイムの雰囲気を演出するクラシックデザインを実現しました。 マグネット式プラグで引っ掛けても安心。 サーバーと取っ手が外れるのでお手入れかんたん。 サーバーを外すと自動的にスイッチオフ。
最大容量(mL)480(4カップ) 付属品計量スプーン×1、ろ過器×1(ろ過布、ろ過布取付金具、クサリから構成)、竹べら×1、ガイドシート×1 寸法(mm)約255×180×325 質量(kg)約1.8 ブラウン 消費電力(W)400 電源コード(m)1.4(マグネットプラグ式)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個ほか
780 税込858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷

アウトドアで似合う、おしゃれな木柄仕様。 サイフォンで淹れるコーヒーは、コーヒー粉に一定量のお湯を浸してじっくりと抽出する『浸漬(しんし)法』を使って淹れていきます。 ロート内でコーヒー粉とお湯を混ぜてコーヒーを抽出していくので、ロート内で、飽和状態になると、それ以上溶け出しません。そのためサイフォン式コーヒーで淹れたものは、柔らかくすっきりとした味わいが特徴です。 日本製
材質フタ兼上ボール立て:ポリプロピレン、上ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差120度)、下ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差150度)、ゴムパッキン:シリコーンゴム、ネジ:真鍮、スタンド一式:ステンレス・鉄・亜鉛合金・天然木、アルコールランプ・ランプフタ:ステンレス、ふうぼう:アルミニウム、ランプガラス:耐熱ガラス、ランプホルダー:ポリプロピレン、ろか器:ステンレス、計量スプーン:ポリプロピレン 質量(g)950 容量(g)【付属軽量スプーン】すりきり一杯:約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×13.×355 色(柄)木柄
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス 寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130 吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間 ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300 差込口【ホースジョイント】Φ16mm 総質量(kg)約1.8
1個(1個)
9,890 税込10,879
翌日出荷

トラスコ品番111-4034 質量(g)230 長さ(m)2 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷

演出効果抜群のコーヒーサイフォン。芳醇な香りを漂わせながら、コーヒーがガラスボールを上下する抽出プロセスを目でも楽しめます。抽出時間が同じであれば味に差が出にくいため、長年プロにも愛用されている器具です。
タイプ3杯用 容量(mL)360 付属品ペーパーフィルター(50枚) 材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ポリプロピレン、鉄・亜鉛合金、真鍮 口径(Φmm)72(上) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×115×290 アズワン品番64-5269-75
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

ハリオ復刻製品の1人用サイフォン「ミニフォン」。ミニフォンは世界一小さなコーヒーサイフォンです。ハリオのコーヒーサイフォンはガラスボール(上ボール・下ボール)が割れてもパーツが揃っているので、安心して長く使えます。熱湯OK。
サイズ1杯用(120mL) 容量(mL)(実用)120、(満水)160 材質ガラスボール/耐熱ガラス、フタ・アルコールランプキャップ・ホルダー/ステンレス、スタンド/亜鉛合金、フィルター/ポリプロピレン 質量(g)540 寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×188 接続口径(Φmm)9.5 アズワン品番64-5269-74 TKG品番9-0898-0401 TKG品番(2017)6-0806-0401
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷


長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄 給排水口外径13/26
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン(木柄)用ろか器・ステンレス製(ペーパーフィルター50枚付)
材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×15×80
1袋(50枚)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

フレンチプレス式で簡単に本格的なコーヒーが楽しめます。ペーパーフィルター不要。
容量(mL)350 材質シャフト・シャフトナット・プレスフィルター=ステンレス鋼、ふた外側・ホルダー=ステンレス鋼(表面:焼付け塗装)、ふた内側=ポリプロピレン、つまみ=亜鉛合金(表面:焼付け塗装)、取っ手カバー=シリコーンゴム、本体=耐熱ガラス製器具 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×165 耐熱温度(℃)ポリプロピレン=120、シリコーンゴム=180、耐熱ガラス=120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイフォン式のため電気などを使わず、時間に拘束されないほったらかし排水が可能。段差スラブの雨水排水作業の無駄な時間を大幅に短縮し、効率よく作業を行うことが可能。組み立ても無く、一般的な内径Φ15水道ホースをつないで即使用可能。特殊形状の吸水部+特殊ポンプ+折れぼうしのホースを組み合わせ、あらゆる現場ニーズへの対応が可能。軽量かつ使い勝手を重視し、排水場所の移動や排水準備の作業負担を減らす。大きさによるが1部屋の段差スラブ1箇所につき1~2個の使用を想定。
用途マンション建設現場のキッチン・風呂下の段差スラブ(床下の段差)に溜まる雨水の排水用。 セット内容吸水部×1、ポンプ×1、スプリングホース×2、ホースバンド×4、ホースジョイント×1、総質量約1.8kg 寸法(mm)【吸水口から排水ポンプ】1610【排水ポンプ~ホースジョイント】420 全長(mm)約2130 排水【内径Φ15の水道ホース10m接続】1高低差700mmの場合10分間で約63L2高低差2000mmの場合10分間で約103L 総質量(kg)約1.8
1箱(6個)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

用途ミニクール シングルノズルタイプ交換部品 切削液供給用 長さ(m)1 関連資料(1.1MB)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

高級感溢れるコーヒー豆の焙煎器です。
材質シリンダーカバー・ローリングバー・豆取り出し口フタ・シャフト・スタンドアーム/ステンレス 台座/亜鉛合金 ツマミ/天然木 ランプホルダー/ポリプロピレン 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×140×195 品名・タイプコーヒーロースター アズワン品番64-5269-80 TKG品番9-0905-0901 TKG品番(2017)6-0811-0501
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE 全長(mm)約541 耐熱温度(℃)約70 ホース長さ(mm)538 ホース外径(Φmm)約20 先端径(Φmm)15
1セット
2,970 税込3,267
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ミニクール シングルノズルタイプ交換部品 切削液供給用 長さ(m)2 関連資料(1.1MB)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

手間のかかるサイフォン式で淹れたコーヒーは、ハンドドリップのように抽出時間・温度・技術などの違いが生まれにくいため、抽出後の味に安定感が出ます。味わいは、香りがよく高温抽出のため苦味がでやすく濃い味わいになりやすいと言われています。NEWスタイル サイフォン。 コーヒーサイフォンネクストは、新ステンレス製フィルターがセットされています。 ハンドルは持ちやすく滑りにくいラバー仕様。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用サイフォン止めチャッキ弁です。
用途ポンプオプション品
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ミニクール ダブルノズルタイプ交換部品 切削液供給用 長さ(m)1 関連資料(1.1MB)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

用途ミニクール ダブルノズルタイプ交換部品 切削液供給用 長さ(m)2 関連資料(1.1MB)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に 材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC 全長(mm)1700 吸入口径(Φmm)40 最大吐出量(L/min)6 揚程50cm 使用環境温度(℃)5-40 ポンプサイフォン式
1本
399 税込439
当日出荷

マリオットサイフォンは締固めた地盤の透水係数が設計条件を満たしているかを試験するために使う道具です。
付属品ビニールチューブ 本体寸法(mm)内径Φ100×500 アズワン品番62-0860-68
1セット
96,980 税込106,678
8日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 材質PVC 到達圧力(kPa)約-85 吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

補助水管付ボールタップ SANEI 動画あり
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和技研工業サイホンエルボ
サイフォンエルボはサイフォン管取付用のナックルジョイントで、サイフォン式でドレンを回収する時、ロール内径500mm以上の場合にに使われます。 製品はPTFE Oリングシールが使われます。 ネジG部にはGネジ用ロックナットが付属されます。
形状エルボ 材質(パッキン)PTFEシール 接続ねじ種類G×Rc
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万能ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PV46-1XF-13 ロータンクボールタップ本体 SANEI 動画あり
手洗い付き、平付き、手洗い無しのロータンクに使用できます。洗い落とし式、サイフォン式、サイフォンゼット式に使用できます。
用途トイレ用 仕様PV46-XF、PV45F兼用 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

材質本体ステンレス、風防鉄メッキ タイプ4連 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×200×90 接続口径(Φmm)9.5 点火方式マッチ点火 火力調節2段階切替コック
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーフィルターを使わず、じっくり蒸らして一気に抽出。だから、おいしい。サイフォンのように、お好みに合わせて抽出時間の調整が出来ます。繰り返し使え、おていれも簡単な着脱式ステンレスフィルター。マグカップに直接のせて使用出来ます。(マグ内径5~10mm)
材質本体・ふた・フィルター:ポリプロプレン、プッシュボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、フィルター(金属部分)・ボール・シャフト:ステンレス 寸法(mm)105×105×105 容量(mL)360 質量(g)125
1個
2,000 税込2,200
5日以内出荷

粒子径が小さい。 微少水量の噴霧が可能。 液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。 高粘度液体を自吸して噴霧が可能。 自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。
用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。 適合(継手・チューブ)Rc1/8 材質本体:SUS316L
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火を使わない電気式のサイフォンコーヒーメーカー。 設置スペースはA5サイズ程度で、キッチンに置いても場所を取らないコンパクトさにこだわっています。 使うごとに淹れる技術が上達する、マシンに頼りすぎないコーヒーメーカーです。
仕様3杯用 材質ヒーター 本体カバー / ポリプロピレン 、熱板 / アルミニウム、上ボール・下ボール / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタ・計量スプーン / ポリプロピレン、ハンドル / フェノール樹脂、フィルター一式 / ステンレス、下ボール置き / コルク 容量(mL)360 質量(g)1320 電源(V)AC100 (50/60Hz共用) 口径(Φmm)101 定格消費電力(W)350 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×150×270
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ペーパーフィルターを使わず、じっくり蒸らして一気に抽出。だから、おいしい。急冷式の香り豊かなアイスコーヒーも楽しめます。サイフォンのように、お好みに合わせて抽出時間の調整が出来ます。繰り返し使え、おていれも簡単な着脱式ステンレスフィルター。マグカップに直接のせて使用出来ます。(マグ内径5~10mm)
材質本体・ふた・フィルター:ポリプロプレン、プッシュボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、フィルター(金属部分)・ボール・シャフト:ステンレス 寸法(mm)165×130×240 容量(mL)ポット:900、カフェプッシュ:360 質量(g)415
1個
4,000 税込4,400
5日以内出荷

アイワ医科工業超音波ピペット洗浄器
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台 材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304 電源AC100V・50/60Hz 排水1/2インチボールバルブ タイマー0~15分または連続
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)