46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイマックス1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。 実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート、電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
材質耐熱ガラス 対応電子レンジ 耐熱温度(℃)120 電子レンジ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIMAXシリーズ1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。 実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート。 電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
材質耐熱ガラス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイマックス1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。 実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート、電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。 チェコ。
材質耐熱ガラス 対応電子レンジ 耐熱温度(℃)120 電子レンジ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SIMAXシリーズ1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。 実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート。 電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
材質耐熱ガラス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIMAXシリーズ1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。 実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート。 電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
材質耐熱ガラス 容量(L)2.5 品番20070 寸法(直径Φ×高さH)(mm)175×250 TKG品番9-1948-0201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)45 素材MADEINCzechRepublic
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIMAXシリーズ1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。 実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート。 電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
容量(L)1.5 材質耐熱ガラス 品番3243 寸法(直径Φ×高さH)(mm)198×161 TKG品番9-0917-0201
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIMAXシリーズ1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。 実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート。 電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
容量(L)0.6 材質耐熱ガラス 品番3553 寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×142 TKG品番9-0917-0301
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

SIMAXシリーズ1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。 実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート。 電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
容量(L)1 材質耐熱ガラス 品番3403 寸法(直径Φ×高さH)(mm)186×151 TKG品番9-0917-0101
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) ねじ口規格(GL)80 オートクレーブの可否
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


混ぜやすい深い形状のミキシングボウル。径を小さめにしているので、コンパクトに収納できます。
材質耐熱ガラス 種別電子レンジ用 電子レンジ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注ぎ口がついて、まぜる・注ぐ・漬ける・ラップをして、保存するなど、使いやすさがさらに向上しました。耐熱ガラス製なので、電子レンジでの使用もOKです。
材質耐熱ガラス製 電子レンジ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)500 材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン 寸法(mm)Φ86×176 1目盛(mL)100 ねじ口規格(GL)45 チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコ アズワン品番3-6014-21
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 仕様パッキン付き 口内径(Φmm)29.8 タイプ遮光 ねじ口規格(GL)45 オートクレーブの可否
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) 素材MADEINCzechRepublic
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。台は六角形で転がりにくいです。目盛線は含浸で消えません。
材質ガラス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1式
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別三角フラスコ 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP 規格(キャップ)GL45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)80 素材MADEINCzechRepublic
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)45 素材MADEINCzechRepublic
1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1式
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3 上部内径(mm)Φ85 オートクレーブの可否 吸引口径(Φmm)約Φ22
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。有効高さ51mm。受注取寄品
材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス製
1個
3,898 税込4,288
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷


最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
用途温室やビニールハウス等での温度管理に 測定範囲(℃)-30~+50 精度(℃)±2 質量(g)約160 寸法(Φ×mm)Φ135×35 最小目盛2℃ 設置方式壁掛け アズワン品番1-603-01 温度表示方式アナログ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

棚の背面、または側面に差し込み、物品の落下を防止。収納物の大きさに合わせて何段でも積み重ねて使用可能。有効高さ51mm
材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス製
1個
4,998 税込5,498
90日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カリタ102 サーバー
エコ商品
用途カリタET-102・EX-102・CM-102・MD-102・EX-102N・MD-102N用 材質耐熱ガラス ブラック 本体寸法(mm)155×120×105 本体質量(g)205 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

最高最低温度と現在の温度・湿度が一目でわかる便利な温度計。電源不要でエコな製品です。
用途温室・ビニールハウスなどの管理の目安に。 タイプNo.7308-00 湿度測定範囲25~95% 本体寸法(mm)180Φ×180×35t 質量(g)約240 測定範囲(℃)-30~+50 精度(%)±5(30~80%rh at15~25℃) 精度(℃)±2(30~80%rh at15~25℃)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)