25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。 数ある耳せんの中でも トップレベルの遮音値32dBを誇り、耳ざわりで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。
材質ポリウレタン 付属品携帯ケース サイズレギュラー アズワン品番65-1833-97 遮音値(dB)32 松吉医科器械コード02-4230-01
1組(2個)
529 税込582
当日出荷

1式(200組)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超ソフトタイプで長時間の装着にも対応。 JIS1種EP-1適合品。ANSI適合品。
材質ポリウレタン
1式(200組)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンク 材質ポリウレタン 付属品携帯ケース アズワン品番65-1833-99 松吉医科器械コード23-3885-00
1組
529 税込582
3日以内出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Moldex(モルデックス)耳栓 ♯6620
MRI室での患者様用ディスポアイテムとして、コストパフォーマンスに優れています。 長めのサイズですので、耳の奥に入り込んでしまうことがありません。
材質弾性PU(ポリウレタン) アズワン品番8-1300-01 遮音性能33dB低下
1組
97 税込107
翌々日出荷

塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
NRR値29 コードなし トラスコ品番344-7189 材質塩ビ イエロー サイズフリー 質量(g)0.3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)0.15 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/35.6/4.6250/36.8/4.4500/38.7/2.91000/37.4/3.82000/38.0/3.24000/45.9/4.18000/46.6/4.2 アズワン品番9-043-02
1組(2個)
90 税込99
当日出荷

Silencia(サイレンシア)耳栓 レギュラー
長年愛され続けている、遮音性抜群の抗菌・抗ウイルス耳栓です。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用 トラスコ品番545-0364 材質ポリウレタン 幅(mm)12 イエロー サイズレギュラー 高さ(mm)25 コードなし NRR値32dB ケースなし
1パック(10組)
1,298 税込1,428
当日出荷

Silencia(サイレンシア)耳栓 フライトプラス
気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレードな耳栓です。
用途気圧調整用。 付属品携帯ケース付 トラスコ品番545-1993 材質熱可塑性エラストマー(TPE) ホワイト サイズフリー 高さ(mm)31 コードなし NRR値24dB ケースあり
1組(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

Silencia(サイレンシア)耳栓 バラエティパック
サイズや形が試せる6種類入り耳栓です。
用途遮音用 トラスコ品番545-1979 材質ポリウレタン コードなし ケースなし
1個
539 税込593
当日出荷

Silencia(サイレンシア)耳栓 抗菌 抗ウイルス
耳穴の小さな方に最適の抗菌・抗ウイルス耳栓です。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができます。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用 トラスコ品番545-0366 材質ポリウレタン 幅(mm)12.2 ミントグリーン サイズS 高さ(mm)22 コードなし NRR値30dB ケースなし
1パック(10組)
1,298 税込1,428
当日出荷

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き
用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策 材質エラストマー グレー コードあり NRR値27dB
1組(2個)
339 税込373
当日出荷

アズワン耳栓
使用前に小さくすると、自然膨脹して耳の中で大きくなります。
NRR値32dB 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合/ANSI S3.19-1974認定品 オレンジ コード付き 材質ポリウレタン 仕様水洗い可コード付 寸法(Φ×mm)11×23(プラグサイズ) アズワン品番9-044-22
1組
199 税込219
当日出荷

抗菌・抗ウイルス加工で高品質・高性能はそのままに、より安心して使える耳せんへ。従来品に比べ15%のサイズダウンを実現しました。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができ、耳に挿入しやすく、ゆっくり膨らんで耳にしっかりフィットします。着脱の際にも、くぼみ部分に指を引っ掛けられるので取り出しやすくなりました。さらにソフトに着け心地感もアップ、長時間使用しても耳への負担を軽減します。
材質ポリウレタン 寸法(mm)11(くびれ部) 全長(mm)22 サイズS 直径(Φmm)12.2 アズワン品番65-1833-98 遮音値(dB)NRR30
1ケース(96個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。 NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。 耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。 特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。
オレンジ 規格ANSI S3.19-1974 NRR値30db
1組(2個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質シリコン アズワン品番8-7316-01
1箱(4個)
799 税込879
当日出荷

UVEXX-FIT専用容器
トラスコ品番816-7571 質量(g)300 アズワン品番64-8899-36
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
カラフル コードなし 材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど ケースなし 遮音値(dB)32
1パック(4組)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラベラックス・マックス・シリコンイヤープラグ メテックス 動画あり
シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。 防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。 違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
NRR値22 コードなし 材質シリコン ケースあり 寸法(mm)直径20×厚さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2組)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)