20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質高密度ポリエチレン 質量(kg)1.1(満水時約7.5) ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×64
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

スタンドサインキューブの専用ウェイトです 満水時7.5kgとなります
仕様●本体サイズ:W835×D403×H64mm●本体材質:高密度ポリエチレン●重量:約1.1kg(満水時約7.5kg)●カラー:ブルー アズワン品番68-0586-73
1個
4,790 税込5,269
5日以内出荷

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。 積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 質量(kg)6.1 イエロー/ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
質量(kg)約8.3(満水時:約39) イエロー(ウェイト/グレー) 取付方式スタンド式
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です! 樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。 表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂) 質量(kg)約8.3(満水時:約39) 本体/イエロー、ウェイト/ブルー 材質(本体)高密度ポリエチレン 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。 お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。 人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。 注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに 材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂 本体質量(kg)4.7 満水時質量(kg)11.1 表示寸法(mm)445×445 色(本体)イエロー/グレー ブルー(ウェイト) 間口(mm)835 奥行(mm)403 高さ(mm)650 仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色など 関連資料(2.47MB) サービス分類オーダー・加工
1台ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS 内径(Φmm)(吊輪)約80 パイプ径(Φmm)34
1セット(5本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ 定期注文
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ5/10g刻み 材質 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 質量(kg)約3 表面処理クロームメッキ 質量(1本)60g 公差(g)±3% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトのみの持運びができ、設置が容易です。
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約13.4) 取付方式スタンド式
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。 樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。 スリムなボディで移動や収納にラクラク。 置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。 別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに 文字内容進入禁止 DO NOT ENTER 表示内容進入禁止 取付方式スタンド式 材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 仕様片面表示 付属品専用ウエイト トラスコ品番827-9721 セット内容注水式ウェイト、プラストッパー 寸法(mm)403×835×650 質量(kg)(満水時)11.1 イエロー/ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650 表示寸法(mm)445×445×1厚
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに。 材質本体:高密度ポリエチレン 標識:PET樹脂 セット内容注水式ウェイト プラストッパー※個 質量(kg)4.7 イエロー/ブルー 摘要片面表示、注水式 高さ(mm)650 奥行(mm)403 間口(mm)835
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途来店・来場されるお客様への駐車場の利用案内看板です。 文字内容来客専用駐車場 取付方式穴4 材質PP(2.5mmΦ穴4スミ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1.2
1枚
999 税込1,099
当日出荷


仕様裏面離けい紙付両面シートテープ付 種別禁止 形状標識 区分駐車禁止/駐車場 取付方式裏面離けい紙付両面シートテープ付
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm)約34 リング内径(Φmm)約73.5
1セット(10本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)