55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。 人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サインポストBM
材質SUS304 質量(kg)3.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×245 開口寸法(mm)口金部:358×25 使用の目安投函量:朝刊9日分(チラシを除いた約3.12ページを1/4に折った大きさ) 表札幅358×高さ50mm
1箱
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1箱
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1箱
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品プラスチックビス8個付 材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)340Φ×1017H 質量(kg)2(満水時:約10)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型) 前入れ後出し
タイプ埋込・スタンド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×245 シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
38,980 税込42,878
5日以内出荷

材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ 寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1 質量(kg)2.9 取付方式スタンド式
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。 積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地 材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(使用可能標識)1.2 タイプ屋外使用可 取付方式スタンド式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サインポスト取付用ポール
材質SUS304 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×60.5×1450
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1箱
2,498 税込2,748
5日以内出荷

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し 仕様前入れ後取出し、埋込タイプ/スタンドタイプ(No645) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×190
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでスマートな外観より設置に場所をとりません。高性能ウレタンエラストマーの採用より優れた耐久性・復元性を実現。 ドライバー・歩行者からの視認性を高める為、楕円上のポール形状をしており文字入り反射シート面の視認面積の広さを活かし、反射シート上のメッセージをより効果的に伝える事ができます。
用途車道及び縁石上(150mm幅)に設置ができ、違法駐車対策や交差点等での注意喚起 色(本体)オレンジ
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトのみの持運びができ、設置が容易です。
質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約13.4) 取付方式スタンド式
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途玄関や郵便受けの近くに。 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 横(mm)150 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お店や施設の案内に。 仕様カットシート トラスコ品番360-1227 材質ABS樹脂+ステンレス 厚さ(mm)2 ・シルバー・赤・黒 取付粘着テープ 質量(g)51.5 縦(mm)109 横(mm)109 表示内容ポスト郵便 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)門柱ユニット
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル (ポスト)ボルドー タイプインターホン取付仕様、小型宅配ボックスなし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります) 勝手左勝手 照明LED照明付 錠前(ポスト部)専用大型ダイヤル錠
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

RS Pro 安全バリアポスト(白色情報パネル付き)です. RS Pro 標識ポストスタンド TOP には、 A4 情報パネルがあります。この標識ポストは、歩行者及び通行者誘導の隔離エリアに適しています。特定の安全指示を通知し、作業ゾーン又は危険区域をマークアウト及び保護するためのメッセージをパネルに書き込むことができます。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なフレキシブルボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点:. 50 mm のポスト、加重ベース付き ドキュメントは、前面と背面が透明な PVC で保護されています。 総重量: 5 kg 情報パネルで投稿に署名する - 独自のメッセージを作成します ベースを取り付け済み PVC 製 色:白と赤、ベースは黒 - 高視認性 A4 プラスチックフレーム( 21 x 29.7 cm ) チェーン固定可能. 代表的用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 この情報ポストは、搬入口、倉庫、病院、建設現場など、歩行者に特定の安全ガイダンスを通知する必要があるあらゆる場所で使用できます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = バリアポスト色 = 赤、白バリア材質 = ABSキット内容物 = 重量ベース付きポスト x 1 + A4回転式ディスプレイパネル奥行き(深さ) = 280 mmmm
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ビームポストサイン用文字入り反射シート6種類の文字がラインナップ。
1枚(1袋)
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リヤキャリヤのない自転車にもCamilyサイクルトレーラーを取付けできるシートポストジョイント。
ブラック 質量(g)約800 径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。) 使用工具六角レンチ(5mm)・レンチ/スパナ(13mm) 適合サイズ700C、27.5 インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車( 婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×55×410
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

コンボ-イント(住宅壁埋め込み専用)は、 宅配ボックスとサインポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。 外から郵便物や宅配物などの投函物を受けて室内で取り出すことができます。 幅130mm、10kgまで受け取りが可能【収納サイズ】。宅配ボックス部の受け取りできるサイズは130×350×500mmまで対応。通販やインターネットで買った荷物の受け取りなどが可能です。 大型郵便サイズの受け取りが可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが受け取りが可能です。 室内側は明るいホワイト色。室内側扉はツマミサムターンでのらくらく操作で開閉が可能。 上下ダブルロックでしっかり施錠します。 プラン対応性。住宅壁埋め込み型なので住宅プランに応じた設置が可能です。新築戸建躯体埋め込み専用(木造サイディング専用)。防火や結露に配慮した設計。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×484×590 収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 電話番号やスケジュールなどワンポイントの情報に適したサイズです。
形状長方形 寸法(縦×横)(mm)38×50 仕様通常粘着タイプ 種別ノート サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 商品構成単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(100枚×2冊)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。 大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。 幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。 上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。 外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。 ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。 専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。 取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。 宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。 埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。 施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。 取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385 収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで
1個
76,980 税込84,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート ブラック タイプヨコ型 呼び寸法(mm)52×15 桁数3
1台
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]和紙 特厚口
両面プリントができるのではがきや名刺に最適。両面印字可能なので、高級感のある和紙の風合いを生かしたアルバム、名刺、招待状など作品づくりに。しっかりとした厚みがあるので、はがきや和風小物に適しており、万年筆でサインを加えてもにじみません。朱肉との相性も良いです。両面にプリント可能(プリントの内容によっては反対面に多少透ける場合があります。)。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
サイズA4 種別特厚口 白色度(%)85 紙質和紙 坪量(g/m2)210 印刷方式両面 入数10枚 適合プリンタインクジェットプリンター(顔料・染料)
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート グレー タイプヨコ型 呼び寸法(mm)52×15 桁数3
1台
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ゼブラ独自の筆サインチップを採用。サインペン感覚で筆文字が手軽に書くことができます。 乾けば水に流れず、色あせしないカーボンインクを使用。インクジェット紙のはがきやカードにも使用できます。 様々な線幅を取り揃え、年賀状、手紙、芳名録の記帳、宛名書き、のし書き、メモなど、お好みの線幅で書き込めます。 芳名録等の記帳に。
インク水性顔料 軸径(Φmm)11.4 全長(mm)136.9 質量(g)8.5
1個
139 税込153
当日出荷

建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質[本体]スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)(木目調:木目シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、ASA樹脂[投函口蓋、取手]ステンレス 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(0.3MB)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付 付属品取付け用スペーサー 質量(kg)5.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.8MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)壁付けポスト テラⅡ
住まいのアクセントになる、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる、大容量の壁付けポスト。 どこか懐かしいフォルムと鮮やかなカラーが、住まいのアクセントになります。 仕様:上から投入、取り出しは正面から。 セキュリティ…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。 ストッパー…ストッパー付きなので、メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっています。 セーフティクローズ機能…開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。 盗難抑制フラップPAT.…投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています。※意匠登録済 <メール便ポスト> Point.1 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point.2 投函口に盗難を抑制するためのフラップPAT.が付いています。 Point.3 ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき鋼板 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×456×134 質量(kg)5.4 付属品取付け用スペーサー 寸法(幅W×奥行D)(mm)275×40(投入口) 施錠方法ダイヤル錠 投函タイプ上入れ前出し 取扱説明書(1.77MB) 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。・3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
材質スコッチカルシート ブラック タイプタテ型 呼び寸法(mm)10×75 桁数3
1台
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

送話が見て分かる[送話表示灯] 送話状態で点灯・受話状態で消灯
電源AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)82×210×40 機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1箱
1,298 税込1,428
5日以内出荷

UNISON(ユニソン)埋込ポスト ヴィコBI
建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。 シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
材質(本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミ 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×321×367 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(0.8MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×38
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱
2,098 税込2,308
5日以内出荷