31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)小型直流ベル
質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.02 ケース色 絶縁抵抗(MΩ)100以上 寿命80(Hr) 保存温度範囲(℃)-20~50 使用電圧範囲(V)DC20~26.4 音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V)最低:19.2 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)圧電ブザー
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.02 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 寿命1000(Hr) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用電圧範囲(V)DC5~28 最小動作電圧4.2 材質(パッキン)ネオプレンゴム 材質(ナット)ABS ナット色:黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V)最低:4.2 使用周囲湿度(%RH)45~85 孔径(Φmm)音響:7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル径 Φ30に対応する音調ブザーです。IP20相当。ナット部分のネジ径はM28×1です。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点 アズワン品番67-0383-16
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)圧電式電子ブザー
定格電圧(V)DC24 タイプリード線 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 寿命1000(Hr) 使用電圧範囲(V)DC5~28 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。金具を使用して機器の前面に取り付けが可能な機器組み込み用ブザーです。音調機能は有していません。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点 アズワン品番67-0383-25
1個
4,998 税込5,498
欠品中

1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな音色のブザーです。
仕様●RoHS:2021/01/26時点 アズワン品番67-0383-09
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー×ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外寸法・奥行(mm)約32
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。パネル径 Φ30に対応する音調ブザーです。IP20相当。ナット部分のネジ径はM28×1です。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点 アズワン品番67-0383-15
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

ソフトな音色のブザーです。小型、長寿命、高信頼性の機器組み込み用交流ブザーです。写真はBL(リード線タイプ)です。EB4010相当品になります。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点 アズワン品番67-0383-13
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ソフトな音色のブザーです。
仕様●RoHS:2021/01/26時点 アズワン品番67-0383-11
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

ソフトな音色のブザーです。
仕様●RoHS:2021/01/26時点 アズワン品番67-0383-12
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

サクサテクノ盤用ブザー AC200/220V
パネル径 Φ67に対応する盤用ブザーです。EA4012B相当品になります。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点 アズワン品番67-0383-14
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

小型で大音量、長寿命の圧電ブザーです。連続音と断続音の切り替えができます。
アズワン品番67-0383-29
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ソフトな音色のブザーです。
仕様●RoHS:2021/01/26時点 アズワン品番67-0383-10
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

金具を使用して機器の前面に取り付けが可能な機器組み込み用ブザーです。音調機能は有していません。RoHS2に対応
仕様●RoHS:2021/01/26時点 アズワン品番67-0383-24
1個
4,998 税込5,498
欠品中

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)角型交流ブザー
仕様最低動作電圧(V)80 使用温度範囲(℃)-10+40 定格電圧(V)100/110 定格電流(A)0.035 音量70 使用電圧範囲(V)90 ~ 120
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンキューテクノスソケット
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)盤用音調ブザー
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ ゴムバンド:黒色、ネームプレート:銀艶消し 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.07 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)100以上 取付穴径(Φmm)30 寿命10(Hr) 材質(カバー)ABS、端子:PC 材質(ネームプレート)ポリエステル蒸着フィルム 保存温度範囲(℃)-20~50 使用電圧範囲(V)DC20~26.4 カバー色黒色、端子:透明 材質(パッキン)ネオプレンゴム 材質(ナット)ABS(取付用) ナット色:黒色(取付用) 保護IP20 最大取付パネル厚(mm)0.8~6 色(つまみ部)黒色 音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時] 材質(つまみ)ABS 取付間隔(mm)50以上 動作電圧(V)最低:19.2 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可 質量(g)15 周波数(Hz)2300±500 定格電圧(V)DC12~24 定格電流(A)0.02以下 取付穴Φ6.5 音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6 発音体セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器 形状ピンタイプ 使用温度範囲(℃)-20~+70 消費電流(mA)16以下 発振周波数(kHz)3.6±0.5 保存温度範囲(℃)-20~+80 音圧レベル(dB)90以上 動作電圧DC3.0~15.0V
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷