樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類動力式噴霧器パーツ
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
材質金属
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質鉄製
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)128
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
サクションホース内径25mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。
サクションホース内径25mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。
エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
仕様●サイズ:縦150mm×横150mm●材質:スチール
アズワン品番67-9134-20
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質プラスチック製
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質硬質塩化ビニル製
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。
総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。
累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。
隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。
(復元性 90%~100%)
理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。
平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。
キャビテーションの発生がありません。
消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
サクションホース内径50mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)250×250
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
サクションホース内径32mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)180×180
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
サクションホース内径38mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)220×220
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
サクションホース内径19mmの吸い込み口用、水を吸い込むときゴミが入らない様に網目になっております。
材質スチール
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。
ホース長さ(m)3
トラスコ品番377-9114
適合機種FAW80SB、FAW110SB
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製
ねじ規格消防ネジ
口径(呼び径)75A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。
ろ過材の種類ノッチワイヤ
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
材質(ナット)樹脂製
材質(ろ材)ステンレス製、150メッシュ金網
関連キーワード