サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
適合ホースラインエース
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質ステンレス製
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

SYバンド 右巻きダクトホース用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)
材質オールステンレス製(SUS304)
ねじSWCH-18A
本体SPM(合金名)
ワイヤーデルタワイヤー
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質鉄製
適合ネオホーマー6型
RoHS指令(10物質対応)対応
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304
特性耐久性、保形性
使用温度範囲(℃)-10~+50
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
色透明
使用流体水
材質鉄
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。
表面処理(ボルト)三価クロムメッキ
材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)
材質(ボルト)鉄(SS400)
材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
適合ループAD-2
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
許容圧力(MPa)0.5
特性軽量、柔軟性
材質SUS304
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
許容圧力(MPa)0.5
特性軽量、柔軟性
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主な適合純正品番90679-GFM-971
主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
適合ネオホーマー6型
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)
材質SS(三価クロメート付)
本体SPM(合金名)
ねじSWCH-18A
ワイヤーデルタワイヤー
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具
材質(本体)SUS304
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用する金具
材質(本体)SUS430
材質(ハウジング)SUS430
材質(スクリュー)鉄メッキ
一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。
誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。
締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。
用途サクションホース等のバンド
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
厚さ×幅W(mm)0.6×14
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
・吸水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。・変形しにくい頑丈な作りとなっております。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。・M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。
用途吸水ホースの固定,サクションホースの連結
材質鉄/亜鉛めっき
幅(mm)18
厚さ(mm)1
高さ(mm)32、(最大)42
質量(g)23
奥行(mm)54
内径(Φmm)25
ねじ穴【両端】M4ねじ穴【中央】M6ねじ用
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。短時間で効率よく清掃できます。車内のホコリや落ち葉などの掃除に、ブロア機能が役立ちます。バキュームが難しいゴミはブロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。本体両側のバンドでサクションホースを留めることができます。アクセサリーも取り出しやすいコンパクト収納です。素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。
用途車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋
仕様二重絶遠、充電アダプタ:18V/500mAh
付属品ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター
材質コンテナ:樹脂
寸法(mm)386×279×312(H)
質量(kg)3.1
電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)
タンク容量(L)7
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)約10(バッテリー2.5Ah時)
保護等級IPX5(バッテリー)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)310
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7943-20
アダプタタイプ【充電アダプタ】18V/500mAh
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
関連キーワード