58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイ笹形スクレーパ
エコ商品
寸法L(mm)290 材質MD10 寸法A(mm)20 寸法B(mm)35 寸法C(mm)7 寸法T(mm)5 寸法W(mm)15 寸法R1(mm)70 寸法R2(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り 仕様使い捨てタイプの重切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可 材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック 全長(mm)約160 刃長(mm)約30 刃幅(mm)約8 刃先角度(°)60 太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く) 切削方向直線
1本
2,998 税込3,298
当日出荷


1セット
2,998 税込3,298
欠品中

刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351 全長(mm)120 刃幅(mm)7 ブレードT120 刃先角度(°)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

笹型のスクレッパーです。
用途バリ取り、摺り合わせに 幅(mm)19
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162 刃長(mm)37 適合材プラスチック、金属など
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個 トラスコ品番111-2996
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

プラモデルのバリ取りや、パーティングラインの処理等に使います。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り 仕様使い捨てタイプの軽切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可 材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック 全長(mm)約153 刃長(mm)約23 刃幅(mm)約3.5 刃先角度(°)60 太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く) 切削方向直線
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

スクレーパー刃は、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取り付けられています。工具メーカー、金型メーカーに最適の工具です。刃は窪みをつけて研磨されています。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D50 (BD5010) 1個
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個 トラスコ品番111-3003
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。 小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。 柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材メッキ撚り線 BBR 外径(Φmm)44・68 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)18 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10 金具径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具 適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可) 材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装 全長(mm)125 軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8 質量(g)約2.6 先端幅(mm)0.15
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具 適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、漆、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可) 材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装 全長(mm)125 軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8 質量(g)約2.5 先端幅(mm)0.04
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


RS Pro スクレーパ工具セットです. RS Pro 多目的スクレーパ工具キットは、 5 つの便利な工具を備え、表面から素材をスクレイたり、除去したりするために開発されています。各工具の TOP ポイントはスチール製のブレードで、黒色のポリエチレン製ハンドルとなっています。. 特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすく、工具を快適に持って使用できます このキットに含まれるツールの種類は、スクラッチポール、コッタピンプラー、ラジエータホースリムーバ、およびいくつかの異なるサイズの多目的スクレーパです 耐摩耗性スチール製 見た目に美しい仕上げ - ブラック. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = スクレーパーセット材質 = スチール個数 = 5
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ステッカー剥がし トレーサー モノタロウ 動画あり
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 厚さ(mm)15 直径(Φmm)88 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
959 税込1,055
当日出荷

両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
トラスコ品番112-3343 全長(mm)80 質量(g)11 硬度HRC58~60 刃幅(mm)4.0 ブレードT80 刃先角度(°)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 材質ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ) 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 材質(ソケット)S45C(表:黒染)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

金属を削ります。
材質ヤスリ鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場。ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。
用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り 付属品キャップ ブルー 入数(個)1
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

ケレン作業に使用できる専用工具。
全長(mm)220 品番3692 刃幅(mm)45 全質量(g)250
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場。ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。
用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り 付属品キャップ ブルー 入数(個)1
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は平形です。
用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。 全長(mm)250 材質機械構造用炭素鋼 トラスコ品番360-1951 質量(g)220 刃形 刃幅(mm)45
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面、エッジ共に単目です。 滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。
形状先細 材質高性能合金鋼 タイプ荒目
1本
798 税込878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面、エッジ共に単目です。 滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼 タイプ荒目
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は尾割形です。
用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。 全長(mm)250 材質機械構造用炭素鋼 トラスコ品番360-1960 質量(g)250 刃形尾割 刃幅(mm)45
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。 カールコード自体も絡みにくく、度重なる使用でも間延びしにくい製品です。 スプリングフックもねじりが加わったときでもスプリングが壊れにくい最高品質です。 これまで採用していたケブラー繊維は耐火性があり、切れにくい特徴があります。 ガラススクイジーやウォッシャー、スクレーパー小物工具などに取り付けてツールの落下を防止します。 この製品はTOWAからアメリカ・ヨーロッパのウィンドクリーナー向けに輸出している国際製品です。 ドリルやインパクトドライバーなど2kgを超える工具には「TOWAスプリング入りナイロンスリング安全コード」の使用をお勧めします。
使用荷重(kg)2 全長(cm)200
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー 田中化工機工業 動画あり
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用 セット内容本体×1、替ブラシ×6
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場。ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。
用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り 付属品キャップ ブルー 入数(個)1
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷

清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場。ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。
用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り 付属品キャップ ブルー 入数(個)1
1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷

工具・金具メーカー、部品加工メーカーに最適なミニスクレーパー。YTハンドル(YT1000)にD75のハイス鋼、三角ミニスクレーパー(BD7501)が付いています。
1セット
2,498 税込2,748
7日以内出荷

一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業 動画あり
高力ボルト・ナット(ハイテンションボルト・ナット)のケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付電動ドリルに取り付けて使用します。橋梁用ボルトブラッシャーにはAタイプ・Bタイプ・Cタイプの3種類があり、それぞれのタイプでケレンする部位が異なります。(Aタイプ:ナットの側面と座金周辺を磨きます。Bタイプ:ネジ部と座金を磨きます。Cタイプ:ナットの上面を磨きます。)
用途一般・橋梁等のボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業に。 セット内容ボルトブラッシャー:Aタイプ×1、Bタイプ×1、Cタイプ×1
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道具・工具の一時保持に ワンタッチ式スリムフック シリーズ!。ベルト取付け幅20mmのスリムタイプで、従来品に比べて取り付け面積が約半分!横滑り防止のゴム付き。省スペースかつワンタッチなので、後から好きな箇所に取り付けられます。用途に合わせて選べる4種類。職種を問わず色々なものを掛けられるので、様々なジャンルでお勧めです。
用途大工、とび職、足場屋などの建築作業に。刷毛、スクレーパー、カッターなどの塗装作業に。園芸、釣り、アウトドアなど趣味にも。
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)