適切な水やりタイミングを「色の変化」でお知らせ。
電池を使わないから、鉢に挿しておくだけ。
pF値(有効水分域)を家庭用水分計では世界で初めて採用。
それは、植物の空腹度とも言える「根が水を吸う力」の可視化です。
胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物まで。
どんな植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができます。
水やりのタイミングが分かる。水やりチェッカー。どんな植物にも利用可能な水やりチェッカー。適切な水やりタイミングを「色の変化」で知らせてくれる。鉢に挿しておくだけという簡便性も魅力。胡蝶蘭から紫陽花、バラやハーブ、多肉植物まで。どんな植物にも、どんな土にも、カンタンに使うことができます。
1パック(3本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様電池不要
材質プラスチック
測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
土壌の水分や、酸度を計測できます。
水分計測は、0~10までの数値で行います。
通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います)
電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×50×35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
PTFE 撹拌ロッドは、ロッドの中芯に鉄芯を入れて強度保持した製品です。
こんなお得な商品も!

デジタル水分計 木材用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法電気抵抗式
文字高(mm)9.5
消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0
動作範囲約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率約100
主成分二価鉄イオン
樹勢の強化を助ける活性液です。
用途植物全般用活性液
成分V-RNA(R)×バイオゴールドバイタル(R)
製法純菌醗酵
原材料発酵鶏糞・植物由来の天然成分
適合作物植物全般用
1本(80cc)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書
測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0
pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
肥料成分がゆっくり溶け出し根を傷めにくい肥料です。
実付きが良くなるリン酸成分の多い肥料です。
天然腐植の効果で土をふかふかにします。
適合作物レモン・ミカン・柑橘
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-7-6
名称粒状固形肥料686
肥料の種類成形複合肥料
登録保証生第75867号※登録肥料
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。
センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。
0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。
センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。
また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。
セット内容シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m)
材質PP(ポリプロピレン)
測定範囲0~55%(体積含水率)
質量(g)138、収納ケース:約350
電源乾電池 006P(9V)
本体質量(g)約205(9V乾電池を含む)
使用温度(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×25×147(突起部除く)
精度(%)±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による)
直径×長さL(Φmm×mm)Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:約250×200×70(突起部を除く)
機能データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点
表示範囲【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。)
表示器8桁×2行 LCD(バックライト機能付き)
記憶容量3×84データ
安定時間(秒)10以内
電池電圧表示「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示)
インターフェイス【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%)
体積(cm3)測定:約75
使用湿度(%RH)0~85以下(結露不可)
バッテリー寿命12時間以上
作動範囲【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mV
サービス分類レンタル
葉の色が良くなるマグネシウムを配合。
元肥入りで肥料配合の手間なし。
室内でも安心。
軽くて清潔な原材料を使用。
用途観葉植物の植え付け植え替えに。
適合作物観葉植物
主原料木質堆肥、バーミキュライト、軽石、ピートモス
鉢を底上げし、根腐れを防止します高さを調整でき水平に保ちます。
1セット(12個)
¥499
税込¥549
当日出荷
こだわりの高い質感で
ワンランク上のディスプレイを。
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
ボタニープレーンポット、カーブポット、バルカボールとセットで使用できます。
材質ポリエチレン
高速&高耐久
用紙対応力
使いやすさ
高画質
使いやすいフロント手差し
ネットワーク&セキュリティー
充実のスマートデバイス連携
サステナビリティ
種別純正品
エコマーク認定認定
適合機種メーカーRICOH
エコマーク認定番号19 142 035
テキサスとダウンショットの性能を併せ持つ新感覚リグ *中通しラインを保護するガイドパーツを装備した、テキダン(テキサスダウンショット)リグ専用シンカー。 *シンカーストッパーも使用可能。簡易的ゼロダンリグに。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *高感度、キャスタビリティー、スナッグレス性の3点を併せもつ六角フォルム。 *感度の良いハードマテリアル採用。 *ベースシンカーは「DS-8」を使用しています。
用途飛距離・フォールスピード・スナッグレス性能が良く、違和感なく喰い込ませやすいなどメリットの多い、フリー系テキサスリグ専用シンカーです。ラインを傷めにくいガイドパーツをアイに装備。これによりビーズを使用しなくても、ノットがアイに詰まってロックする現象を軽減。さらに、比較的小口径なシンカーストッパーも使え、固定式リグにも応用可能。 バスフィッシングはもちろん、ロックフィッシュやチヌ狙いに最適。根掛かりが少ないフリーリグで幅広いターゲットに有効です。
色Gun Black
テキサスとダウンショットの性能を併せ持つ新感覚リグ *中通しラインを保護するガイドパーツを装備した、テキダン(テキサスダウンショット)リグ専用シンカー。 *シンカーストッパーも使用可能。簡易的ゼロダンリグに。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *高感度、キャスタビリティー、スナッグレス性の3点を併せもつ六角フォルム。 *感度の良いハードマテリアル採用。 *ベースシンカーは「DS-8」を使用しています。
用途飛距離・フォールスピード・スナッグレス性能が良く、違和感なく喰い込ませやすいなどメリットの多い、フリー系テキサスリグ専用シンカーです。ラインを傷めにくいガイドパーツをアイに装備。これによりビーズを使用しなくても、ノットがアイに詰まってロックする現象を軽減。さらに、比較的小口径なシンカーストッパーも使え、固定式リグにも応用可能。 バスフィッシングはもちろん、ロックフィッシュやチヌ狙いに最適。根掛かりが少ないフリーリグで幅広いターゲットに有効です。
色Gun Black
入数(個)3
きめの細かい高密度ウレタンフォームを使用し、肌ざわりが良く身体にフィットします。オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。厚さのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けられ、容易にカットできるので幅広い用途や目的に使用可能です。
アズワン品番66-0007-18
きめの細かい高密度ウレタンフォームを使用し、肌ざわりが良く身体にフィットします。オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。厚さのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けられ、容易にカットできるので幅広い用途や目的に使用可能です。
アズワン品番66-0007-11
きめの細かい高密度ウレタンフォームを使用し、肌ざわりが良く身体にフィットします。オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。厚さのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けられ、容易にカットできるので幅広い用途や目的に使用可能です。
アズワン品番66-0007-12
きめの細かい高密度ウレタンフォームを使用し、肌ざわりが良く身体にフィットします。オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。厚さのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けられ、容易にカットできるので幅広い用途や目的に使用可能です。
きめの細かい高密度ウレタンフォームを使用し、肌ざわりが良く身体にフィットします。オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。厚さのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けられ、容易にカットできるので幅広い用途や目的に使用可能です。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ