フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス/デュオ)
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
材質樹脂
色黒
タイプ標準
寸法B(mm)1.5
色ホワイト
適合シリーズテクト2、テクト2内窓、テクト3、テクト大型テラス戸、テクト断熱・防音二重サッシ、出入口引違い戸
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。
材質樹脂(PPS)
高さ(mm)5
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
材質ポリエチレン
取付穴径(Φmm)10
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.29
種類グロメット
外径D(Φmm)13
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
1ケース(1箱×250個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
本体に植物由来原料(コーンスターチを15%)を配合した、シャワーキャップです。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
1ケース(4箱×250個)
¥27,980
税込¥30,778
20日以内出荷
1パック(2個)
¥2,298
税込¥2,528
11日以内出荷
外壁を傷めずに簡単取付け!
簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!!
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
材質ポリエチレン
色ライトグレー
寸法B(mm)2
寸法C(mm)6
寸法A(Φmm)17
適合穴径(Φmm)12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥57
税込¥63
7日以内出荷
セット内容水切り皿板55mm用90°。コーナーキャンプ1個、コーキングシーラー2枚、取説1枚。コーナー窓等に水切り使用時のジョイント部材※サッシ枠固定前に取り付ける(取付け後不可)
色ブラック
適合シリーズNCVオペラ、NCVゼファー、エアリンⅡ
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
気になる白髪や薄毛をカバー。急な外出や来客時、おでかけ直前にヘアスタイルが決まらない日も、 サッとかぶって髪を包むレースのヘアキャップ。通気性がありムレにくいメッシュタイプ。かわいいコサージュ付。洗濯は必ず「手洗い」で洗ってください。
材質綿、ナイロン、レーヨン
適合頭囲(cm)56~58
2K・4K・8K対応したサッシケーブル長さ50cm金メッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋外やベランダからアンテナケーブルを屋内に引き込む際に使用します。外来電波の影響を受けにくい高シールドタイプのため安心してお使いいただけます。
用途サッシケーブル
仕様金メッキ
付属品両面テープ×1枚、木ネジ×4本、防水キャップ×1個
長さ(m)0.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
MOTTETE PLUS エアーマットは、全ての人にもっててよかったと言ってもらえるように寝具メーカーが考えたエアーマットです。本体部分は自動膨張式なので、手間いらずで簡単です。防水加工が施されているので濡れてもサッと拭きとれます。再度のボタンを使い隙間なくつなげることができるので数人用に簡易ベッドとして使用することもできます。
用途キャンプ、災害時に。
付属品収納ケース付き
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)570×1800×40
首振り、2枚刃タイプのカミソリです。
材質ハンドル・キャップ:PP樹脂 刃:ステンレス MTフィルム包装
色ホワイト
質量(g)1本:7.30、250個入:2330
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×40×20
コード42377962
アズワン品番65-0389-76
1箱(250本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
2K・4K・8K対応したサッシケーブル長さ50cm金メッキ仕様(ブリスターパックタイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋外やベランダからアンテナケーブルを屋内に引き込む際に使用します。外来電波の影響を受けにくい高シールドタイプのため安心してお使いいただけます。
用途サッシケーブル
仕様金メッキ
付属品両面テープ×1枚、木ネジ×4本、防水キャップ×1個
長さ(m)0.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
首振り機構により、最適な角度に刃があたり、そりのこしを防ぎます。
材質ハンドル・キャップ:PP樹脂、刃:ステンレス
機能首振り
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×105×20
1ケース(1箱×250個)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
金属サイディングはる一番 施工部材
材質フッ素塗装GLめっき鋼板
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1
色ホワイト
周波数帯域(MHz)10~3224
ケーブル長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下
VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
材質ポリエチレン
色ダークブラウン
寸法B(mm)1.5
寸法C(mm)6.3
寸法A(Φmm)12.7
適合穴径(Φmm)10
1パック(22個)
¥539
税込¥593
当日出荷
金属サイディングはる一番 施工部材
材質フッ素塗装GLめっき鋼板
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
カラフル11色
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙色画用紙にも書けます。
最後まで使え長持ちする
鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。
建築資材工業資材へのマークチェック用。
屋外用備品へのマーク名前書き。
塗装の剥離キズの補修。
(自動車トタン建材サッシ門扉フェンス)
ボルトタッピングマーク
タイヤホイールへのマーク記入
いろいろなものへの名前書き
(車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
線幅(mm)5.0
タイプシングル
インク油性アルコール系顔料
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
関連キーワード
1
2
3
次へ