一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。
色ナチュラル
寸法C(mm)1.0
材質(本体)6ナイロン、UL94-HB
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
色ブラウン
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質ポリカーボネート
色透明
形状はさみこみ型
材質NBR(発泡ゴム)
トラスコ品番854-7906
質量(kg)約1..65(外箱込み)
色ライトグレー
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)30
奥行(mm)11
寸法(幅W×高さH)(mm)9×14
内幅(mm)2
1箱
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)8
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。浴室レールの掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。
材質樹脂
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。引き戸レールの掃除に最適です。
用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。
材質樹脂
タイプV型
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)3.5
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)10
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)14
高さ(mm)9
溝幅(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。
トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。
スライド式調整幅70mm
工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠
材質ロック本体:樹脂製裏板部:ステンレス製レール:ステンレス製
マンションや集合住宅の竣工時、または引き渡し後から入居するまで畳や襖が変色したり汚れないようするための仮カーテン。
合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取付てあり、カーテンレール等にそのまま取付けられ、また入居時回収すれば何回でも使用できます。
従来品に加え、ハイサッシ用も登場。
材質ポリエチレン
簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
幅(mm)17
高さ(mm)4.5
溝幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
エンジニアプラスチックを採用し強度をあげています。換気ロック状態から完全ロックへは窓を閉めるだけでオートロックいたします。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ABS樹脂、(レール)ABS樹脂、(本体ツメ)POM樹脂
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
マンションや集合住宅の竣工時、又は、引渡し後から入居するまで、畳や襖が変色したり汚れたりしない様、仮に窓にかけて置くカーテンです。合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取り付けてあり、カーテンレール等にそのまま取り付けられ、又、入居時回収すれば何回でも使用できます。従来品に加え、ハイサッシ用も登場。
幅(m)2
高さ(m)1.95
厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。
手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。
小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
用途一般鋼・ステンレス用。
エンジニアプラスチック採用!強度が違います。換気状態から完全ロックへは、窓を閉めるだけでオートロック。見た目からは想像できない、丈夫さ。窓のつっかえ棒として十分な強度、角度を考えています。ロック部を外さないので、保管場所置き場所に困らない。窓用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。
寸法(mm)5以上(サッシの擦れ違いすき間)
材質錠本体/POM樹脂(ロックバー)、本体・レール/ABS樹脂
付属品錠本体4つ、レール4本
アズワン品番63-7939-21
1セット(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール2本付き。連結して使用できます。スライド調整幅180mm。ネコや小さな犬も通れる幅です。
用途サッシュ窓用補助錠
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)
寸法(mm)30.6×225(連結時)
ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。ネジ止めタイプ。ドライバーで簡単に取付できます。スライド調整幅25mm
用途サッシュ窓用補助錠
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)
寸法(mm)61.2×55
ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール左右兼用で、取付の間違う心配ありません。スライド調整幅70mm
用途サッシュ窓用補助錠
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)
寸法(mm)30.6×120
ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。防犯シール(警戒中)付きです。スライド調整幅70mm
用途サッシュ窓用補助錠
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)
寸法(mm)61.2×120
関連キーワード